用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。
仕様パワーフィット
トラスコ品番821-7891
質量(g)80
寸法L(mm)143
寸法T(mm)10
寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
セット内容ホース×1、アルミガスケット×4
色黒
アルミダイキャストボディにブルーラバーとブルーアルマイトプレートを貼付けた本格GTペダル。
用途ペダルセット
サイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143
RoHS指令(10物質対応)対応
AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット
セット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1
色シルバー
質量(g)197
サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
メーカーYAMAHA
材質オーガニック(ノンアスベスト)
適合車種BJ/5XN1-5(フロント)、ベルーガ80/全車種(フロント)、ベルーガ50/全車種(リア)、ジョグ/3KJ全車種(リア)、ジョグスポーツ Z/3RY全車種(リア)、ジョグ/3YJ全車種(リア)、ジョグ EX/-Z スーパージョグZ/ZR/3YK全車種(リア)、ジョグ アプリオ/4JP1-9(リア)、ジョグ アプリオ/4JPA(リア)、ジョグ アプリオEX タイプⅡ/4LV1-4(リア)、ジョグ C/5BM全車種(リア)、ジョグ Z Ⅱ/5EM1-4(リア)、ジョグ ポシェ/5GD1(99)(リア)、ジョグ ポシェ/5GD2(99)(リア)、ジョグ ZR/5PT全車種(リア)、ジョグ/5KN全車種(リア)、ジョグZR ZⅡ/5SW(リア)、ジョグ リモコンジョグ/5SU(リア)、ジョグ4ST/3P31-(リア)、ジョグ デラックス/3P32-(リア)、BJ/5XN1-5(リア)、AXIS プロフィット/3VP全車種(リア)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)、ジョグ90/3WF全車種(リア)、AIXIS90 プロフィット/3VR全車種(リア)、RZ50/5R6/1HK(リア)、DT50/3LM1-5(リア)、メイト50/4AU1(リア)、タウンメイト50/3EJ/3EL7-9(リア)、ベルーガ80/全車種(リア)、YSR80/全車種(リア)、メイト80/4AW1-4(リア)、ジョグ90/(90-97)(リア)、AXIS 90/(90-97)(リア)、TW200/2JL/4CS1-6(リア)、TW200/E/5LB全車種(リア)
主な適合車種ジョグ系(リア)3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP1-9/4JPA/4LV1-4/5BM/5EM1-4/5GD1/5GD2/5PT/5KN/5SW/5SU/3P31-/3P32/3WF、BJ/5XN1-5(フロント)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)
適合排気量(cc)50
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
適合車種YAMAHA、YZF-R1 (1998-2001)
1個
¥24,980
税込¥27,478
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
適合車種NORTON、Commander (Rotary) (1990-1990)YAMAHA、BT 1100 (2002-2006)、FZ 600 (1987-1988)、FZ 750 (1987-1991)、FZR 1000 EX UP (1989-1995)、FZR 1000 Genesis (1987-1988)、FZR 750 Genesis (1987-1987)、FZS 1000 Fazer (2001-2005)、FZX 700 (1986-1987)、FZX 750 (1987-1987)、RD 350 F-F2 (1985-1992)、RD 350 N (1985-1985)、RD 350 R (1992-1995)、RD 350 YPVS (1983-1984)、RZ 250 R 、RZ 250 RR 、SRX 600 (1985-1987)、XJ 600 (1984-1991)、XJ 650 LK Seca (1983-1983)、XJ 650 Turbo (1982-1982)、XJ 900-900 F (1987-1994)、XJR 1200 (1995-1998)、XJR 1300 (1998-2014)、XJR 1300 C-Racer (2015-2016)、XJR 1300 L (1999-1999)、XJR 1300 M (2000-2000)、XJR 1300 N-P (2001-2002)、XJR 1300 R-S (2003-2004)、XJR 1300 SP (1999-2001)、XV 1000 SE Virago (1988-1988)、XV 1000 Virago (1986-1986)、XV 1100 Virago (1989-1993)、XV 750 Virago (1992-1993)、XZ 550 (1982-1984)、YX 600 (1986-1990)
1個
¥24,980
税込¥27,478
36日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
[製品の特長]。・ NAO(ノンアスベストオーガニック材)使用により、ローターへの攻撃性が少なく、ダストの少ない環境にやさしい製品です。足回りのお手入れを楽にしたい、綺麗に保ちたいという方にもお勧めです。・シム付きなので、シム交換にかかる手間が無く、楽にブレーキパッドの交換が可能です。交換後も、安心して車を利用できます。シムはラバーコーティングされており、純正部品以上に鳴き軽減効果が高い仕様になっている製品です。
用途自動車用、ブレーキパッド
握りやすいオリジナルグリップサイズ 定番の 31.8 のハイライザーバーのアルミ製ローライザーバー。
通常のMTB ハンドルのグリップ部分の直径サイズを22.2mmから20.0mmに痩身化させコントロール性を高め、
快適走行に貢献するデザインされたワンバイエス「スマートフィットカーボンライザー」を継承した、アルミ製ローライズハンドル。
程よい10mmライズに7° バックスィープ。
ブレーキやシフトなどを装着する22.2mm区間は75mmを確保。
ハンドル高を設定できるように反転使用もできる。
材質6061-T6
幅(mm)645
寸法(mm)ライズ:10
色シルバー
質量(g)246
角度(°)バックスィープ:7、アップスィープ:5
グリップ部(mm)20
クランプ径(Φmm)31.8
1本
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
2ウエイハンドル切り替え構造 。ワンタッチ折り畳み構造。片方のレバー操作で両輪のブレーキがかかります
材質フレーム:アルミ
質量(kg)4.3
色ジャガードブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×67×89~103
寸法(幅W×高さH)(cm)折り畳み時:27×91
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
ロングセラーの基本モデル ジェイカーボンをアルミに継承ショルダーからドロップにかけてのカーブは無理のないドロップポジションがとれライダーのパワーを引き出す懐の深さを持ち、ブレーキ操作も苦にならない。剛性感のある素材を使用し、レーシングシーンでも信頼のパフォーマンスを約束。
色ブラック
質量(g)283(360mm)
種類6061 T-6 ダブルバテッド
仕上センター部ポリッシュ
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)70
ドロップ寸法(mm)130
車種専用だから、取り付け簡単。ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。ブレーキホース・スロットルケーブル・クラッチケーブル(ホース)はノーマル適合
用途イージーフィットバーは車種専用ボルトオン設計。簡単に装着できます。スイッチ穴加工済み。
材質アルミ
ハンドル径22.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)704×123×55
立ち上がり角(°)102
内径(mm)14.1
絞り角(°)20
移動量(mm)(ノーマル比)7down/7forward
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
2ウエイハンドル切り替え構造 。ワンタッチ折り畳み構造。片方のレバー操作で両輪のブレーキがかかります
材質フレーム:アルミニウム、バッグ:ポリエステル、タイヤ:EVA、グリップ:合成ゴム、フロントガード:ナイロン、カバー:ポリエステル
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49x57x83~94(4段階)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×26×87.5
円の弧(アーク)をイメージした曲線にフィットゾーン(FZ)を施したハンドルバー
フィットゾーンはブレーキブラケット取り付けラインの下側のハンドル径を削いだデザインで、ブラケットボジション時に小指がフィットする形状
トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計
ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性
ダブルバテッド
材質6061-T6 アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)65
ドロップ寸法(mm)120
いかに全てのポジションにおいて体から近い位置でハンドルを握ることができるかを目指して作られた人気のジェイフィットスタンダードモデル。女性や小柄なライダーにもピッタリのハンドル。ブレーキレバーまでの距離も非常に近い設計となっており、レバーパッドからのタッチ及びアンダーポジションからのタッチもスムーズにこなせる。
質量(g)320(360mm)
種類6061 T-6 ダブルバテッド
仕上センター部ポリッシュ
クランプ径(Φmm)26
極端な曲げ加工をせずにスムーズなラインを描くデザインのジェイフィットシリーズにフィットゾーン(FZ)を施したモデル
フィットゾーンはブレーキブラケット取り付けラインの下側のハンドル径を削いだデザインで、ブラケットボジション時に小指がフィットする形状
ジェイフィットシリーズの中でも高剛性モデルで、実戦での使用も多いハイユーザー向け
レバーポジションに革新をもたらすFZを採用した事でより高いコントロール性
ダブルバテッド
材質2014 アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)80
ドロップ寸法(mm)125
ハンドル幅を30mm狭く、絞り角2°プラスすることで、快適なライディングポジションを実現させたプロトオリジナルハンドル。 純正ホース、ワイヤー類が届く範囲内で設計されているので、取り付けも簡単。ブレーキホース・スロットルケーブル・クラッチケーブル(ホース)はノーマル適合
用途イージーフィットバーは車種専用ボルトオン設計。簡単に装着できます。スイッチ穴加工済み。
適合XSR900 (16)
材質アルミ
ハンドル径28.6、22.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×46×122
立ち上がり角(°)45
内径(mm)14.1
絞り角(°)20
移動量(mm)ノーマルと同じ
質量(kg)4
色キャメル
サイズスタンダード
耐荷重(kg)フロント:1、メッシュ:1
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅44×奥行57×高さ80~91cm
折りたたみ寸法(cm)幅25×奥行26×高さ84
バッグ容量(L)フロント:5、メッシュ:7.5
車輪サイズ(cm)15
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
質量(kg)4
色レッド
サイズスタンダード
耐荷重(kg)フロント:1、メッシュ:1
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅44×奥行57×高さ80~91cm
折りたたみ寸法(cm)幅25×奥行26×高さ84
バッグ容量(L)フロント:5、メッシュ:7.5
車輪サイズ(cm)15
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ