25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L)1.8 付属品エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm)260×250 接続口径(inch)PT1/4 ホース内径(Φmm)4 使用空気圧力(MPa)0.5~1.2 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース) 容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(L)1 仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0792 材質PE 質量(g)170 寸法L(mm)282 寸法D(mm)100 寸法l(mm)182 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)2 危険物の類別非危険物
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60 タンク容量(L)1 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ 動画あり
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に タンク容量(L)1 クランプ幅(mm)17(最大) ノズル口径(Φmm)17 サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1 寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク) ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース) ホース長さ(m)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2 セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。 タンク容量(L)3 ホース長さ(m)3 危険物の類別非危険物
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ 動画あり
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL)50 仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0793 材質PP 質量(g)30 寸法L(mm)240 寸法D(mm)49 寸法l(mm)138 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番859-1233 セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc) 材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP 質量(g)320 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ABX70 ブレーキブリーダー KTC 動画あり
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。 タンク容量(L)2 適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。 トラスコ品番821-7788 セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース) 質量(kg)8.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)圧送ホース:3.5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1 外形(mm)8 ホース内径(Φmm)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2 適合2輪車~小型トラック迄 セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター 危険物の類別非危険物
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT4 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L)2 セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル 質量(kg)1.241 ケース寸法(mm)320×230×140 危険物の類別非危険物
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。 ホース長さ(m)(シリコン)1 タンク容量(mL)1100 推奨エアー圧(MPa)0.6 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
全長(mm)190
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレーキのエア抜きに適したレンチ!狭いエンジン回りの作業にも使用可能! 。『フレックスフレアクロスレンチ』は、75度のディープオフセット付きのため、ブレーキのエア抜きに便利です。フレックス機構付きで狭いエンジン回りに難なく使用できます。4本組セット(8・10・12・14mm)です。
用途自動車の整備などに最適 セット内容8・10・12・14mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。 セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY 危険物の類別非危険物
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm) 『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)
用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。 セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713) 適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷