一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)1
クランプ幅(mm)17(最大)
ノズル口径(Φmm)17
サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1
寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)
ホース長さ(m)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)20
トラスコ品番100-9390
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)3
高さ(mm)361
内径(Φmm)286
板厚(mm)0.4
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードサブタンク 1L
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
容量(mL)250
質量(g)175
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
通常のブリーダーが使用できない車種に最適。
ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。
タンク容量(L)1
付属品ノズル、止め金具
材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)
寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)
ホース長さ(mm)210
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(L)1
仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0792
材質PE
質量(g)170
寸法L(mm)282
寸法D(mm)100
寸法l(mm)182
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードサブタンク 1L
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。
フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
タンク容量(mL)500
トラスコ品番471-6469
材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)
質量(g)330
本体寸法(mm)全長約220
危険物の類別非危険物
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードサブタンク 1L
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
タンク容量(L)1
適合2輪車~小型トラック迄
危険物の類別非危険物
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
部品名称ブレーキフルードタンク
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.01MB)
図解NoSSA-F600 台車 クラッチペダル ブレーキペダル部品_No.21、SSA-α510DX M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.5、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.5、SSA-F610 ブレーキ配管部品_No.35、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.5、CDA-3 操作レバー ペダル部品_No.29、SSA-α510 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.5、SSA-α510DX ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.5、SSA-G530 ブレーキ部品_No.19
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
部品名称ブレーキフルードタンク
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB)
図解NoSSA-S610 -1 ブレーキ配管部品_No.16、SSA-S610VT -1 ブレーキ配管部品_No.16、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.37、SSA-S602DXVT ブレーキ配管部品_No.16、SSA-S602DX ブレーキ配管部品_No.16、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.33、SSA-F616VT ブレーキ配管部品_No.51、SSA-F1010 ブレーキ配管部品_No.36、SSA-F616MAT ブレーキ配管部品_No.51、SSA-F616V-1 ブレーキ配管部品_No.51、SSA-E602DX ブレーキ配管部品_No.22、SSA-S600 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.32、SSA-G650 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.33、SSA-S611 ブレーキ配管部品_No.16、SSA-S602DXM ブレーキ配管部品_No.16、SSA-F616MA ブレーキ配管部品_No.51、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.45、SSA-E602 ブレーキ配管部品_No.22、SSA-S600 1997ネン ブレーキ配管部品_No.33、SSA-S611KP ブレーキ配管部品_No.16、SSA-V1000C ペダル部品_No.52、SSA-F617MAT ブレーキ配管部品_No.45、SSA-F616(4)-1 ブレーキ配管部品_No.51、SSA-F617VT ブレーキ配管部品_No.45、SSA-S1002(4)-1 ブレーキ配管部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン ブレーキ配管部品_No.33、SSA-F617VT-1 ブレーキ配管部品_No.45、SSA-S600DX 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.32、SSA-S611VT ブレーキ配管部品_No.16、SSA-S600 1996ネン ブレーキ配管部品_No.33、SSA-S1002 ブレーキ配管部品_No.17
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
部品名称ブレーキフルードタンク
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.31MB)
図解NoSSA-F615 ブレーキ配管部品_No.36、SSA-F505 ブレーキ配管部品_No.36、SSA-F611 ブレーキ配管部品_No.35、CGA-6 クラッチ ブレーキ及び配管部品_No.37、SSA-F610I 1994ネン ブレーキ配管部品_No.35、MJI300 1997ネン ブレーキ配管部品_No.1、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.35、SSA-F616M ブレーキ配管部品_No.51、SSA-F610I 1991ネン ブレーキ配管部品_No.35、SSA-F615M-2AD ブレーキ配管部品_No.35、SSA-S1000 ブレーキ配管部品_No.17、SSA-F616 ブレーキ配管部品_No.51
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)
タンク容量(mL)800
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT4
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
危険物の類別非危険物
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽自動車やワンボックス車等に最適!
タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
タンク容量(L)1
全長(mm)550
軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L
危険物の類別非危険物
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.36MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
こんなお得な商品も!

フレキシブルブレーキブリーダータンク
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
タンク容量(L)1
適合軽自動車~2トン車クラス
トラスコ品番471-6451
材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)
寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)
質量(g)605
危険物の類別非危険物
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT3
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
色ブルー
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
色ブルー
容量(mL)210
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。
代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
全長(mm)950
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7
電源(V)AC100
タンク容量(L)2
圧力(kPa)最大圧送:350
危険物の類別非危険物
取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き
危険物の類別非危険物
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.79MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L
タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1
危険物の類別非危険物
1個
¥64,350
税込¥70,785
5日以内出荷
エアーの力でタンク内を真空にし、ブレーキキャリパーのブリーダープラグから素早くフルードを吸引します。
トラスコ品番200-4420
質量(kg)1.1
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
タンク別体式マスターシリンダーのリザーバータンクを移動する際に必要なホース。
必要な長さに切ってご使用いただけます。
折れ曲がりにくく、ブレーキフルードが浸透しない専用品です。
全長(mm)330
内径(Φmm)7.3
外径(Φmm)13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:HT05060。ブレーキホース交換やキャリパーオーバーホールなどのブレーキメンテナンス作業時、残留フルードの漏れを抑止し、カウルやタンクなどへの不意なフルード飛びを防ぎます。商品はプラケースに入っています。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:プラスチック。使用箇所:ブレーキフルード。内容量[数量]:1セット。付属品:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]。特記事項:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
仕様【関連商品】品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
付属品バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]
セット内容バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。
材質プラスチック
色ブルー
使用箇所ブレーキフルード
危険物の類別非危険物
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。
チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。
エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
従来の横型マスターよりも油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定し、ラジアルタイプ特有のダイレクト感にできるだけ近付けました。構造上、ラジアルマスターシリンダーが取付困難な車両にもオススメ。標準ステーの他、ネイキッドモデル装着時にフルードタンクが斜めにならない専用アルミタンクステー(クリアーアルマイト/46852)付属。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)を標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴無し。ハンドル外径Φ22.2専用。ブレーキホース取出方向角度は横型マスターと同じです。横型5/8インチと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。。
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード