1984年から愛され続けるロングセラー
コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
特殊固体潤滑材を配合。
優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
¥809
税込¥890
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ
表面処理カチオン塗装(黒)
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。
用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。
色赤銅色
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!
仕様部分防錆処理済み
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。
質量(g)135
主な用途プラスチック用
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
タイヤサイズ110/70 R 17 M/C 54H TL
主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)110
リム径(inch)17
偏平率(%)70
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
リム径(inch)17
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ コンプリート ナチュラル・プチ・English』は、3種類の音源がセットになったお得なパッケージです。簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
メモリー2GB以上、2GB以上
ディスク5.1GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、13.1GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、5.1GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、13.1GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)
使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ ナチュラル』は、『VOCALOID3 マクネナナ』をゼロから完全新構築した日本語ライブラリ。前作をお持ちの方は、組み合わせて使えば歌声のバリエーションを広げられます。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
メモリー2GB以上、2GB以上
ディスク1.7GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.7GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.7GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.7GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)
使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
¥9,798
税込¥10,778
12日以内出荷
Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ English』は、『VOCALOID3 マクネナナ English』を大幅にアップデートした英語ライブラリです。前作と組み合わせてのクロスシンセシスにも対応します。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
メモリー2GB以上、2GB以上
ディスク2.8GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.8GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、2.8GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.8GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)
使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
¥9,798
税込¥10,778
12日以内出荷
Mac派の声優・池澤春菜が、雑誌の連載でスタートさせたプロジェクトから生まれたVOCALOIDです。明るく、元気で、カワイイ声が特徴です。『VOCALOID4 マクネナナ プチ』は、マクネナナの妹(通称:ちびナナ)をイメージした幼い声色を再現する日本語ライブラリです。質感は一緒なのに歌い方が異なる、独特の歌声を堪能してください。さらに、簡単音楽作成ソフト(DAWソフト) 『Music Maker Silver』、ミュージックビデオなどを簡単に作る動画作成ソフト『キャラミんStudio90日製品版』、簡単ビデオ編集ソフト『Video Easy SE』をバンドルしています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit) ※Windows環境で使用する場合はVOCALOID4 Editorもしくは、 Cubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。、Mac OS X El Capitan/Yosemite/Marvericks/10.8 ※Mac OS X環境で使用する場合はCubase 8シリーズまたはCubase 7シリーズとVOCALOID4 Editor for Cubaseが必要です。
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
メモリー2GB以上、2GB以上
ディスク1.6GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.6GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.6GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.6GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)
使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
¥9,798
税込¥10,778
12日以内出荷
ビルやホテル、建設現場をはじめ、あらゆるビジネスシーンで活躍
ポータブルだから持ち運びに便利です。たとえば建設現場で、お客様の目の前で2つの壁材の静摩擦を測定することで、材質の違いを数字で説明できます。
化粧品・薬品の触感などもその場で測り、他社製品との違いを数値で納得させることができるため、製造業や流通業などの営業ツールとしても便利です。
見た目では分かりにくい、言葉では説明しづらい技術指導などの現場で、数値で明確化することが可能
たとえば、飲食業での麺の食感、ガソリンスタンドでのワックスがけの技術、カンナで平面に木材を削る大工の技術など、手に取った感覚や触れた感覚が数値で見えるため、ワックスの仕上がり具合といった感覚的に判断されていた業務への支援、技術習得への理解が早まります。
離れた場所でも数値化で、各チェーン店の技術の均一化が図れます。
他社製品と「さわり心地」「しっとり感」など、どこが違うのか、初心者でも簡単に測定できます。
研究室などでの大規模なプロジェクトではない企画案のデータ収集や新商品の提案書づくりなどにも便利です。
複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均摩擦係数を表示します。測定は、被試験体に載せ、スイッチを押すだけです。
個人差はありません。単3形乾電池使用で、どこでも素早く測定できます。
用途床面の摩擦測定。
薬品、化粧品のすべり測定。
生産ライン上の各部摩擦測定(コンベア、ロール部など)。
紙、フィルム、布などの摩擦測定。
その他、卓上型試験機上で不可能なサンプルの測定
セット内容本体、スライダー取付けプラスドライバー、スライダー取外し治具、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
測定範囲静摩擦係数 0.000~1.300
電源単3形アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×42×139
表示分解能0.001
高音質モニタリングスピーカー
M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。
没入感のあるサウンド
M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。
柔軟な対応力
BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。
ユーザーカスタマイズ
M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。
Pro Tools First M-Audio Edition付属
世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。
BX4の主な特長
4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載
最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供
好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載
低周波レスポンスを向上させるリアポート
2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ
オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)
スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置
音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現
1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属
寸法(mm)LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome)
質量(kg)4.46( スピーカー2基につき)
電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W
出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225(スピーカー1基につき)
周波数特性69Hz-22kHz
接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TS
オーディオ入力1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード