自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
ラチェット機構により作業効率UP。
クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用
締付トルク(N・m)103
差込角(mm)12.7
全長(mm)590
質量(kg)2.1
ケース寸法(mm)655×70×60
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
トヨタ、ダイハツ車
設定トルク(Nm)103
差込角(sq.)12.7
全長(mm)423
トラスコ品番807-0914
質量(kg)1
ヘッド形状ラチェットヘッド
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。
用途保安用品
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
トルク調整範囲(N・m)28~210
主な用途検査用
ソケットサイズ(mm)19・21
質量(kg)1.4
高さH(mm)35
奥行D(mm)47
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。
付属品ソケット19・21ミリ
トラスコ品番853-6072
全長(mm)590
質量(kg)2.5
差込角(mm)12.7
締付トルク(N・m)103
1丁
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。
ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用
測定範囲(nm)85/103/108/120
差込角(mm)1/2"(12.7mm)
全長(mm)515
仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース
質量(kg)1.39
方向右回り(締め方向)
精度(%)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
トラスコ品番853-6075
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長L(mm)423
差込角(mm)12.7
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
ギヤ歯数36
質量(kg)1.3
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長L(mm)423
差込角(mm)12.7
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
ギヤ歯数36
質量(kg)1.1
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)465
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)40~200
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)500×83×73
質量(kg)2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1丁
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)28~210
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)1.4
幅W(mm)47
高さH(mm)35
付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
トルク設定が不要な120N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。
カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。
締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。
プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。
全長(mm)517
質量(kg)1.3
ヘッド形状ラチェット型
主な用途車両整備
差込角(sq.)12.7
設定トルク(Nm)120
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。
カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。
締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。
プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。
全長(mm)517
質量(kg)1.3
ヘッド形状ラチェット型
主な用途車両整備
差込角(sq.)12.7
設定トルク(Nm)140
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
用途自動車ホイールナット専用。
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60
全長(mm)500
質量(kg)1.9
締付トルク(N・m)85・103・108・120・138
差込角(sq.)12.7
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60
全長(mm)500
質量(kg)2.2
締付トルク(N・m)85・103・108・120・138
差込角(sq.)12.7
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)40~210
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)500
仕様ワンタッチ式ロック機構付
付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付
質量(kg)2.3
ケース寸法(mm)80×665×65
最小目盛(N・m)1
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。
4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。
ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。
JTAE472の後継モデルです。
トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。
オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業
仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・m
セット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1
質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4)
最大トルク(N・m)500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200
角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付)
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約80(急速充電型)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
実用トルク(N・m)350
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能。
4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。
ブラシレスモ-タ-の採用で高寿命化/コンパクト化を実現。
JTAE472の後継モデルです。
別売りのバッテリ-アダプタ-(JBE180HK)を使用する事で、既存品のバッテリ-(JBE18015H/18030H/18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業
セット内容本体のみ
長さ(mm)170
幅(mm)76
質量(kg)1.4
高さ(mm)257
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200
バッテリー容量(Ah)3
差込角(sq.)12.7
アズワン品番65-2489-77
実用トルク(N・m)350
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。
ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。
全長(mm)252
質量(g)400
差込角(mm)6.3
頭部幅(mm)22
トルク調整範囲(N・m)3~15
最小目盛(N・m)0.1
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5
歯数36
ホイールナット専用トルクレンチ
トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ
タイヤに手が当たらないロングサイズ
トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。
正回転専用。
トルク値設定済。
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)580
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
質量(kg)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用
材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)100
外径(Φmm)29.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理
差込角(mm)12.7
トラック用トルクレンチ3点セット。・トラック用トルクレンチ。・40cmエクステンションバー。・トラック用レンチサポート。 ホイールナットの取付時のトルク設定に。 コレさえあれば一人で楽々作業可!。 作業時間も短縮できます。
用途トラック用レンチサポート
仕様40cmエクステンションバー
材質スチール
全長(mm)1234
高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能
差込角(mm)3/4(19.0)
寸法(cm)【接地面】15×20
トルク設定範囲(N・m)150~800
ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg
アズワン品番67-4726-02
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
トルクレンチの使用時に適したロング仕様ソケット。アルミホイール脱着等の作業で便利です。トルクレンチ本体を対象物に接触させず、奥部に入り込んでいるホイールナットだけをスムーズに回すことが出来ます。ソケット奥部に傷つき防止用のプラスチック製樹脂を装着してありますので、化粧ナット等大事なパーツを傷つけません。※サイズに合ったものを必ずご使用ください。※割れや欠け、摩擦、変形等の異常が見られた場合は絶対に使用しないでください。
超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応
差込角(mm)12.7
全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)100
質量(g)200
寸法D2(Φmm)22
用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ
ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本!
クロスレンチからトルクレンチに早変わり!
クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。
てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。
クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属!
収納に便利なブローケース付
米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)
仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケース
アズワン品番68-0828-20
1個
¥9,398
税込¥10,338
17日以内出荷
大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)287(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.75(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
アンビル3”
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング
再生紙使用マーク適合
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品六角レンチ
全長(mm)550(アーム無時)
質量(kg)2.2
差込角(mm)12.7(1/2)
アーム長さ(mm)100
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。
Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ