材質シリコーンゴム
寸法(mm)外径165×35
質量(g)270
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボール約1個分の幅だから省スペースで置き場所にも困りません。ボールが主役のシンプルでスタイリッシュなデザイン!玄関先やガレージなど、
散らかりがちなサッカーボールやバスケットボールなどスマートに収納できます。
材質本体・本体フレーム・リング:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
対応直径15~24.5cmのボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×25.5×65
耐荷重(g)リング1つにつき:650
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
ボールの角度を用途に合わせてしっかり固定ガタつきません。メレンゲやホイップクリームを泡立てる時にボールをガタつかせず、しっかり安定させます。手に合わせてボールの角度も自在に変えられ疲れず理想的に仕上げられます。
材質本体/エラストマー樹脂
質量(g)75
寸法(幅W×高さH)(mm)150×30
内寸(mm)Φ140×30
耐久温度(℃)耐熱/70、耐冷/-40
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
やわらかゴムポール用ベースです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
トラスコ品番374-7786
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)2.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
色ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
セット内容青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本
材質主材:低密度ポリエチレン
直径(Φmm)27
質量(g)60
長さ(cm)19
アズワン品番65-0536-92
1組
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
CBボックスにプラスチック引出し、バスケット、棚を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約8
耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり]
寸法(奥行D×高さH)(mm)約253×272
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
浅型・深型兼用の洗面台です。320Φmm又は、340Φmm洗面器用
材質SUS304
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約30
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約20
ボールの滑り止めになり,作業効率UPに貢献します。
材質合成ゴム
内径(mm)Φ185
寸法(外径×高さ)(mm)Φ240×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ボールが置きやすい大皿ティー、耐久性に優れる標準ティーがそれぞれ使える2Wayタイプ
仕様ホームベース型
付属品大皿ティー1本付き
材質合成ゴム
質量(kg)約3.6
寸法(cm)ベース部:43×43×厚さ1.6、高さ標準ティー使用時:55~90、大皿ティー使用時:70~105調節
アズワン品番65-0546-44
1台
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
上下どちらも使えて、テーブルの有効スペースを広げます。ボールを傾けて使用できます。
材質芯材/低炭素鋼表面/PVCノンスリップ加工
底径(Φmm)250
上部径(Φmm)212
高さが床上60cmなので作業も楽々でき、跳ね水がかかりにくく衛生的です。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600
キャスター径(Φmm)75
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
ボールが置きやすい大皿ティー、耐久性に優れる標準ティーがそれぞれ使える2wayタイプ
仕様ベース丸型
付属品大皿ティー1本付き
材質合成ゴム
質量(kg)約3.6
寸法(cm)ベース部直径41×厚さ約2、高さ:標準ティー使用時55~90調節・大皿ティー使用時70~105調節
1台
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用
エスコ品番EA983FT-75
材質ゴム
質量(g)2200
内径×外径(Φmm)230×360
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
定格電圧(V)DC24
絶縁階級F種
釈放時間(ms)10以下
片手で簡単装着・取り外し。バイク&自転車用スマートフォンホルダー。グローブをしたままでも片手で簡単装着・取り外しの出来るスマートフォンホルダー。360度回転のボールジョイントで縦置き・横置き両方に対応。工具不要で装着も簡単。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~30mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
材質本体、ABS 衝撃吸収パッド、EVA
色ブラック
質量(g)約115
収納寸法(mm)横幅、約63~84 高さ、約130~175 奥行、12以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
洗濯機横にマグネットで取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤のストックに。マグネットで洗濯機横に取り付け。ラックいらずでスッキリ。直置きでも使用可能。片手で開けらる。パッキン付きのフタで洗濯洗剤の強いニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。タワーマグネット洗濯洗剤ボールストッカーとの違いは、フタのカラーです。
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1.5
内容量(L)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17
内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。
手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。
ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。
タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。
強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1
適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パワーロック機能でホールド力抜群、バイク&自転車用スマホホルダー。ホールド力抜群のホルダー部で段差にも強い。グローブをしたままでも片手で簡単着脱。360度回転のボールジョイントは縦置き・横置き・角度調節に対応。車両への装着も工具不要で取付簡単。【特徴】。・パワーロック機能。ホールド力抜群のU型アームが左右から挟み込み、スマホを確実に固定します。・ワンアクションレバー。一度サイズ調整するとサイドレバーの操作だけで、簡単に着脱が可能。・ボールジョイント。360度回転のボールジョイントを採用。傾きも調整ができ、縦置き・横置き両方に対応。・手回しねじ。ドライバーなどの工具は不要、手回しねじで簡単着脱。・衝撃吸収パッド。U型アームと背面にシリコン衝撃吸収パッドを採用、走行時の路面から伝わる振動や衝撃を緩和します。・ユニバーサルマウント。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~32mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
付属品サイズ調整バンド大・小
材質本体=PC・ABS樹脂・アルミ、衝撃吸収パッド=シリコン
色ブラック
質量(g)約185
収納寸法(mm)幅=約66~85、厚さ=14以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新潟県燕三条地域で製造された蓋付き角バット。
本体のバットは、18-8ステンレスを使用し、錆びにくく、耐久性に優れた用品。
ボール等と比べて、同じ量の食材を入れてもコンパクト。蓋付きで下ごしらえした食材ごとに重ね置きも可能。
ステンレス容器は食材のニオイが付きにくく、衛生的。
丁寧に作られ磨き上げられたバットは、無駄がなくシンプルで美しい仕上がり。
用途食材の下ごしらえや、保存、揚げ物用バッドなどに。
仕様(蓋)耐熱温度80度/耐冷温度マイナス20度
材質角バット:18-8ステンレス、蓋:ポリエチレン
Φ10cm。8連。ひも付。置き展開もおすすめな直径10cmのハニカムボールが8ヶ連なったガーランドです。メインビジュアルの補助ツールとして、縦に吊っても横に吊っても使えます。
用途展開しやすいアイテムで売場をアピール!
材質紙
寸法(cm)L180
1本
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。
電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。
脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。
床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。
ガレージや作業場で大活躍。
材質ABS樹脂、鋼管
質量(kg)5.4
色グリーン・黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44
コード長さ(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445
適合床面積~35
保証期間3年
風量調整3段階
音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
1個
¥33,000
税込¥36,300
6日以内出荷
先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付き。食材が目詰まりしにくい快適仕様です。千切り幅:約3mm。
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度100度)、刃部/ステンレススチール
質量(g)約108
本体寸法(mm)約295×100×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
8連。タテ展開、ヨコ展開だけでなく置き展開でも使えます。ころんとかわいいクリスマスカラーのハニカムボールが8ヶ連なったガーランドです。
用途よく目立つまるいフォルムでディスプレイにも大活躍!
材質紙・ひも
寸法(cm)Φ10/全長180
1本
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
セット内容構造用鋼
材質構造用鋼
全長(mm)108
差込角(mm)凹凸19.0
コード105-9739
アズワン品番64-4816-51
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付。食材が目詰まりしにくい快適仕様です。 。千切り幅:約1mm
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度100度)、刃部/ステンレススチール
高さ(mm)30
質量(g)103
縦(mm)295
横(mm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
色ブラック
最大出力(W)15
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付。食材が目詰まりしにくい快適仕様です。千切り幅: 約2mm
材質ステンレススチール
寸法(mm)295×100×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
色サンドベージュ
特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
色オリーブドラブ
特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ