交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。
スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
ドライブシャフトブーツを分解せずにブーツ交換が可能です
用途自動車のドライブシャフトブーツ
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。
圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
当商品はピストン付になります。
メーカーホンダ
セット内容カップ×4、ブーツ×4、ピストン×4
代表車種N-ONE、N-WGN(電動パーキングプレーキ付)
型式JG3、JG4、JH3、JH4
寸法5/8
仕様【部位】リア
参考品番01433-TKR-000
1袋
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ハンドルを切る際に伸縮します。
また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。
主に耐候性に優れたゴムを使用しています。
バンド付。
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカーホンダ
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
車輌型式L275S,L375S,L275F
メーカーダイハツ
主な適合純正品番45535-B2020・45535-B2020-000・45535-B2050・45535-B2020・45535-B2020-000・45535-B2050
1セット
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
仕様(部位)インナー
メーカーマツダ
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます
接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
仕様部位:アウター
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカートヨタ
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
部位名称インナー
主にFF車、4WD車、4輪独立懸架車などのドライブシャフトの関節部分の 保護ブーツです。 ブーツは外部からの水分や汚れを保護すると同時に、内部では関節部の 潤滑グリースを保持します。
規格301-8008-10ミヤコ
部品名称ブーツ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.05MB)
図解NoSSA-α510-110 ブレーキ部品_No.23、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.4、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.4、SSA-F610I 1994ネン ブレーキ配管部品_No.4、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.29、SSA-S611KP ブレーキ配管部品_No.4、SSA-S611 ブレーキ配管部品_No.4、SSA-F617MAT ブレーキ配管部品_No.4、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.4、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.4、SSA-F1010 ブレーキ配管部品_No.4、SSA-F616VT ブレーキ配管部品_No.4、CGA-6 クラッチ ブレーキ及び配管部品_No.26、SSA-S610 -1 ブレーキ配管部品_No.4、SSA-S1002 ブレーキ配管部品_No.5、SSA-S602DX ブレーキ配管部品_No.4、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.21、SSA-F1010 送風機クラッチ部品_No.19など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。
ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番04906-BZ120、1H00-26-393
セット内容カップ×4、ブーツ×4
型式S400系
寸法13/16
メーカートヨタ、マツダ
代表車種タウンエース、グランマックス、ボンゴ
1袋
¥529
税込¥582
欠品中
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。
圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
メーカー日産
セット内容カップ×4、ブーツ×4
代表車種ノート、ノートオーラ
型式E13系(2WD)
寸法3/4
仕様【部位】リア
参考品番AY220-NS003
1袋
¥968
税込¥1,065
5日以内出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番4705-91111,S407L-EV230,S4705-91111
セット内容カップ×8、ブーツ×8、バックアップリング×8、チャンバーブーツ×2、ガスケット×4、スペーサー×4
型式FT8J
メーカー日野
代表車種レンジャー
1袋
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
関連キーワード
1
2
次へ