1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
4STミニサスペンションに関連するアイテムをラインナップ。
主な適合車種モンキー 4Lタンク(Z50J/J-1・Z50J-1000001-1195595)・DAX(ST50Z/E/K)・DAX70(ST70Z/E/K)・シャリィ(CF50/K1/K2)・シャリィ70(CF70/K1/K2)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
主な適合車種モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
FIモンキーのタンクに5Lモンキー等のガソリンコックを取り付けるためのカラーです。
材質シルバーアルマイト
車種FIモンキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
主な適合純正品番17520-K0F-T00ZA
主な適合車種(ホンダ)モンキー125
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
仕様ピストン/鋳造
ストローク(mm)41.4(ノーマル)
ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
タイプTC-1
カスタムシートカウル(ローソンタイプ等)装着時に、ノーマルテールランプ及び、ウインカー等を装着する際に必要なパーツです。
オイルキャッチタンク内蔵タイプと無しの2タイプを設定。
パーツNo.モンキー.ゴリラ
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
モンキー125専用Φ80mmのアルミボディのキャッチタンク
適合車種モンキー125(JB03、JB05)
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
アルミ削り出しのおしゃれなリアマスタータンク用のキャップです。
材質A6061
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
純正左サイドカバーを、右側に取り付けできるステーになります。本製品を使用することによって、フェンダーレスキットを取付けるなどのドレスアップをしながらモンキー用純正工具箱を装着することができます。また、オイルキャッチタンクタイプ4(37004)も同時装着可能です。サイドカバー取り付け用のゴムも付属します。
材質A5052材/無地
車種モンキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
適合車種モンキー/MONKEY
ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。
○L型タイプ
○ネジ径14mm×P1.0
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-1300017~
FNO,AB27-1000001~1899999
●ホース内径Φ5.0に対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
自分らしいグラフィックでドレスアップを楽しもう!。貼るだけで簡単にイメージが変わる!自分好みに仕上げよう!超光沢&高耐久ハイクオリティグラフィックキット!
用途貼るだけで簡単にイメージが変わる!自分好みに仕上げよう!超光沢&高耐久ハイクオリティグラフィックキット!
用途モンキ-・ゴリラ (乾式・SPLクラッチ用)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
用途モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
キャリアの車積工具BOX位置を利用して取り付けることで、ノーマルスタイルを崩さないメーカーZスタイルシリーズのオイルキャッチタンクです。ノーマルキャリアはもちろんSP武川社製アルミZキャリアと合わせてご利用頂くことで、よりドレスアップ効果を生み出します。キャッチタンク本体にはセパレーターを内蔵し、タンク内に送られたブローバイガスから、再び吸気側に還元し燃焼を行う際に弊害となる油分や水分をタンク内に留めます。360°回転する自由度の高いアルミ削り出しブリーザーユニオンが付属。ノーマルクラッチカバー用ブリーザーユニオンにはオイルレベルゲージ付きなのでオイル量の確認が行えます。
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
主な適合純正品番17520-K0F-T00ZB
主な適合車種(ホンダ)モンキー125
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
最大口開き(mm)68
口開(範囲)(mm)16~68
全長(mm)200
厚さ(mm)18
質量(kg)0.23
全幅(mm)112
口深(mm)56
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モンキーエンジンに対応したブリーザーKIT。テトロンホースタイプ。
タペット取りタイプとキャッチタンク付ミッション取りタイプの2タイプを設定。
適合タペットタイプ M29~10 P1.5 D12Φ
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ