デイトナ製DOHC(フィンガーフォロワータイプ)のマニホールドスペーサーです。
フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。
このスペーサーを使えばメーカー可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。
29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
マニホールドスペーサー厚み24mm。
材質A2017
色シルバー
表面処理シルバーアルマイト
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
アルミ鋳鉄スリーブシリンダー
無鉛プレミアムガソリン仕様
用途グロム/JC61全車種JC75全車種/モンキー125/JB02全車種
仕様(圧縮比)11.5:1
ストローク(mm)57.9(ノーマル)
ボア径(Φmm)63
排気量(cc)181
1セット
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
レースレギュレーションに合わせて排気量は100ccのままパワーアップ。DOHCシリンダーヘッドと専用のピストンに加え、ボア径の拡大とショートストローク化により超高回転域までパワーが持続する幅広いパワーバンド特性が魅力です。
仕様鍛造ピストン(3R)、圧縮比:10.2:1
材質アルミ硬質メッキシリンダー
ストローク(mm)39.1(ショートストローク)
ボア径(Φmm)57
主な適合車種エイプ100:HC07全車種、エイプ100-タイプD:HC13全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR100R:FNO,HE03-1200001~、CRF100F:HE03全車種
排気量(cc)99.8
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
シリンダースカットシリンダー
適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT
排気量(cc)125
主な適合車種モンキー・ゴリラ武川社製DOHC/DESMOヘッド装着車用(138ccは除く)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
STDの±0°とバルブタイミングの補正用カムスプロケットです。
サイズ28T
主な適合車種モンキー/カブ系エンジンの取付穴が3穴のカムスプロケット ※DOHC シリンダーヘッドを除く
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ピストン/鋳造
ストローク(mm)41.4(ノーマル)
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
主な適合車種フィンガーフォロアー DOHC用
1セット
¥599
税込¥659
翌々日出荷
主な適合車種ハイポートヘッド/モンキー・ハイパーヘッド/モンキー・DYNAヘッド/モンキー・DOHCヘッド/モンキー・4V-OHCヘッド/APE
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
≪エンジンコンセプト≫。性能耐久性はもちろん、コストパフォーマンスに優れた街乗り向けエンジンとなっています。街乗りで多く使用される低中回転域でのトルクを重視した特性となっており、全てのライダーがストレスなくライディングを楽しめるエンジン。ヘッド形状は純正の形状を崩すことなくビッグフィン化されており、純正の風合いを崩したくないカスタムに最適となるデザインとなっています。≪ビッグフィンヘッド&バッグバルブ≫。純正ヘッドのデザインを継承し、ビッグフィン化され、冷却性能を向上しています。バルブ径 吸気側Φ25、排気側Φ22のビッグバルブを採用し、大径バルブに最適化された燃焼室形状となっており、両端ベアリング支持でフリクションを低減させた、削り出しのハイカムシャフト(バルブリフト量6.7mm)が低中速のトルクと加速の伸びを両立させています。≪アルミニウムサイクロンヘッド≫。軽量で放熱性に優れたアルミ製シリンダーを採用しながらも、低コストを実現しています。≪アルミニウムピストン&ピストンリング≫。コスワースタイプの鋳造アルミピストン。ピストンヘッド中央部を盛り上げた高圧縮仕様としながら、高回転時のシール性を確保するため、3本リングタイプを採用しています。ピストントップリングは特殊コート、セカンドリングはタフトライド処理を採用することで耐スカッフ性能を向上させています。
主な適合車種旧DOHC(69646/70655)補修部品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
主な適合車種Φ13ピストンピン用
1セット
¥289
税込¥318
翌々日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
主な適合車種フィンガーフォロアー DOHC・ダイナヘッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
主な適合車種モンキー/ゴリラ ビッグボアキット75cc~124cc(ハイパーヘッド/DOHCヘッド)共通
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
モンキー系横型エンジンの究極チューン、DOHCボアアップKIT用です。4サイクルチューンのノウハウを活かし、一から設計した非常にコンパクトなDOHC4バルブシリンダーヘッドはモンキーノーマルボディヘの搭載を可能にしました。
パーツNo.Z88・DOHC
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE03)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
モンキー系横型エンジンの究極チューン、DOHCボアアップKIT用のピストン、ガスケット類のセットです。4サイクルチューンのノウハウを活かし、一から設計した非常にコンパクトなDOHC4バルブシリンダーヘッドはモンキーノーマルボディヘの搭載を可能にしました。
補修やさらなるチューニング等にご使用下さい。排気量、シリンダーヘッドの燃焼室形状に合う理想的な圧縮比を実現させたピストン形状となっています。
※排気量とDOHCシリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。
パーツNo.Z124・DOHC
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE03)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
全開時間が長く、高負荷の掛かるロングコースでの使用を前提に、パワーはそのままに高い耐久性能を確保するため大幅刷新。
燃焼室
効率的な火炎出播を可能にする燃焼室形状と燃焼室中央に寄せられたプラグ穴が特徴。従来には無かったハイパワー、ハイトルクを実現します。また負担の掛かる排気側のバルブシートリングの材質を変更し、さらに過酷な状況化での耐久性を向上させています。
インテクポート/エキゾーストポート
インテクポートはハイポートレイアウトとし、吸気抵抗を減らし、吸気効率を高めるポート形状を採用。
エキゾーストポートは排気効率を高め、フラットな出力特性を得ています。またバルブガイドの延長によりバルブ保持面積を増やし、長時間の高負荷時でのバルブ/バルブガイドへの負担軽減を図りました。
ULTRA-SEスチールバルブスプリングリテーナー
高い耐久性を誇りつつ、可能な限り軽量化を追求したクロームモリブデン鋼製ブルブスプリングリテーナー。高回転域でも高い追従性を確保できます。さらにリテーナー表面にWPC処理を施し疲労強度や油膜保持を大幅に向上させています。
ULTRA-SEハイカムシャフト
SE-PROヘッドの特性をフルに発揮させるレーシングカムシャフト。高回転域まで一気に吹け上がり、パワーを持続させます。
※一部のSE-PROボアアップ/バージョンアップKITにおいてはSPLハイカムシャフトが付属になります。
ULTRA-SEバルブ
バルブフェイスを大径化。ステムは抵抗を極限まで抑えた極細のΦ4に設定し、大幅に吸排気効率を向上。パワーアップに貢献します。
DENSOイリジウムプラブ(8mm)
燃焼室中央に寄せたスパークプラグは小径8mmサイズのDENSOイリジウムプラグIYシリーズを採用。
主な適合車種エイプ100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レブリミッターの解除が必要です。)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
軽量なチタン製ナットとバルブクリアランスアジャストスクリューのセットです。対辺9mmのノーマルナットと比べ、対辺8mmと小型化。重量は約60%も軽量化され、フリクションの低減を図り、ピックアップ、及び高回転化に貢献します。アジャストスクリューは汎用工具で調整できる(-)タイプを採用しています。
材質アジャストスクリュー/クロームモリブデン鋼
寸法(mm)ナット/対辺8
質量(g)ナット/0.58(ノーマル1.48)
主な適合車種KITACO製シリンダーヘッド(DOHC シリンダーヘッドを除く)下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/カブ系・CB/XE/APE50/100系TT-R50E・TT-R125KSR110/KLX110等
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードa処理を採用。さらにはピン径を細くし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。
厚さ1.0mm高強度プレート
従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っ張り強度を大幅に向上させています。
ダイハードa処理
ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。
ソリッドブッシュ
カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性に優れた、耐摩寿命が大幅に向上。
継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。
フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。
車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。
メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。
※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZKITACO製シリンダーヘッドに適合DOHCシリンダーヘッドは不可
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
主な適合車種モンキー/カブ系エンジンの取付穴が3穴のカムスプロケットDOHCシリンダーヘッドを除く
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
主な適合車種モンキー/カブ系エンジンの取付穴が3穴のカムスプロケットDOHCシリンダーヘッドを除く
関連キーワード