フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)(固定)5、9
穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合汎用(各部回り止め用)
材質スチール
ピン径(Φmm)5、9
穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)32
ピン径(Φmm)5.5と11
穴間隔(mm)(ピン)45-145
ピン長さ(mm)45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135
ピン径(Φmm)11
1個
¥4,695
税込¥5,165
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120
他社参考品番(DAYTONA)41764
他社参考品番(KIJIMA)302-864
他社参考品番(キタコ)674-0500900
他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長(mm)80
クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
適合60~125mm対応
全長(mm)325
ピン径(Φmm)5、9
穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0091。フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:フライホイール/クラッチアウター/スプロケット等の各部回り止め用。内容量[数量]:1個。特記事項:フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。
材質スチール + P V C
商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
使用箇所フライホイール/クラッチアウター/スプロケット等の各部回り止め用
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー
トラスコ品番823-0751
セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本
質量(kg)1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用。
アズワン品番64-0975-59
1個
¥8,398
税込¥9,238
61日以内出荷
オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用カバーにより、特異形状物体の混合が可能。
アズワン品番64-0975-60
1個
¥3,098
税込¥3,408
31日以内出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)4(使用範囲)
軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
タイプアリ溝付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21CZA230
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
形状ユニバーサル
寸法(Φ)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21CZA229
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。
幅105~195mmまでのタブレットやモニターが固定できます。
用途その他アクセサリー
適合幅(mm)105~195
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のユニバーサルホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●フレキシブルマウント●クリーニングワイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のユニバーサルホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ディスプレイマウント●クリーニングワイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

バンドホルダー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
適合サイズ(Φmm)60~120
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重130N・m
使用範囲(mm)30~150
ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800
ベルト厚(mm)8.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
シャープスコンテナー背面のフックを引っ掛けて使用します。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×95
適合パイプ径(Φmm)19~25
適合容量(L)1.1・2.0・5.0・8.0
松吉医科器械コード24-5029-00
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ニーズに合わせてカスタムが可能。ユニバーサルホルダー
Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用。
カバーにより、特異形状物体の混合が可能。
1個
¥8,298
税込¥9,128
30日以内出荷
Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用。
カバーにより、特異形状物体の混合が可能。
1個
¥3,098
税込¥3,408
30日以内出荷
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)6
使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ワルサープロPL60、70r、80に装着できるユニバーサルホルダー。18~22mm径のパイプや木にワルサープロを取付できる。
アズワン品番65-2764-79
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。
幅42~90mmまでの携帯電話、スマホ等が固定できます。
用途その他アクセサリー
取付方式真空吸盤
ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。
用途電動ドライバー
仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4"
長さ(mm)60
差込角(mm)6.35
1個
¥5,598
税込¥6,158
22日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
消耗品のウェイトローラーが1ケースに6個入って1個当たりの単価がとってもリーズナブルでお買い得!
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様アルミ削り出し
適合汎用(Φ22.2)
取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大小のサンプル(13~40mm径)から、厚みのあるサンプルまで応用範囲の広いホルダーです。
アズワン品番61-7000-48
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
トラスコ品番411-7981
全長(mm)100
質量(g)40
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ