付属品M4イモネジ2コ
長さ(mm)6
使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途ワイヤー長調整パーツ
本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7
適合ワイヤ約1mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用
セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)
セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途ワイヤの固定に
材質ステンレス(SUS304)
用途ワイヤーロープ専用
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
トラスコ品番849-2601
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)1
寸法L(mm)5.5
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径M3
寸法A(mm)1.3
寸法D(mm)6.5
適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様レンチサイズ2
適合ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番849-2602
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
寸法L(mm)8
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)10
仕上バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番431-4352
質量(g)18
寸法A(mm)2.5
1パック
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード