1,920件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA)24V約150 定格電圧(V)24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パワーリレー モノタロウ 動画あり
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+60 質量(g)約40 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)10 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット 特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様2線式リモコンスイッチ 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 定格電流(A)30 消費電流(mA)12V約150 使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類継電器 定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V) 幅(mm)45 厚さ(mm)70 機械的寿命約500万回 最小使用電圧(V)24 最小使用電流(mA)10 電気的寿命(定格負荷)約100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式DINレール 接点構成SPST-NO 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20(80A-5ms) RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-98
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スイッチサイエンスリレータッチコントローラー
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-93
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。 定格電流(A)10 接点構成1C 消費電流(mA)46(コイル) コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当 使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
999 税込1,099
当日出荷

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2033-33
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様●タイプ:-●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:- アズワン品番68-2037-61
1個
729 税込802
7日以内出荷

スイッチエデュケーションmicro:bit用リレーモジュールキット
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2099-93
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

スイッチサイエンスISP1507搭載 Bluetooth-リレー基板
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-87
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2102-82
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用 種類電力調整器 主回路電圧(V)AC300 ブラック 接点主回路側 両切 操作回路電圧(V)AC24 形状電力調整器 温度上昇主回路側接点部:65℃以下 使用周囲温度(℃)-10~50 動作電圧(V)範囲:AC18~30 機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ウインカーリレー 12V モノタロウ 動画あり
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして 電圧(V)12 規格10W×2+3.4W
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)交互運転リレー
用途2台のポンプの交互運転 付属品保持金具PFC-N8 構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100~240 ピン数(ピン)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷



エスコ品番EA940MR-50 型式PYC-A1 外形寸法(mm)約46×4.5 適合規格EA940MP-1A~-2C、EA940MP-21A~-23H、EA940MP-30A~-32C、EA940MP-40A~-73用
1個
60 税込66
当日出荷






ワゴジャパンリレーソケット
Wago 788シリーズプラガブルリレーモジュールは、プラガブル小型スイッチリレー(1つ又は2つの切り替えコンタクト)を備えた産業用及びプロセスオートメーション用スイッチリレー用途に最適なプラットフォームです。コンパクト設計は、788シリーズのユニークで非常に有益な機能の1つです。頑丈で使いやすいレバーでリレーをリフト / 排出できるため、リレーモジュールが左右に並んでいる場合でも簡単に交換できます。788シリーズは柔軟性と部品番号の削減のために、フル装備のリレーモジュール、スイッチステータス表示用のリレ
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:19.1mA●寿命:30 x 10^3 (電気的)サイクル, 30 x 10^6 (機械的)サイクル●コード番号:180-3037 アズワン品番65-8078-03
1個
4,998 税込5,498
欠品中