896件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストピクチャーレール壁付用 重量用 石膏ボード用シリーズ共通パーツです。ピクチャーレール用のワイヤーエンドです。ワイヤー先端に取り付ければ、端部を保護できます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別壁付用、重量用、石膏ボード用 適合径(Φmm)1.0~1.5
1個
549 税込604
当日出荷


ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
1袋(20個)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ) 材質/処理スチール/ユニクロ
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。 この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。 トラスコ品番207-6087 材質/仕上真鍮 質量(g)1 タイプワイヤーエンド 適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5 アズワン品番64-8715-35
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)405 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用 セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷

シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2100 寸法(Φmm)1.6
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
シルバー サイズΦ1.2mmインナーケーブル用 材質アルミニウム
1セット(4個)ほか
特価
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

荒川技研工業ワイヤーエンド
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使い方はしないでください。
材質真鍮
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ワイヤーエンド
部品名称ワイヤーエンド 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.21MB) 図解NoCSD-600NR ホースリール部品_No.80、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.44、CGA-6 ホースリール部品_No.77
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷




DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 質量(g)404 使用範囲(AWG)28-7
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 適合4角クリンプ 全長(mm)180 質量(g)405 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10+16 クリンピング能力(AWG)28-5
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)486 使用範囲(AWG)28-5
1丁
42,980 税込47,278
翌日出荷

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用 全長(mm)190 圧着範囲(mm2)0.08-10.0 質量(g)477 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。10mm2までの六角形状に圧着できます。接続面積が狭い場合の六角形状圧縮します。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)180 質量(g)404 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
42,980 税込47,278
90日以内出荷

1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235 アズワン品番64-8393-95
1丁
38,980 税込42,878
翌日出荷

希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)190 質量(g)477 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
用途フェルール端子を四角形上に圧着。 トラスコ品番195-5270 アズワン品番64-8393-96
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷

絶縁エンドスリーブ(mm2):2×4(20Pcs)・6(10Pcs)・10(10Pcs)・16(5Pcs)
質量(g)85 寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
1個
2,598 税込2,858
90日以内出荷

絶縁エンドスリーブ(mm2):2×0.75・1・1.5・2.5(各サイズ50PCS)
質量(g)95 寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。 材質アセタール トラスコ品番731-6020 高さ(mm)31 質量(g)272 使用温度範囲(℃)-40~90 縦(mm)9.4 横(mm)19.6 ケーブル0.08~1.25 使用場所屋内 使用ねじM4
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定 トラスコ品番195-0217 材質ナイロン6.6 質量(g)178 収納本数(本)4(AWG14~16) 固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
1袋(25個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定。 材質ナイロン6.6 幅(mm)29.9 奥行(mm)66.3 最大結束径(Φmm)なし 縦(mm)66.3 横(mm)29.9 固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm)なし ねじ穴なし 使用ねじなし
1袋(25個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。 圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。 持ちやすく軽いので、快適に使えます。 材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。 最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。
用途エンドスリーブ用。 全長(mm)200 質量(g)478 段数(圧着)1 ハンドルコンフォート 仕上(ヘッド)クロムメッキ アズワン品番65-0302-94 クリンピング能力(mm2)0.14-16 クリンピング能力(AWG)26-5
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。
全長(mm)220 使用範囲(mm2)0.14~16
1本
27,980 税込30,778
32日以内出荷

豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
サイズΦ1.6mmインナーケーブル用 材質アルミニウム
1セット(4個)
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
289 税込318
6日以内出荷

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(150個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)