カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,374)
- ホース(5,006)
- カプラー/レバーカップリング(1,213)
- 作業工具(568)
- 測定用品(494)
- 塗料(43)
- ねじ・ボルト・釘(242)
- スプレー・オイル・グリス(410)
- 物流用品(321)
- 食品・飲料(92)
- 空調・照明・電設資材(1,244)
- 自動車純正部品(26,757)
- 配管・水廻り設備部材(5,447)
- トラック純正部品(5,395)
- 農業機械(4,709)
- バイク純正部品(4,471)
- バイク部品(3,460)
- 油圧機器・油圧ホース(3,213)
- 農業・園芸資材(1,933)
- 科学研究・開発用品(1,831)
- 清掃用品(1,675)
- 溶接用品(1,519)
- 空圧工具(1,424)
- FA担当者のオススメ新商品(1,369)
- 切削工具(1,084)
- ポンプ・送風機・電熱機器(876)
- 制御機器(775)
- メカニカル部品(770)
- 電動工具(588)
- 塗装・養生・内装用品(441)
- 電気材料(432)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(424)
- 自動車用オイル・ケミカル(417)
- 防災用品(415)
- 厨房用品(407)
- 卓上消耗品(368)
- 医療(365)
- 船舶用品・漁業資材(350)
- 家電(341)
- 事務用品(336)
- パソコン/周辺機器(328)
- 住設機器(296)
- 店舗什器・備品(283)
- 梱包用品(247)
- 整備工具・収納(233)
- 自転車部品(233)
- 保管用品(208)
- 学童・教育用品(202)
- 作業服(200)
- 日用品(199)
- 洗車・清掃(197)
- 介護用品(191)
- 自動車補修部品(162)
- フォークリフト・産機・建機用品(162)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(160)
- 建築金物(143)
- 安全保護具(132)
- 印刷用紙/インク/印刷機(128)
- 機構部品(117)
- タイヤ・足回り(116)
- トラック用品・パーツ(99)
- オフィス家具(90)
- クリーンルーム用品(84)
- マスク(83)
- 安全標識(80)
- 安全靴・作業靴(75)
- はんだ関連・静電気対策用品(73)
- エンジン工具(73)
- 建材・エクステリア(72)
- 洗剤・除去剤(71)
- 接着剤・補修材(70)
- 研磨材(66)
- カー用品(65)
- 救急・衛生(64)
- 肥料・農薬・除草剤・種(64)
- 安全用品(63)
- ガレージ機器・整備設備(60)
- バッテリー・電装(59)
- 縫製用品(56)
- テープ(55)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(55)
- ヘルスケア(53)
- トラック輸送・安全用品(53)
- 自転車整備工具・アクセサリー(45)
- 手袋(42)
- 防犯用品(41)
- 測量用品(土木/建設)(41)
- 理美容(38)
- 農具(31)
- 鈑金・塗装(26)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 測定関連サービス(17)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
- 完成車(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
色
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シアーローズ・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・色をもっと見る
材質
その他・アルミ・ガラス・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・ホーロー・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・耐熱ガラス・銅・鋳鉄・陶磁器・青銅・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(326)
- 弘進ゴム(36)
- SMC(15,354)
- トヨタ(8,994)
- MAZDA(マツダ)(6,290)
- ミツビシ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(3,787)
- ニッサン(2,627)
- いすゞ自動車(2,587)
- スズキ(2,514)
- エスコ(2,258)
- RS PRO(1,848)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,491)
- スバル(1,470)
- ホンダ(1,468)
- 三菱ふそう(1,302)
- UDトラックス(1,207)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,187)
- ダイハツ(1,128)
- 日野自動車(1,017)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・弘進ゴム・SMC・トヨタ・MAZDA(マツダ)・ミツビシ・BIGM(丸山製作所)・ニッサン・いすゞ自動車・スズキ・エスコ・RS PRO・YAMAHA(ヤマハ)・スバル・ホンダ・三菱ふそう・UDトラックス・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ダイハツ・日野自動車・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「ー」の検索結果

NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9211件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1004件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フレアナットレンチ14X17
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200対辺寸法(mm)14×17
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥349~税込¥384~1本(80mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
職人作 差付コンパクト腰袋
アークランドサカモト¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷レザータイプの工具差付腰袋です。固定用スリット穴付の為、腰袋のズレを抑えます。用途工具等の収納に仕様取手付ベルト固定用スリット穴付収納数7(工具差6か所)ベルト通し幅(mm)通常:約60迄対応、約50迄対応(スリット穴使用時)アズワン品番64-3675-11
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
精密用マイナスドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥85~税込¥94~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
バイク用 トロリーシートバッグ DH-746
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷バイクに積めるトラベルバッグ。 ・トロリーバッグとして旅行に。 トロリーバッグとして使える滑らかな静音キャスター付き。 ・シートバッグとしてツーリングに。 底面に滑り止め付きでスーパースポーツでも前にずれない。
インサートリング
PISCO(ピスコ)(39件のレビュー)¥21~税込¥23~1個ほか当日出荷チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。材質SUS304形状インサートリング肉厚(mm)0.2
プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用
シマブン(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。用途プールの排水溝材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)長さ(mm)1000高さ(mm)25
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
(255件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー
呉工業(クレ)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(560mL)ほか当日出荷から5日以内出荷金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(60件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ブレードホース
(136件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
(387件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
フレキシブルダクト
(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホース継手
(30件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(31件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ホースジョイントニップル
(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。用途ホースとホースの接続用に材質ABS、POM、EPDM全長(mm)約59質量(g)約20接続方式ホースコネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21巻取形式手動
エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
スプリングホース
(41件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
...































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)