28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベストコ仕上砥石台座セット
エコ商品
台座の水を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい すべり止め付き水張り用台座付 より滑らかな切れ味になります
材質砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 粒度#3000 寸法(mm)約85×245×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。 厚さ(mm)3 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
1箱(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

大和製砥所金型用砥石 YHZ
中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大和製砥所油砥石さくら
エコ商品
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクノディスク京(KEI) イチグチ 動画あり
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。 粒度240 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 トラスコ品番121-7534 こげ茶 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ポリゴンバンドミニ イチグチ 動画あり
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm)20 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチ 動画あり
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 軸径×軸長(mm)6×35 適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm)20 材質金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り タイプ非金属・アルミ用 仕様軸付 材質SG
1袋(20本)ほか
6,690 税込7,359
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ポリゴンバンド専用ドラム イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 材質金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリゴンバンド Z イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 砥材Z 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度120
1箱(20枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度100 穴径(Φmm)25.4 入数25枚
1箱(25枚)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリゴンバンド A イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 砥材A 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ラブラップ イエローグリーン
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ オレンジ
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ グリーン
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ ブルー
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ イエロー
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ポリゴンバンド イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
1個ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし セット内容バッテリー・充電器 質量(kg)5 電圧(V)DC36 スイッチ(位置)側面 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 回転調節 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷

サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1 形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型 粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280 シャンク径(Φmm)3.2 外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
3,698 税込4,068
当日出荷