カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(471)
    • 金属素材(163)
    • 樹脂素材(193)
    • ゴム素材(101)
  • 電気材料(1,216)
    • 電線/ケーブル(560)
    • コンセント/スイッチ/プレート(299)
  • 保管用品(42)
    • 物品棚/収納用品(32)
  • パソコン/周辺機器(24,117)
    • PCアクセサリー(19,067)
  • 学童・教育用品(748)
    • 理科/技術/科学工作(563)
  • 安全標識(2,133)
    • 室内表示(852)
  • 安全用品(468)
    • 道路用品(277)
  • 空調・電設資材(16,886)
  • 制御機器(7,073)
  • 照明(6,575)
  • 測定用品(2,655)
  • 家電(2,084)
  • カー用品(1,306)
  • 事務用品(1,181)
  • 科学研究・開発用品(1,126)
  • 建材・エクステリア(1,079)
  • 店舗什器・備品(1,050)
  • 自動車補修部品(714)
  • 防犯用品(656)
  • 船舶用品・漁業資材(626)
  • メカニカル部品(588)
  • 安全保護具(581)
  • 防災用品(542)
  • トラック用品・パーツ(528)
  • 農業・園芸資材(515)
  • 食品・飲料(480)
  • 測量用品(土木/建設)(475)
  • 作業服(447)
  • 医療(395)
  • 作業工具(348)
  • 建築金物(343)
  • 溶接用品(328)
  • オフィス家具(317)
  • 塗料(303)
  • バイク部品(269)
  • 梱包用品(267)
  • 厨房用品(255)
  • 測定関連サービス(241)
  • FA担当者のオススメ新商品(241)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(213)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(201)
  • ヘルスケア(185)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 物流用品(170)
  • 卓上消耗品(161)
  • テープ(158)
  • 介護用品(152)
  • 塗装・養生・内装用品(149)
  • 機構部品(143)
  • 日用品(125)
  • 電動工具(118)
  • 安全靴・作業靴(109)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(104)
  • 自転車部品(103)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(102)
  • バッテリー・電装(97)
  • 農業機械(97)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(95)
  • 農具(93)
  • 手袋(78)
  • 理美容(75)
  • 接着剤・補修材(74)
  • クリーンルーム用品(61)
  • 縫製用品(60)
  • 救急・衛生(51)
  • 清掃用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(43)
  • トラック輸送・安全用品(42)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(40)
  • 整備工具・収納(40)
  • 自動車純正部品(39)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • 洗車・清掃(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 研磨材(31)
  • 住設機器(27)
  • バイク純正部品(23)
  • マスク(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • タイヤ・足回り(18)
  • エンジン工具(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 完成車(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 切削工具(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • トラック純正部品(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光」の検索結果

83,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平板 光アルミ平板(224件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ピクトサイン 上下左右方向指示 光ピクトサイン 上下左右方向指示(2件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
上下左右の方向指示に使用できます。
用途引き戸等の開閉方向の指示などに使用できます。取付け方法テープ付材質アクリル
メッシュパネル 光メッシュパネル(15件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
メッシュパネル モノタロウメッシュパネルモノタロウ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
物を引っ掛けて収納用のメッシュパネルです。簡易的な間仕切りにも使用可能です。
用途工具の収納・分類、簡易間仕切り材質スチール(エポキシ粉体塗装)厚さ(mm)6網目(mm)50×50
光ファイバー ケニス光ファイバーケニス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製長さ(m)10
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
9,198税込10,118
1セット(4本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光コネクタSCコネクタ取付位置両端
アクリル板 光アクリル板(49件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から11日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
ネット用カゴ 光ネット用カゴ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質スチール製幅(mm)234高さ(mm)105質量(g)289奥行(mm)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×80TKG品番9-0810-1201TKG品番(2017)6-0722-1201
NRスポンジ 丸型 光NRスポンジ 丸型(2件のレビュー)
53税込58
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
材質NR発泡体
スポンジカバー 光スポンジカバー(87件のレビュー)
67税込74
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
溝ゴム 光溝ゴム(35件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(34件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
ジョイント用ポリカジョイナー コ型 光ジョイント用ポリカジョイナー コ型(21件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
14,980税込16,478
1セット(10本)
4日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置片端
アルミ平板 光アルミ平板(53件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アイテックゴム粘着付 光アイテックゴム粘着付(3件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブルアイネックス
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応
ガレージミラー 光ガレージミラー(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール平板 光スチール平板(11件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
スチールパイプ 光スチールパイプ(37件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
53税込58
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(16件のレビュー)
159税込175
1セット(8個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(52件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミアングル 光アルミアングル(23件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ドアストッパー 光ドアストッパー(5件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ材質エラストマー樹脂
石膏ボード用フック 光石膏ボード用フック(13件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)ほか
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
どこでもミラー 粘着付 光どこでもミラー 粘着付(36件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート樹脂板 光ポリカーボネート樹脂板(19件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から11日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
ストップすきま風 光ストップすきま風(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
ソーラーパネル付きセンサーLEDライト サイエルインターナショナルソーラーパネル付きセンサーLEDライトサイエルインターナショナル(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4台)
当日出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W設置方式ねじ止め設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲3~5m、約120°電球の種類LED
アクリル透明角棒 光アクリル透明角棒(7件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
注射器 光注射器(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
真鍮丸棒 光真鍮丸棒(17件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(38件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
...