42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT4 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。 しかも香料、色素は無添加です。 洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。 排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体 希釈倍率原液~400倍 液性中性
1個(1000mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus 動画あり
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 熱伝導率(W/mk)1.0 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比主剤:硬化剤=100:10 関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB) 硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限) 取扱説明書(0.76MB)
1個(44g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式標準硬化 無色透明 粘度(mPa・s)3 対応材質金属・プラスチック・ゴム タイプ汎用 成分アルキルシアノアクリレート 粘度低粘度 主な用途プラスチック、ゴム、金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)5
1本(60mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。 ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。 低コストで経済的。 70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。 主成分はエタノールで安全性が高い。 希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。 製造ラインの最終工程における清拭作業。 トラスコ品番413-3901 質量(kg)16.2 容量(L)17 エタノール濃度(w/w%)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
12,980 税込14,278
当日出荷

強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料成績書
1箱(500枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。
形状平袋 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
透明
1袋(500枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルSF21
エコ商品
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 タイプソリューソン 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 希釈倍率20~40倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福助工業ニューポリ規格袋0.04
エコ商品
強度、透明度、開口性に優れております。 外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料成績書
1箱(1000枚)ほか
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF
エコ商品
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF2
エコ商品
Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー等の軽切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックカーに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。クラシックカーが誕生した時代に合わせて鉱物油をベースオイルに採用しています。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L SAE20W-50 ベースオイル鉱物油 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
透明
1箱(100枚×10袋)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

福助工業ニューポリ規格袋0.025 紐付
エコ商品
強度、透明度、開口性に優れております。 コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので切り取りやすくまた切りクズが残りません。
形状平袋 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特に低湿度(15%RH以下)での静電気防止、静電誘導遮蔽に対して効果を発揮できるように開発された、画期的包装材料です。 エレクトロニクス部品の静電気障害、汚染の防止に好評です。 保存中にブロッキングを起こしません。安全な袋強度を持っています。
用途各種静電気による機能障害防止用包装袋(IC等包装袋) 帯電による集塵防止(精密機械の包装) 電子機器部品包装 精密機器、電子通信関係現場用 引火破裂の危険性のある製品製造職場内、各種機械装置部品の包装 発火、あるいは帯電しやすい粉体輸送袋 形状平袋 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2TX
エコ商品
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルCS
エコ商品
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 タイプエマルジョン 適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度、透明度、開口性に優れております。 プラマーク入ですので商品を販売する外装に適しています。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(4000枚)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルGF
エコ商品
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用 タイプソリューソン 適合範囲研削盤等の一般粗研削用 希釈倍率20~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)