1,540件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
福井クラフト卵中角箸 金/銀 PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)金/銀 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×6×6
1膳
1,498 税込1,648
5日以内出荷

付属品- 材質本体・蓋・卵トレー:ポリスチレン ホワイト 質量(g)530 備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能 耐荷重- 収納サイズ収納可能数 卵(M・L)14個 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×11×8.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10×7.5 卵トレー:直径4
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
欠品中

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
779 税込857
翌々日出荷

棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。卵やヨーグルト・プリンなどがサッと取り出せる引き出し式。卵トレーを外せば大容量の収納が可能。
材質本体・卵ケース:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) 枠:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) サイズL 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×95
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

ヨード卵の卵黄をたっぷり18%使用することで、コクのあるおいしさを引き出しました。コクがあるだけでなく濃厚でまろやかな味わいなので、色々な料理に適しています。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(300g×10個)
4,898 税込5,290
3日以内出荷

薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
翌々日出荷

玉子を2~3個使用して、一人分の玉子焼きを作るのにぴったり。 お弁当の具材を足したいときも扱いやすいサイズです。 前面の傾斜はgフライ返しが差し込みやすく、深型にもなっているので、食材がこぼれにくい。
材質本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木 質量(g)約338 容量(L)約0.73 表面処理内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×136×61(最大内径13×18cm) 食器洗浄機×
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ガイドワイヤー不要で滑らかに挿入可能。造影剤等の注入口は防塵用キャップ付きで清潔
全長(mm)410 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00332000 一般的名称卵管疎通検査用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
14,900 税込16,390
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム合金,フェノール樹脂 幅(mm)191 寸法(mm)【□内】181×152×30【 IH反応底】165×145 質量(kg)0.58 高さ(mm)35 奥行(mm)162
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

匠こだわりの調理器具。銅は熱伝導がよいため、熱がすばやく均等にひろがります。その特性を活かし、玉子焼きを作る際も焼きムラがおきづらく、ふっくら、ふんわり、焼き上がることができ、多くの料理人に愛用されています。
仕様●商品サイズ:(180×180)×390×115mm●重量:908g●材質:本体:銅、ハンドル・蓋:銅・天然木 アズワン品番65-8763-43
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

狭小な頸管にも挿入しやすいサイズです。卵管疎通検査のために開発されたガイドワイヤー不要のカテーテルです。EOG滅菌済。
アオ 区分(滅菌区分)該当 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ00332000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)卵管疎通検査用カテーテル 松吉医科器械コード20-2701-02 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(5本)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

うずら卵のやわらかさを保ちつつ、卵の風味豊かに仕上げました。
カロリー(kcal)167 原材料うずら卵(国産)、食塩、(一部に卵を含む)
1箱(6個×10袋)
1,598 税込1,726
4日以内出荷

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)銀/赤溜 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×6×6
1膳
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質本体:銅 内面:ニッケルメッキ ハンドル金具:銅 ハンドル・蓋:天然木 質量(g)678 寸法(cm)(15×15)×36.5×H11.5
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

取っ手のとれる玉子焼きフライパン オーブンOK・IH・ガス火対応 鍋内側はフラットな形状で汚れが溜まらない 耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ:4.3mm(はり底を含む)) / ブラケット:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工) 本体質量(g)600 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 寸法(cm)26×17×5.5
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品- 材質本体・蓋・卵トレー:ポリスチレン ブラック 質量(g)530 備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能 耐荷重- 収納サイズ収納可能数 卵(M・L)14個 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×11×8.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10×7.5 卵トレー:直径4
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1個(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装 高さ(mm)80 質量(g)420 サイズ(cm)9×14 縦(mm)103 横(mm)345
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

最適なクッションの厚みで荷物を衝撃から守る専用のポケットを作りました。アルミシートとクッションで守る三層構造ポケット。道路の段差や、他の荷物からの衝撃を受け止める2cmの厚みのクッションに、アルミシート付きで夏場のお買い物や温めたお弁当も安心です。ポケットはパック卵2つ分が入る。荷物が多くなったらファスナーを開いて容量UP!
仕様撥水加工/PVCコーティング ブラック 取付可能寸法(cm)バスケットサイズ:外周(約)140×幅(約)41×奥行(約)35
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ハンドル部分は簡単に取り外しが可能な脱着タイプ(専用ハンドルは別売)。玉子焼きだけでなく、朝食 のちょっとした焼き物・炒 め物にも便利。一人分の調理にも丁度よいサイズだから、一人暮らしの方にもおすすめです。お弁当作りに大活躍!家庭 料理の定番、玉子焼き専用のフライパン。熱が均一に伝わるので、焦がさず焼くことができます。チタンの粒子は軽量で強度が高いため、耐食性や耐熱性に優れています。ロケットに使用されている「チタン粒子」配合コーティングだから、耐摩耗性テスト驚異の200万回クリア(※200万回使用できるということではありません。)。底厚なので保温力・蓄熱に優れ、熱伝導率が良いです。底面全体を均一の温度にすることで美味しく調理できます。ガスはもちろん、IHなどにも対応してるので、様々な熱源でご利用いただけます。外面は汚れが落しやすい2層のセラミックコーティング。内面はチタン粒子を配合したフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、水を流すだけでスルリと簡単に洗い流せます。耐久性に優れ、お手入れも簡単です。食洗機対応だから、後片付けの手間を軽減し家事時間の短縮にもなります。お手入れとお片付けと便利なフライパンです。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%) 厚さ(mm)底(はり底含む):3.5 質量(g)(約)405 規格玉子焼き器 加工【表面】内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工 使用可能機種熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応) 寸法(cm)パッケージサイズ:(約)18×22.9×5.2 内径(cm)縦20.8、横15.7 深さ(cm)3.6
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

たまごかけごはんをいつでも!どこでも!お外でも!鮮度を気にせず気軽にどこでも食べられる。あたたかいごはんにふりかけると水分を吸ってふりかけが溶けます。少し時間を置いてからお召し上がりいただくと、よりたまごかけごはんのような味わいをお楽しみいただけます。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(20g×10個)
1,698 税込1,834
3日以内出荷

独自技術により、卵を使わずに、コクのある味わいに仕上げました。※卵のかわりに植物性原材料を使用しています。
保存環境常温 入数1セット(15個入)
1セット(305g×15個)
5,998 税込6,478
3日以内出荷

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)チーク(2回塗) 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×6×6
1膳
549 税込604
5日以内出荷

愛知県と静岡県の契約農家で育てられたうずらの卵を丁寧にパックしました。
容量SS2号缶(1個あたり) 温度常温 入数1セット(6個入)
1セット(6個)
1,198 税込1,294
3日以内出荷

1枚(1枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

鰹一番だしと昆布の合わせだしに、本醸造醤油を加えて少し甘めに仕上げた卵焼き専用だしです。卵に入れて焼くだけで、ふっくら美味しいだし巻き卵が出来上がります。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(3袋×10個)
959 税込1,036
3日以内出荷

島津ダイアグノスティクス食塩卵寒天基礎培地 顆粒 300g入
本培地は、黄色ブドウ球菌の選択分離培地である。高濃度の食塩が含まれているため、耐塩性のBacillusを除き、ほとんどの菌は発育できない。黄色ブドウ球菌の特徴である卵黄反応陽性の集落を形成させるために、卵黄液を加えて使用する。また、マンニット分解性を確認するには、培養後にpH指示薬を滴下する必要がある。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm アズワン品番65-9404-91
1個(300g)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒乾漆(2回塗) 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×6×6
1膳
559 税込615
4日以内出荷

DEMARLE FLEXIPAN ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。《オーブンから冷凍庫まで》・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。《取り出しが簡単!》・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。 冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。《優れた耐久性!》・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。《洗浄が簡単》・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。 従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:600×400フランス製
材質グラスファイバー/シリコン 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×25 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1106-1101 TKG品番(2017)6-0984-0701
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

そのままおつまみになる缶詰、それが『缶つま』です。国産のウズラの卵を桜のチップで燻製しました。程よい塩味とスモークの香りが楽しめます。
1箱(25g×6個)
2,298 税込2,482
5日以内出荷

海鮮だしのコクをきかせたうま塩味のソースです。香り豊かなかつお節がアクセントです。
1箱(100g×10個)
2,498 税込2,698
5日以内出荷

軸径(Φmm)6 形状卵型(シングルカット) タイプロー付 材質超硬 軸長(mm)44.0
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状卵型(ダブルカット) タイプロー付 軸長(mm)44.0
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

形状卵型(ダブルカット) タイプロー付 軸長(mm)44.0
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状卵型(ダブルカット) 刃径(Φmm)3.0 タイプロー付 刃長(mm)9.5 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)37.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状卵型(シングルカット) 刃径(Φmm)3.0 タイプロー付 刃長(mm)9.5 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)37.5
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷