防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
色ホワイト
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策
付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個
質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)
電源CR2032 コイン電池 ×1個
測定範囲(℃)-50.0~+300.0
センサータイプサーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17
分解能(℃)0.1
校正可(ISO/IEC17025校正可)
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ10分(解除不可)
プローブ長(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.81MB)
プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )
測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)
材質(プローブ)SUS304
電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。
色ホワイト
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×215
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16
質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。
柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。
そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。
持ち運びも可能なサイズです。
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)約57×57×40
質量(g)約34
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用
仕様シリコンキャップ
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16
質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
お米をペットボトルに入れて冷蔵庫で保存。ペットボトルが保存容器として使える便利なじょうご。目盛り付きなのでメジャーカップにもなります。お米、お茶、だし汁、パン粉などの移し替えに。上からかぶせて注ぎ口のネジに合わせて閉めればペットボトルにセット出来るのでそのまま冷蔵庫等で保存できます。セットにしたままキャップを外すだけで中身を流し出す事ができます。ペットボトルの再利用などに重宝します。
材質本体・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン
寸法(cm)約10.6×8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用
付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書
質量(g)約35(電池含む)
測定方式電気伝導度測定方式
表示方式液晶デジタル2桁表示
測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9
温度測定範囲(℃)0.0~70.0
温度センサーサーミスタ
最小表示(%)塩分濃度:0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185
電源(個)CR2032形リチウム電池 1
測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)
動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
電池寿命約1年(1日5分使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
取扱説明書(0.51MB)
測定精度(℃)(温度)±2.0
最小表示(℃)(温度)0.1
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
材質本体・フタ/PP、ハンドル/PE、取出口キャップ/LDPE
色ホワイト/ライトブルー
高さ(mm)(内寸)188
容量(L)5.5
長辺(mm)(内寸)208、(外寸)229
有効内寸(mm)長辺:197
外寸法・高さ(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)171
1個
¥559
税込¥615
50日以内出荷
冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。マグネット取り付けでラップや小物を収納できます。
用途ラップや小物の収納に。
トラスコ品番345-0884
材質本体、仕切り、ペーパースベリ止め部、エンドキャップ、フック:ABS、クッション:シリコーンゴム、アーム、バネ:ステンレス鋼、マグネット:ラバーマグネット
幅(mm)259(305)
色ホワイト
高さ(mm)323
奥行(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
食器洗い乾燥機使用不可
仕様容器付
材質本体容器:AS樹脂(耐熱温度80℃)、キャップ・底ブタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、スリ部:ジュラコン(R)樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)106
寸法(cm)6.5×6×13.5
アズワン品番64-1209-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
オイルをワンプッシュ0.5cc。ヘルシー生活へ。ピンポイントで狙い撃ちできるドロップ式!
カルパッチョにオリーブ油。うどんにダシ。その他色々、オイルをかける料理にご利用いただけます。
フライパンに6プッシュで約大さじ1/5!十分油が広がり油をかけすぎません。
容量(mL)40
仕様使える調味料:オリーブオイル、バルサミコ酢、サラダ油、酒、ごま油
材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)100
寸法(cm)4.1×1.1×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ
材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)シリコンゴム
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。
簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼
質量(g)1049
本体寸法(mm)270×123×224
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトグリップだからしっかり握れて滑りにくい
ふっ素樹脂加工で切り離れがよくお手入れ簡単
手にやさしくフィットするソフトグリップ
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(表面加工:ふっ素樹脂加工)、口金・エンドキャップ:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)
幅(mm)約30
全長(mm)約230
高さ(mm)20
質量(g)約72
種類ペティナイフ
刃渡り(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
ソフトグリップだからしっかり握れて滑りにくい
ふっ素樹脂加工で切り離れがよくお手入れ簡単
手にやさしくフィットするソフトグリップ
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(表面加工:ふっ素樹脂加工)、口金・エンドキャップ:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)
幅(mm)約45
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)
表示7セグメントLCD、文字高13mm
外形寸法D(mm)219
外形寸法H(mm)63
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在、グリーストラップに簡単にセットできます。
水切りが良くゴミだけをしっかりキャッチします。
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)
付属品取扱説明書
質量(kg)約0.81
計量皿寸法W(mm)128
計量皿寸法D(mm)128
外形寸法D(mm)219
外形寸法W(mm)170
外形寸法H(mm)63
検定付き
防塵防水性能IP65
通信機能無
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)
種類非照光式
極数1
使用温度範囲(℃)-30~70
規格PSE
ボタン形状丸(別売り)
耐電圧AC1500
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性15000回以上
機能動作ON-<ON>
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)4
電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上
小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等
材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA
色ハンドル/キャップ:黒
表面処理ベース:焼付塗装(黒色)
材質(ハンドル)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)296
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
相対湿度(%RH)100以下
関連キーワード