こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ!
卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。
優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。
耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。
無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。
噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。
危険物の類別非危険物
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
ちょう度265~295
色白
使用目的潤滑
主成分シリコーングオイル
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。
用途滑走/離型剤
成分シリコンレジン/シリコンオイル
幅(mm)75
高さ(mm)205
奥行(mm)66
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格FDAのCFR21-178.3570規則
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分シリコーン、界面活性剤
寸法(mm)210×Φ50
質量(g)290
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプクリア
pH値8.0(弱アルカリ性)
種別保護艶出し剤
使用温度範囲常温
主成分シリコンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。
特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。
ベタつきもありません。
UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。
伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。
成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤
トラスコ品番481-0589
容量(mL)200
質量(g)248
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番6-376-01
使用温度範囲(℃)-50~180℃
成分ジメチルポリシロキサン
TGK品番940-18-18-21
トラスコ品番126-1231
主成分LPG
耐熱温度(℃)250
粘度1000cs
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255
色半透明
成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)-40~260
比重1.01
不揮発分0.2%(200℃、1h)
誘電率3.0%(100Hz)
離油度(%)0.6(200℃、1h)
危険物の類別非危険物
散逸率0.0001%(100Hz)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤
寸法(Φ×mm)66×163
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
広く使われている4種類をセットしました。
エスコ品番EA920KS
セット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌々日出荷
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ!
弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適!
多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。
固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。
耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。
ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
種類化学反応形接着剤
主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐衝撃
関連資料(3.06MB)
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。
色透明
使用温度範囲(℃)-50~200
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプムース
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。
天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。
ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。
UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。
高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護
成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤
トラスコ品番828-2674
液性中性
危険物の類別非危険物
1本(473mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、
上質なツヤを与え、美しく仕上げます。
濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。
同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。
熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。
水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。
1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。
(エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。)
ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤
トラスコ品番756-7715
容量(mL)140
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53
pH値7.5
危険物の類別非危険物
1本(140mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。
オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。
拭き取り不要で作業性にすぐれています。
中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。
(タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護
成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水
寸法(mm)225×Φ66
容量(mL)480
質量(g)538
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.403L
危険物の性状水溶性
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、
キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合
うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。
成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
寸法(mm)173×53Φ
容量(mL)180
質量(g)238
対応ボディー色全色
トラスコ品番756-7707
危険物の類別非危険物
特性傷消し
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。
新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
対応ボディー色全色
特性傷消し
付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス
成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
トラスコ品番776-5355
質量(g)490
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤
手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。
泡切れ時間を大幅に短縮しました。
オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプスプレー
液性水性
pH値10.9
寸法(mm)207×Φ66
質量(g)475
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)370
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠
色クリアー
キー方式ダイヤル式
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。
すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
膜厚(μm)1.8~1.9
表面張力(mN/mlbyn/cml)22
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲-30℃~+200℃
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合
色黄褐色
液性バター状
使用温度範囲(℃)-20~200
成分複合グリース、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード