先割れしゃもじ 小です
食洗機対応
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約155×50×10
色ブラック
タイプ先割れ小しゃもじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥239
税込¥263
9日以内出荷
いなり寿司の型です
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約105×55×40
質量(g)約41
タイプいなり寿司
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
細巻き寿司の型です
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約195×35×40
質量(g)約62
タイプ細巻き寿司
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
握り寿司の型です
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約160×60×35
質量(g)約60
タイプ握り寿司
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
我が家の回転寿司用お皿5Pセット
電子レンジ・食洗機不可
セット内容専用皿5P
材質ABS樹脂
色ホワイト
直径(Φmm)100
高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ不可
食器洗浄機不可
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
手巻き寿司に便利な盛り付けプレート付ミニサイズセット 盛り付けプレートはフタとしても使えます 黒のしゃもじ2本付
セット内容飯台、盛り付けトレー、しゃもじ2本
材質桶・トレー/ABS樹脂(耐熱温度80度)しゃもじ/ポリプロピレン(耐熱温度100度)
寸法(mm)約:225×225×85
色赤
サイズミニ
質量(g)約:323
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
我が家で回転寿司トレイン用のお皿5枚セットです
電子レンジ・食洗機不可
セット内容専用皿5P
材質ABS樹脂
色ホワイト
直径(Φmm)90
高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ不可
食器洗浄機不可
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途寿司米(酢飯)のpH測定
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH
付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)52
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
我が家で回転寿司トレイン用の車両2両セットです
セット内容専用車両2P
材質ABS樹脂
寸法(mm)約95×60×50
色イエロー
質量(g)約54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
9日以内出荷
おうちで回転寿司が楽しめる
お寿司以外にも他の食材を乗せて楽しめます
電池式(単3形乾電池×2本)(別売り)
パーツ別売り有
セット内容先頭車両×1、先決車両×3、直線レール×2、曲線レール×8、寿司皿×6枚(サイズ:Φ90×H10mm)
材質ABS樹脂
寸法(mm)約635×440×75
色イエロー
質量(g)約480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
我が家で回転寿司トレイン用のレール4Pセットです
直線1本で約19cm長くなります
セット内容専用レール4P
材質ABS樹脂
寸法(mm)約200×65×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
食べる時に「ぱりっ」として海苔を巻けます。
用途手巻寿司
仕様スリットパック、全長×袋巾:210×120
適合食品衛生法適合
基材構成PP0.04mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚×60パック)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
細巻き寿司もしっかり巻ける。野菜や豆腐の水切りにも使えます。
寸法(mm)約240×240
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
欠品中
しょうゆがスプレー機能により、細かい霧状に出てくることで、かけ過ぎによる余分な塩分を抑えることができ、とてもヘルシーです。
霧状に出てくるしょうゆは、食材に万遍なくかけることができ、少量でも味が均一になじみます。
ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。
用途焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。
材質PET樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール
仕様食洗機不可
質量(g)約20
寸法(cm)約3.7×14
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
太巻きやお寿司づくりに最適。野菜や豆腐の水切りにも使えます。
寸法(mm)約240×240
材質竹
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
1人分の手巻き寿司にピッタリなミニサイズミニヘラ、ミニ巻きす各1コのセット
材質竹
外形寸法(cm)ヘラ:長さ約14/巻きす:約13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
サトウキビを原料とした植物由来プラスチックを25%配合しています。レジ袋有料化対象外(無料配布可)の大型レジ袋です。寿司桶(角・丸)、オードブル容器、ピザ容器、ケーキ箱などがきれいにおさまります。間口が大きく、入れやすく取り出しやすい袋となっております。
用途仕出し容器・寿司桶・オードブル容器・ピザボックス等
材質バイオマスプラ25%+強化ポリエチレン
厚さ(mm)0.022
色乳白色無地
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190099
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150
幅(mm)51
厚さ(mm)21
電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。
分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃
温度補償自動(ATC)または手動(MTC)
使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
防水保護等級IP65
BluetoothBluetooth(R)4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
しょうゆの使いすぎを防ぎます。量が控えられ、経済的で健康的!ガラス製でとってもおしゃれ!
ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。
焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。瓶のロゴ「bongout」は「おいしい味」の意味です。
容量(mL)約40
材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール
質量(g)約100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
スピードと衛生を求められる厨房に!曲がるまな板で作業効率UP!。丈夫でやわらかい適度な厚さ。両面使用可能です。筒状にして食材をこぼさずスピーディーに鍋等に移せます。汚れても衛生的にさっと取り替え。耐熱温度120℃で、煮沸消毒ができます。洗浄、殺菌作業の軽減により、衛生的・経済的・機能的に使えます。安全性重視の角丸仕様。片面エンボス加工で滑り止め効果。巻きずしをまいたり、サンドイッチを重ねたり、パン生地をこねたり、ケーキをカットしたり、様々なシーンで使えます。食品衛生法試験適合。
用途FC寿司、コンビニ、製菓・製パン、ファミリーレストラン、スーパーの惣菜バックヤードなど。食品間の色移りや臭い移りの防止に。非加熱調理(巻きずしのカットなど)時の雑菌の繁殖の防止に。
仕様片面エンボス
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.65
寸法(mm)450×300
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。
トラスコ品番144-9901
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1回使い切りの袋入りタイプです。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
タイプ1回使い切り袋入りタイプ
内容量(mL)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード