67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VitaCraft(ビタクラフト)プロ 打ち出しフライパン
神奈川県横浜市の山田工業所とのコラボレートモデル。鉄を数千回叩いて作る日本で唯一の"打出し"という製法により、丈夫で薄く軽量に仕上がりました。 熱まわりや油なじみが良いのが特長です。
用途山田工業所とのコラボレートモデル。打出し製法により丈夫で薄く軽量に仕上がり、熱まわりや油なじみが良いのが特長 材質本体/鉄(SPHC熱延鋼板)、ハンドル/ステンレススティール 適合ガス直火・100VIH・200VIH使用可
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理をサポートします。 (寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)
底面の厚さ(mm)2
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)タガネセット
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。 セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm 質量(g)1860 入組点数12
1セット(12本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

打ち出しの鍋は、打ち出すこと(数千回叩いて作る)により、鉄の中にある空気を外に出し、酸化防止を含め強度がつくので、軽くて強い鍋ができます。鉄の分子が細かくなり、熱の伝わりが良くなること、表面に細かい凹凸ができ油の乗りが良くなること、これらにより焦げつきにくい鍋ができあがります。
材質本体:鉄、持ち手:木 板厚(mm)1.2
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
仕様打ち面:ストレート 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃・摩擦に強いPCナイロン系樹脂製の為、様々な用途に使用できます! 付属品のチップ類は、ハンドル内に収納できますので、なくす心配がありません!
用途アルミ・プラスチック等、軟材の面合わせ、組み立て・アルミ製機器・ロボット等の組み立て・ボディの小さな凹みの打ち出し・打ち出しがたい、ボディのコーナー部の凹みの打ち出し 危険物の類別非危険物
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

VitaCraft(ビタクラフト)プロ 打ち出しフライパン
神奈川県横浜市の山田工業所とのコラボレートモデル。鉄を数千回叩いて作る日本で唯一の”打出し”という製法により、丈夫で軽く軽量に仕上がりました。熱まわりや油なじみが良いのが特長です。
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 材質本体:鉄/ハンドル:ステンレス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷


彫金をして飾るトレーです。
セット内容銅板トレー×1、彫金打ち出したがね(丸、平)×1、スチールウール×1、竹棒×1 寸法(mm)200×150×0.5 科目図工
1個
1,137 税込1,251
3日以内出荷

板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。 鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
1セット(4本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
危険物の類別非危険物
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用 付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に 全長(mm)500 質量(kg)1.4 寸法(mm)約50(テコ部)
1本
8,998 税込9,898
欠品中

シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に 全長(mm)600 質量(kg)1.8 寸法(mm)約50(テコ部)
1本
8,998 税込9,898
10日以内出荷

丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に 全長(mm)750 質量(kg)2.2 寸法(mm)約50(テコ部)
1本
8,998 税込9,898
10日以内出荷


用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。 材質柄/白樫(ニス塗り) 寸法(mm)18 材質(本体)S55C 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京都活具ゆきひら鍋
エコ商品
アルミ製である事 日本製アルマイト加工 厚みがあること 打ち出し加工 味のある木柄 こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム(アルマイト加工) 板厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,800 税込3,080
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都活具IHゆきひら鍋
エコ商品
アルミ製である事 日本製アルマイト加工 厚みがあること 打ち出し加工 味のある木柄 こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム、ステンレス鋼、アルマイト(表面加工) 板厚(mm)2.2(はり底含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,100 税込3,410
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都活具ゆきひら鍋 IH対応
エコ商品
アルミ製である事 日本製アルマイト加工 厚みがあること 打ち出し加工 味のある木柄 こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム、ステンレス鋼、木(天然木) 質量(g)355 容量(L)1.3 表面処理アルマイト 板厚(mm)2(はり底含まず) 対応IH 寸法(cm)33×17.8×11 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び寸法(cm)16
1個
2,900 税込3,190
6日以内出荷

1つ1つ数千回叩いてできる打出し中華鍋。 表面の細かい凹凸が油の乗りを良くして焦げ付きにくい。プロの一品!
材質 板厚(mm)1.2
1個
4,490 税込4,939
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)萬彩伝 雪平鍋
便利な目盛付、水切れ抜群の注ぎ口、金具が長いので取っ手が焦げにくい。 アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。
仕様ガス直火使用可(IH不可)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京都活具鍋蓋 兼用
エコ商品
雪平鍋に使える蓋です。 本体は、打ち出しを入れて雪平鍋の風合いを醸し出しました。 また、つまみも日本製で大きくする事で持ちやすさを意識しています。 16cm~20cmまでのお鍋で使える兼用蓋です。 多くのお鍋に合います。
質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)220×45 呼び寸法(cm)16~20
1個
1,250 税込1,375
6日以内出荷

『プロフィット』のフォルムを残しながらスタイリングは独自の美しさを誇り、装飾にはこだわりのオリジナリティを随所に打ち出したプロフェッショナルギアシリーズ。本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。ステイタスを演出するプロフェッショナルギアの万年筆です。
仕様ペン先仕上げ:バイカラー 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 ブラック 質量(g)21.6 寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む) ペン先21金/大型
1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)