98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートスプレーロングノズル セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。 種類蓄圧式 型式手持式 ノズル長(mm)235 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

除草剤を安全に無駄なく散布できます。家の周りや駐車場の除草に、ちょっと除草剤をまきたいときにつかうと便利です。
種類蓄圧式 タンク容量(L)2.0 型式手持式 主な用途駐車場/ガーデニング 対応溶液除草剤 材質(本体)ポリプロピレン<一部スチール>、(タンク)ポリエチレン、(除草剤ノズル)真鍮、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)480 ブルー 付属品ロングロータリーノズル除草剤噴口 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)450 タンク寸法(mm)径:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。 使用pH範囲5~9 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。 バイク向けチューブとリムバンドのセット。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しても引いても霧がでる・連続噴霧 一回の往復操作で10ml噴霧 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。 ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。 直射にすると約7m噴出します。 ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。
容量(mL)1700 ノズル長(mm)30 材質(ノズル)ステンレス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに 材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮 種類蓄圧式 タンク容量(L)1 アズワン品番64-4078-27
1個
749 税込824
当日出荷

1個
4,810 税込5,291
翌日出荷


スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
全長(mm)790 質量(g)197 水量(L/min)[圧力(MPa)]4.6[1.5]
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

【クモに対する4つの効果】 (1)巣作り予防:約3ヵ月持続※自社試験。使用環境により異なります。 (2)殺虫効果:直接スプレーすれば素早くクモを退治 (3)殺卵効果:卵にも効き増殖を防ぐ (4)待ち伏せ退治:スプレーしておけばあとから来たクモにも効く 植物にやさしい水性だから、庭木や生垣、鉢植え植物(草花、つぼみ、花弁にはかからないようにしてください。)にも使えます。 【屋外専用】
用途※よく振ってからお使いください。 【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。 【クモの巣予防に使用する場合】 クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。 クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。 【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。 【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。 【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、薬剤が広く散布されますので、クモの巣を防ぎたいところに噴射するのに便利です。「JET」に合わせると、5mジェット噴射で高い木のクモを退治できます。※使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 【使用場所の例】生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など 【対象害虫】セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ 【屋外専用】 質量(g)1150 タイプスプレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89 適合場所生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など 有効成分ビフェントリン、d-T80-フタルスリン(ピレスロイド系) 適合害虫セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ 散布面積(m2)【クモの巣予防に使用する場合】1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。 有効期間約3ヶ月 使用量【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。【クモの巣予防に使用する場合】クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。 アズワン品番65-0353-20
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン 使用pH範囲2~12 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.3MPsでの使用が最適で、細かい霧を発生させることができます。広域な殺菌剤、防虫剤の散布に優れています。
トラスコ品番149-4245 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)700 種類オプション品 角度(°)80 噴霧量(L/min)0.28(0.15MPa)0.4(0.3MPa)
1個
92 税込101
当日出荷

壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近 付属品散布用スプレーボトル 利用場所屋内
1本(4L)
7,990 税込8,789
当日出荷

アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。 農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。
用途機能性展着剤 有効成分ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有) 対象りんご、ぶどう、稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、いも類、豆類、茶、芝等 性状淡黄色澄明液体 農林水産省登録第(号)15763 毒劇区分普通物
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

三共コーポレーション花の友 防じんメガネ
粉塵や飛散物から目を保護。粉塵・飛散物から目を保護。メガネの上から使用可能
用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布。飛来物防護 機能眼鏡併用可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)アセチロイド
1個
469 税込516
翌日出荷

特殊カチオンが繊維に配向吸着 親水性シリコーンが分子をマクロ化 微粒子スプレーで均一散布
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約80 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN585 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

はんだ付けやスプレーの散布等様々な用途で使用可能。。ESD対策品の抵抗値測定用絶縁シートとしてもお使いいただけます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス 質量(g)200 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×330 取扱説明書(2.02MB) 絶縁性能点間抵抗 2×10^12Ω≦Rp シート端の黒い部分(タグ含む)は絶縁ではありません。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布時の有害な粉じんや飛来物からユーザーの安全と保護を考えて開発しました。 粉じんや飛来物から目を守り、見やすい視野を確保します。 眼鏡の上から使用できます 耐熱温度140℃有害な紫外線や可視線から目を守ります 透明レンズは飛来物防止用 レンズ枠は側射光防止のサイドシール付
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500 付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

【内容液は100%食品】(※食用ではなく植物の病害虫防除に用いる商品です。) しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢。 食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。 【病気と虫の発生予防と虫の退治に】 発生前からスプレーしてアブラムシ、ハダニ、コナジラミ、うどんこ病、灰色かび病の発生を防ぎます。 殺虫効果もあり、発生してしまった虫の退治にもお使いいただけます。 【お酢のチカラで植物元気】 お酢には植物が育つための栄養素が含まれているため、病害虫から植物を守るだけでなく、元気に育てることができます。 食べる直前まで使える 薄めず使える 【分類】特定防除資材 【使用目的】害虫と病気の防除 【名称】合成酢 【酸度】0.25% 家庭園芸用
用途葉の表裏や茎にまんべんなく散布してください。 2、3日おきの散布を約2週間続けることで害虫の増殖を1ヵ月程度抑えます(アブラムシ、ハダニの場合)。散布状況、気象条件(散布後すぐに雨が降るなど)によっては、効果にむらが生じる場合があります。 日中の高温時はさけ、早朝か夕方に散布してください。 雨が降った後は効果が薄れるので、再度散布してください。 【効果的な散布方法】 虫の退治:発生初期にたっぷり散布してください。 病気と虫の発生予防:2、3日おきに葉や茎にたっぷり散布してください。 【散布方法】 スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 逆さスプレーできます。 薄めずそのまま使えます。 【適用病害虫】アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、うどんこ病、灰色かび病 【いろいろな植物の例です。】 野菜:ミニトマト、トマト、なす、いちご、ピーマン、きゅうり、レタス、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、シソ、ホウレンソウ、えだまめ、オクラ、にんじん、だいこん、スイカ、メロン、かぼちゃなど いも類:じゃがいも、さつまいもなど 果樹:レモン、みかん、ブルーベリー、ラズベリー、りんご、ぶどうなど 花:バラ、ペチュニア、インパチェンス、チューリップ、パンジー、マリーゴールド、スイセン、クリスマスローズ、アサガオ、キクなど ハーブ:バジル、カモミール、ラベンダー、ミント、レモンバーム、オレガノ、タイムなど その他に観葉植物、庭木などにも使えます。 成分酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤 区分特定防除資材(食酢) 質量(g)1150 タイプスプレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89 有効成分酢酸(酸度:0.25%) 適合害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病、灰色かび病 有効期間約1ヶ月 使用量葉の表裏や茎にまんべんなく散布してください。 アズワン品番64-9101-96
1本(1000mL)
949 税込1,044
当日出荷

葉を食べる虫にすばやく効く 葉を食べる虫の他、カメムシ・コナジラミ・アブラムシにも効く 殺虫成分エトフェンプロックス「速効性」「持続性」優れた駆除効果 【殺虫剤】家庭園芸用【エトフェンプロックス乳剤】【農林水産省登録:第23198号】 【性状】類白色乳濁液体 【アースガーデンT】
用途希釈せずそのまま散布する。 ※よく振ってからお使いください。 【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 逆さスプレーできます。 【希釈倍数】原液 ※適用害虫の範囲及び使用方法は商品に記載の表をご確認ください。 【適用害虫の一例】アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、チュウレンジハバチ、チャドクガ、イラガ 【使える作物の一部です】 野菜:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ネギ、とうもろこし、だいこん、トマト、なす、オクラ、レタス、すいか、ばれいしょ(じゃがいも) 豆類(未成熟):えだまめ、さやえんどう、さやいんげん 樹木類:ツバキ、まさき、つつじ かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん 花き類・観葉植物:ばら、きく 成分エトフェンプロックス[2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジル=エーテル]:0.020%水、有機溶剤、界面活性剤等:99.98% 区分農薬(殺虫剤) 質量(g)1150 タイプスプレー 有効期限(年)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89 希釈倍率原液 適合害虫【適用害虫の一例】アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、アワノメイガ、チュウレンジハバチ、チャドクガ、イラガ 有効期間作物ごとに確認してください。 使用量作物ごとに使用量を確認してください。 性状類白色乳濁液体 適合作物野菜:キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ネギ、とうもろこし、だいこん、トマト、なす、オクラ、レタス、すいか、ばれいしょ(じゃがいも)豆類(未成熟):えだまめ、さやえんどう、さやいんげん樹木類:ツバキ、まさき、つつじかんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん花き類・観葉植物:ばら、きく 農林水産省登録第(号)23198 適合病害虫コナジラミ類、アブラムシ類、シロイチモジヨトウ、マメシンクイガ、アワノメイガ、アオムシ、ワタアブラムシ、ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ノメイガ類、ヨトウムシ、ケムシ類、コアオハナムグリ、カメムシ類、ウリノメイガ、シロイチモジマダラメイガ、アワヨトウ、コナガ、ウラナミシジミ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、チュウレンジハバチ、ツツジグンバイ、ケシキスイ類、ダイズサヤタマバエ、マメノメイガ、ミカンハモグリガ、ヨトウムシ類、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ
1本(1000mL)
949 税込1,044
当日出荷

トマトの花に散布することで実つきを良くし、果実を肥大させ、更に熟期を促進する効果があります。 スプレー剤なので、希釈する手間がいらずに、手軽に使えます。
用途着果増進、果実の肥大促進、熟期の促進 有効成分4-CPA 性状無色透明液体 農林水産省登録第(号)20321 毒劇区分普通物
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

●野菜・果樹・花・庭木に ●食品原料99.9% ●収穫当日まで何度でも ※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻らない。 ●虫の退治&病気の予防(※病気の進行に対する効果です。)に 【適用病害虫の例】厄介な虫と病気にすばやく効く! ●虫:アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、アメリカシロヒトリ ●病気:うどんこ病、黒星病 【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途食品原料99.9%でできた殺虫殺菌剤。 安心な成分でしっかりと病害虫対策をしたい方に。 区分農薬(殺虫殺菌剤) 種類農薬(殺虫殺菌剤) 希釈倍率原液 適合害虫アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病 希釈原液 性状類白色乳濁液体 適合作物【樹木類】【野菜類】 ミニトマト、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ねぎ、オクラ、大葉(シソ)、えだまめ、さやえんどう、だいこん、いちごなど ・豆類、いも類にも使える:そらまめ、いんげん、じゃがいも、さつまいもなど 【果樹類】 ブルーベリー、レモン、うめ、オリーブ、かき、みかん、りんご、ラズベリーなど 【花き類】 チューリップ、パンジー、シクラメン、ペチュニア、アサガオ、クレマチス、クリスマスローズなど 農林水産省登録第(号)24181
1個(850mL)ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1 ブラック サイズM 質量(g)115以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一度に広範囲に散布できる、ハンドスプレーです。一般的なスプレーと比較して噴霧量が2倍(2mL)!。園芸からお掃除まで多目的に使用できます。ノズル先端の調節で霧状から直射への切替加納です。アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合、80%以下に薄めてお使いください。)。振り子ホースで、液体量が少なくなっても最後まで残さず使用できます。
容量(mL)500
1個(500mL)
649 税込714
当日出荷

バラの黒星病・うどんこ病に優れた効き目!予防と治療のダブル効果! バラの黒星病、うどんこ病の専用薬として、予防効果だけではなく治療効果も兼ね備え、発病後の散布でも防除が可能です。 浸透移行性により、すばやくバラのすみずみまで有効成分が行きわたります。 希釈せずにそのまま使え、葉の裏にも散布しやすい逆さ噴霧できるスプレーです。
適合(作物)バラ、(病害)黒星病/うどんこ病 使用方法希釈せずにそのまま散布 農林水産省登録第(号)21915 毒劇区分普通物
1本(1000mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

永田製作所丸5頭口(換)(G1/4)
スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。
質量(g)108 内径×外径(Φmm)78×63 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷