ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm)3.0
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
本体とフタが別々にもご使用できます。内外面共に熱に強いシリコンフッ素焼付塗装。本体はグラタンやリゾット、フタはステーキやコーンバターなどに。
容量(mL)本体/約300
質量(g)本体/約670、フタ/約480
直径×深さ(mm)本体/120×38、フタ/120×14.5
TKG品番9-0071-0901
TKG品番(2017)6-0071-0601
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)2.8
質量(kg)1.32
サイズ(cm)20
外形寸法(mm)236×219
深さ(mm)109
底径(Φmm)138
底面の厚さ(mm)1.6
TKG品番9-0431-0301
TKG品番(2017)6-0388-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
種別ガス火専用
コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
炊飯容量1合~3合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。
鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質鉄・内面ホーロー仕上
仕様炊き上がり:約1合
セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板
表面処理内面フッ素三層コーティング
外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80
対応IH非対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
使いやすさと機能美を備えた、職人仕事が生み出すこだわりの道具。
用途出産祝い、結婚祝い、結婚記念日、誕生日、長寿祝い
仕様ガスコンロ可100・200V電磁調理器対応
材質※各種鍋本体・各種蓋・蒸し台・お玉=ステンレス、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂※二段蒸し器24cm本体=ステンレス、上鍋=18-8ステンレス、蓋=ステンレス、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂※刀身=ステンレス刃物鋼、柄部=ポリプロピレン・ナイロン
質量(g)片手鍋18cm:約680、両手鍋20cm:約840、着脱鍋14cm:約400、着脱鍋16cm:約500、着脱鍋18cm:約600、着脱鍋20cm:約720、8200
サイズ(cm)片手鍋18/両手鍋20/着脱鍋14/着脱鍋16/着脱鍋18/着脱鍋20
寸法(cm)(片手鍋18cm)約35.5×20×15、(両手鍋20cm)約33×22×16、(着脱鍋14cm)約20×15.5×7.5、(着脱鍋16cm)約22×17.5×8、(着脱鍋18cm)約24×19.5×8.5、(着脱鍋20cm)約26×21.5×9、(兼用蓋14・16・18・20cm)約22Φ×3、(蒸し台20cm)約20Φ×3、(三徳包丁)全長約28.5・刃渡り約16.5、(お玉)全長約28
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード