国産桧を使用。棚板等に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
板厚(mm)25
材質檜/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
木目の美しさ、光沢、色合い、香気とすべてにおいて優れた木材の 王者。
材質は、堅牢で腐朽にも耐え、加工性にも良いことから、超一級の生活品としてさまざまな道具に活用されています。
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
取り外しできる「仕切」を使う。それぞれ縦と横の板がバラバラに取り外せるので、洗浄や乾燥などの手入れも簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×212×44
適合サイズ1/2用6ヶ仕切
仕切内寸法(mm)103×85
TKG品番9-1660-0602
TKG品番(2017)6-1503-0602
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様M12用座金
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)4.5
耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
性能認定SB2-S39C09-01
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
四万十ヒノキの一枚板を使用しています。
四万十ヒノキは、ヒノキオイルを豊富に含んでいるため、水切れが早く、変色しにくい性質を持っています。
適度な柔軟性と弾力性があるため、刃あたりがやさしく、包丁の刃をいためにくくなっています。
裏面は、肉を切り分けた際に出る肉汁を受け止める溝加工付で、周囲を汚しません。
木口部分には、黒ずみを防ぐため蜜蝋ワックスを塗布してあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×30
エスコ品番EA912J-9
材質ひのき
質量(g)1370
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(縦×横)(mm)38×89
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
この神棚板は、皆様の日頃のご多幸を願い古来より縁起をかつぐ寸法の365日からくる数字の3尺6寸5分幅で製作しました。棚板が無垢の桧集成材のため多少反っている事があります。ご了承ください。
材質ひのき、脚:スプルス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36×64
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。
桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。
用途に合わせてさまざまな使い方ができます。
ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。
材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘
色ナチュラル
神棚をお祀りする際に必要な棚板です。上部に雲板があるため神棚が更に厳粛な雰囲気になります。棚板の厚みが20mmあるため重厚感ある神棚用棚板となっています。
材質ひのき、脚:スプルス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×36×63.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
国産桧材を使った、爽やかな香りと色合いが美しい、ヒノキすのこ。
国産の良質桧材は、水熱に強く、耐久性OK!
香りも良く、殺菌作用があるので DIY家具の部材などにも便利。
カビや汚れ、結露による水滴から大切な寝具や収納物を守ります。
2~3ヶ月に1度は日陰干しして下さい。
材質本体/桧足部/杉釘/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×33×3.4/枚
1個(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
細部までこだわり抜いた折りたたみすのこベッド。すのこはひのき天然木を使用。スプリング式のため折りたたみは驚くほどスムーズに。掘り込み式の持ち手 邪魔にならないすっきりデザイン。畳やカーペットの上でも跡がつきにくい仕様。丸みを持たせたデザインで怪我防止の安全設計。折りたたんだ際は独立式で立つ仕様 キャスター付で掃除の際もラクラク。折りたたみ時に指を挟みこんで怪我をしないよう配慮した安全の設計
用途ふとんやマットレスの下に。すのこベッド すのこ スノコ 折りたたみベッド 布団干し 布団干し機能 ベッド ベッドルーム 寝室 天然木 通気性 ヒノキ 檜 ひのき 国産 日本産 省スペース
材質フレーム:ラバーウッド(オイルステイン塗装)●すのこ:ひのき(国産天然木、無塗装)
折りたたみ寸法(cm)高さH×幅W:114×29
マナ板に包丁を収納した2点セット。マナ板には国産ひのきを使用。コンパクトで安全に持ち運びにも便利。マナ板:国産ひのき。柾目。包丁の落下防止磁石付き。三徳包丁:ディンプル加工。バランスに優れた本通し。丈夫な3本ビス打ち。
材質マナ板:天然木 包丁:刃身=ステンレス鋼、ハンドル=ABS樹脂(耐熱温度90度)
寸法(mm)マナ板:約300×240×厚さ18(本体のみ)包丁:(約)全長245、刃長124
質量(g)700
収納寸法(mm)300×120×厚さ35(本体のみ)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
国産の檜が香る贅沢なシングルベッド。檜の香りには、疲労やストレスを和らげる癒やし効果があり、心地良い睡眠をサポートします。また、薬効成分により、ダニや雑菌の繁殖を抑制します。低ホルムアルデヒド(最高ランク「フォースター」品質)や、耐荷重300kgで安心してお使いいただけます。敷ふとんが収まるロングサイズなので、お手持ちの布団のまま通気性のよいすのこベッドにできるのもおすすめポイントです。香りや風合いなど、檜本来の温かみをお楽しみください。
用途ベッド、ベッドフレームとして。
材質【主材】天然木(ひのき)
備考〇組立式〇脚裏フェルト付〇床面高3段階調節可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×210×12.5/27.5/32.5
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
種別490×300×H20
外寸(mm)490×300×H20
EBM品番5633600
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ビュッフェに最適です。
外形寸法(mm)242×242
内形寸法(mm)210×210
外形寸法H(mm)160
高さ内寸(mm)65
材質水受:18-0ステンレス
板厚(mm)1
EBM品番5590800
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
国産桧材を使った、爽やかな香りと色合いが美しい、ヒノキすのこ。
国産の良質桧材は、水熱に強く、耐久性OK!
香りも良く、殺菌作用があるので DIY家具の部材などにも便利。
カビや汚れ、結露による水滴から大切な寝具や収納物を守ります。
押入れやお風呂、物置、ベランダなど様々な場所で使用可能。
材質桧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×465×37
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防腐・防蟻(ACQ)加工で長持ち!国産ピクニックテーブル。高品質な国産ひのき材をたっぷりと使用し、国内工場生産で安心安全。防腐・防蟻(ACQ)加工で耐久性も抜群。天板・座面ともに厚み約30mm。見た目に高級感があり、ぐらつきもなく抜群の安定感。ひのきの美しい木肌に触れ、ただ心底、ホッとする癒しの時間と空間を。海外においては20年経っても腐らない実績! ※日本は気候風土に違いがあるため、上記年月を保証するものではございません。耐久性・耐候性に優れた高品質な国産ひのき材と、”ACQ加工”を採用。
材質国産ひのき
質量(kg)約59
色ブラウン
穴径(Φmm)パラソル穴:約40
仕上ステイン塗装
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1490×約1650~1745×約700
座面高さ(mm)約400
組立時間2人で60分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約1490×約765
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約1490×約325
1台
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
国産桧材を使った、爽やかな香りと色合いが美しい、ヒノキすのこ。
国産の良質桧材は、水熱に強く、耐久性OK!
香りも良く、殺菌作用があるので DIY家具の部材などにも便利。
カビや汚れ、結露による水滴から大切な寝具や収納物を守ります。
押入れやお風呂、物置、ベランダなど様々な場所で使用可能。
材質桧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×560×37
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。
古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。
更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。
天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。
固定は同梱してあるビスなどで固定します。
取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。
板厚(mm)15
主材質国産ひのき
防腐・防蟻(ACQ)加工で長持ち!日本を感じる国産ピクニックテーブル。高品質な国産ひのき材を使用し、国内工場生産で安心安全。防腐・防蟻(ACQ)加工で耐久性も抜群。天板・座面ともに厚み約30mm。見た目に高級感があり、ぐらつきもなく抜群の安定感です。ひのきの美しい木肌に触れ、ただ心底、ホッとする。そんな癒しの時間と空間を。海外においては20年経っても腐らない実績! ※日本は気候風土に違いがあるため、上記年月を保証するものではございません。耐久性・耐候性に優れた高品質な国産ひのき材と、”ACQ加工”を採用。
材質国産ひのき
質量(kg)約59
色無塗装
穴径(Φmm)パラソル穴:約40
仕上無塗装
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1490×約1650~1745×約700
座面高さ(mm)約400
組立時間2人で60分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約1490×約765
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約1490×約325
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
高い耐久性と抗菌成分が含まれる国産ひのきを使用したパレットベッド。パレットベッドとは、工場や倉庫などで荷物を保管したり輸送するのに使われている頑丈なパレットをベッドとして使われたのが始まりです。パレットベッドは頑丈で通気性に優れているうえに、ライフスタイルに合わせて増やしたり、分割することも可能です。さらに角丸加工済み&一枚が軽いので組み立てはもちろん、引っ越しや模様替えなどの移動もラクラク。パレットを追加して枕元やベッドサイドに余白をつくることで、ベッドサイドランプを置いたり、本を置いたり、自分好みのアレンジも楽しめます。パレットは完成品でお届け。パレットを並べて連結パーツで繋げるだけでベッドが完成。
用途ベッド ,ベッドフレームとして。
仕様●連結パーツ付(縦用6個、横用4個)●脚裏フェルト付き
材質主材:天然木(ひのき)
色ナチュラル
サイズシングル/セミダブル
種類すのこベッド
仕様中板付(中板位置:上から約20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×95
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド!
ノンホルムアルデヒド仕様
3段階の高さ調節で自分好みに
布団を湿気・結露から守る
"耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質総ヒノキ
質量(kg)16.8
色ナチュラル
サイズシングル
種類すのこベッド
寸法(縦×横×高さH)(cm)98×200×26
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド!
ノンホルムアルデヒド仕様
3段階の高さ調節で自分好みに
布団を湿気・結露から守る
"耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質総ヒノキ
質量(kg)23.9
色ナチュラル
サイズダブル
種類すのこベッド
寸法(縦×横×高さH)(cm)140×200×26
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
初めての神棚におすすめな定番の神棚セット
材質神棚:国産ひのき
天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。
材質桧
質量(g)3410
幅(cm)85
高さ(cm)3.9
奥行き(cm)56
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ