カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(520)
    • ステンレス薄板(7)
    • ステンレス切り板(37)
    • アルミ縞板(7)
    • アルミ切り板(112)
  • 厨房用品(343)
    • 製菓用天板・シリコンマット(48)
  • 機構部品(121)
    • シムプレート(3)
  • 建築金物(877)
  • ねじ・ボルト・釘(801)
  • 制御機器(322)
  • 塗料(233)
  • 安全標識(210)
  • 作業工具(145)
  • 物流用品(143)
  • 切削工具(106)
  • 測定用品(83)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 溶接用品(53)
  • 研磨材(53)
  • 事務用品(52)
  • オフィス家具(50)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 安全用品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 電動工具(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 空調・電設資材(20)
  • 電気材料(20)
  • 保管用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 測定関連サービス(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 清掃用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 日用品(9)
  • 照明(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 家電(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • カー用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 介護用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 鉄」の検索結果

4,717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイアンハンドル アイワ金属アイアンハンドルアイワ金属
449税込494
1個
3日以内出荷
鉄製のシンプルで使いやすいハンドルビンテージでもモダンでもない飽きにくいフォルムデザインねじで簡単に取り付けできます
付属品ビス:皿タッピング3.5×16材質適合板厚(mm)18以上
補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー三方面ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
翌日出荷
コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質寸法A(mm)46適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4寸法B(mm)46寸法W(mm)14板厚(mm)0.8穴数7
補強金物 カラー金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
119税込131
1個
翌日出荷
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
角回転台 八幡ねじ角回転台八幡ねじ
619税込681
1個
翌々日出荷
上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
用途回転台として使用します。トラスコ品番362-7186材質厚さ(mm)8.2穴数4縦(mm)74横(mm)74ねじ穴M3穴ピッチ(mm)62ねじ穴数4穴径(mm)7
カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
72税込79
1個
翌日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート T字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1個
翌日出荷から翌々日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
90税込99
1個
翌日出荷から翌々日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
打ち込みピンフック ハイロジック打ち込みピンフックハイロジック
459税込505
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
石膏ボードなどにとりつけられるシンプルフックハンマーでたたくだけの簡単取付抜き跡が小さくめだちにくい取り付けられる所:石こうボード・プリント合板板・木など(条件により取付できない場合がございます)取り付けられない所:石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード・しっくい・土壁などもろい壁・ブロック、レンガなどかたい壁やタイル目地など
材質(フック)鉄/(本体)アクリル耐荷重(kg)7
クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジッククランプ式折りたたみ棚受ハイロジック
2,498税込2,748
1パック(2個)
翌々日出荷
天板の拡張が簡単にできる折りたたみ式棚受け取り付けはクランプ式なので挟み込むだけで簡単に後付け設置できます作業スペースや仮置き場の拡張などに使わない時は折りたたんで収納でき、取り付け一の移動や不要になった時は簡単に取り外しできます棚板は別途ご用意ください
材質ブラック内容棚受(2個)、棚板用ビス4×16mm(2本)、クッション材(2枚)クランプ範囲(mm)厚さ20~35、奥行50以上耐荷重(kg)5(2個あたり)棚板寸法(mm)[推奨]厚さ15、奥行き200~250まで、幅900まで
ノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計 エレコムノートパソコンスタンド 360度回転 折りたたみ式 ~17.3インチ対応 高さ角度無段階調整 放熱 安定設計エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
お好みの高さや角度に加え、左右への向きも自由に変えられる折り畳み式ノートパソコンスタンドです。会議や打ち合わせの際、ノートパソコンの画面をスムーズに共有できます。
用途スタンド部分が360度回転し、自由に向きを変えられるノートパソコンスタンドです。 会議や打ち合わせの際、ノートパソコンの画面をスムーズに共有できます。 作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。 ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。 ノートパソコンにキーボードを接続してスタンドに設置し、高さを上げて使用することで、デスクトップパソコンのように使用することができます。 タブレットスタンドとしても使用できます。 通気性を考慮した幅広いスリットデザインと、合金ならではの高い熱伝導性で、効率よく熱を逃がします。 天板と底部にはシリコンゴムを施しているので、ノートパソコンへの傷防止と滑り止め効果で安定して使えます。 不使用時にはコンパクトに畳んで収納できます。 ~17.3インチノートパソコンに対応しています。 厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質鉄合金、アルミニウム、シリコン質量(kg)約1.6ブラック耐荷重(kg)約5対応~17.3インチノートパソコン、パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:○、傾き検知:○、筆圧感知:×サイズ(mm)幅約245×奥行約238×高さ約59 ※折りたたみ時
高圧ガス プレート 300×300 JB(日本ボデーパーツ工業)高圧ガス プレート 300×300JB(日本ボデーパーツ工業)
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷
材質寸法(mm)300×300
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手三菱マテリアル
439税込483
1本
3日以内出荷
ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
サイクロン極プライマー 斎藤塗料サイクロン極プライマー斎藤塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
【圧倒的な密着力】鉄はもちろん、アルミ(6000番台)も高密着。【究極の防錆力】耐塩水噴霧性試験2000時間以上剥離なし。【無敵の耐水性】耐水性試験、耐湿性試験共に1000時間以上耐沸騰水性試験8時間+常温乾燥16時間の5回サイクル試験異常なしの業界最高クラス。【極上の作業性】非常に垂れにくく、薄膜~厚膜まで塗装可能(15~60μ)常温乾燥~焼付乾燥(上限180℃)まで温度問わず使用可能。【高級な仕上がり感】高隠蔽力、吸込みが少なく上塗り塗装後の仕上がりが良好。【万能な上塗り適合性】常温乾燥のラッカー塗料から焼付塗料の粉体塗料(Wet on Wetも可)まで使用可能。【人と地球に優しい環境対応】特化則、RoHS指令、PRTR対応、消防法第四類第二石油類。
適合材鉄鋼板(未処理、リン酸亜鉛処理、リン酸鉄処理)、黒皮鋼板、ブリキ、銅、黄銅(真鍮)、亜鉛メッキ鋼板(電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ)、ステンレス、マグネシウム合金、アルミニウム合金膜厚(μm)15~60希釈剤サイクロン極シンナー各種塗り重ね可能時間(分)指触乾燥(5~10分)後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:30~80、エアレススプレー:20~70、静電塗装:30~80危険物の性状非水溶性希釈粘度(秒/IHS)(岩田カップ)エアスプレー:10~17秒、エアレススプレー:10~20秒、静電塗装:10~17秒標準塗布量(kg/m2)【理論】0.05~0.23
5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段 長尾製作所5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段長尾製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
5インチベイのフロント部から外部の冷気を取り込み、HDDやケース内を効率良く冷却します。 120mmサイズの冷却ファンを1台搭載可能です。※冷却ファン別売りになります。 吸気口にはフィルターを搭載しており、ケース内部へのホコリの侵入を低減することができます。 フィルターは水洗いが可能で掃除が簡単です。 オール金属製でフロントパネルにもスチールを使い、金属の持つ剛性と重圧感を演出しています。 艶のあるブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容フロントパネル、フィルター、取付ネジ一式板厚(mm)1.6材質(内部)亜鉛メッキ鋼板材料【フロントパネル】鉄塗装
温湿度計 丸型 ホワイト シンワ測定温湿度計 丸型 ホワイトシンワ測定
969税込1,066
1個
4日以内出荷
お部屋に合わせやすい新色ホワイト登場シンプルホワイト:インテリアに合わせやすい、白い本体色を採用しました。壁掛けタイプ:掛けるだけでお部屋の湿度・温度がわかります。
材質本体:ポリエスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリエスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ精度【温度】-20~40℃ ±2 (それ以外)±4 / 【湿度】30~80% ±101目盛【温度】2℃【湿度】5%
クリップファイル セキセイクリップファイルセキセイ
6,898税込7,588
1パック(10冊)
3日以内出荷
360度折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫なクリップファイル。不透明の表紙がついているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
用途360度折り返せる表紙が付いた、軽くて丈夫なクリップファイル。仕様A4-Eその他内ポケット付材質【表紙】再生発泡PP 2.3mm厚 【とじ具】鉄寸法(mm)335×237×14収納枚数(枚)30グリーン購入法適合
地工アンカー工具 共立電機地工アンカー工具共立電機
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
-
材質ガイドパイプ:STPG370、ロッドハンマー:SS400、先端金具:S45C、引抜衝撃板:S50C
【レンタル】電磁式アナログ膜厚計 サンコウ電子【レンタル】電磁式アナログ膜厚計サンコウ電子
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
電磁式膜厚計Pro-Wの一番の特長は、小型で軽量な点です。高性能でありながら片手で簡単に持ち運びができ、電池駆動なのでわずらわしいコードもありません。レンタルしてすぐにお使いいただけます。直感的にわかりやすいアナログメータータイプです。また、電磁式膜厚計Pro-Wにはダイヤル部分のカバーが標準で付いています。予期せぬ接触などでの調整点のずれが起きにくい仕様です。※温度の変化や使用環境によって起こるメーター部の指針のドリフトを防ぐ効果はありません。
用途塗装(橋梁・船舶・鋼管などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什器機類など)ライニング(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)メッキ※(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)※電解ニッケルメッキを除くメタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)セット内容本体、プローブ、ゼロ板、標準厚板(200μm・2mm)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×6本測定範囲0~500μm・0.2~5mm質量(g)約470(乾電池除く)電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5×6本使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式プローブ2極式、磁極径=Φ6mm 極間=16mm、磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%、何れか大なる値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137(※突起部含まず測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※鋼、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)サービス分類レンタル
【レンタル】膜厚計 サンコウ電子【レンタル】膜厚計サンコウ電子
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
用途膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本型式SWT-NEO、SFN-325質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンドデータ転送USBサービス分類レンタル
塗装膜厚計 はくでん塗装膜厚計はくでん
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ油性シリコン屋根(つやあり)カンペハピオ
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
[耐久性が強い!]アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。
用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
Wカットクリヤー(つやあり) カンペハピオWカットクリヤー(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
[紫外線による劣化を防止]UVA(紫外線吸収剤)とHALS(紫外線劣化防止剤)を配合。紫外線による劣化をガードします。※耐候性の基準となる紫外線遮断率は関西ペイントの溶剤型2液タイプに匹敵。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。[耐久性とツヤ感がUP]水性塗料を塗装後に、本品を上塗りする事で耐久性とツヤ感を更にUPさせます。[長期間カビ・サビの発生をガード]防カビ・防サビ剤。長期間カビ・サビの発生をガードします。
用途[屋内外 鉄製品]門扉 / シャッター/ フェンス/ 電気・機械器具/ 農機具 等 [外壁・ブロック塀]材質:コンクリート / モルタル 等 [室内壁]場所:台所 / 洗面所 / トイレ 等 材質:コンクリート / モルタル [屋内 木製品]建具 / 板壁 / 木工品 等 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 等 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS 等※ポリエチレン / ポリプロピレンは除くとうめい危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品SUZUKID(スズキッド)
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
どこでも本格溶接、軽量・コンパクトで液晶パネルで細かな調整も可能、自動遮光溶接面と溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められます。本体質量が6.5kgと小型・軽量なので作業場所を選ばず持ち運びも簡単、使用率オーバー防止機能付きです。電圧調整/電流調整をそれぞれ細かく設定可能で、電流、電圧調整を数値で設定できる液晶デジタルパネルを採用しています。トーチのトリガスイッチを押すだけでワイヤが自動送給され溶接がスタートでき、視認性に優れたノズルを採用し、溶接個所が見やすくなりました。小型軽量であることに加え、付属のベルトで持ち運びやすい設計です。特別企画品で、自動遮光溶接面&溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められ、本体の上部が開閉する為、ワイヤの取り付けがしやすい設計です。
用途溶接機、溶接面、ワイヤーのオリジナルセット品。仕様インチング機能付き(トリガースィッチを3秒握る)付属品本体,ショルダーベルト,2P,100V変換アダプタ,自動遮光溶接面QS-200,ノンガス軟鋼ワイヤーPF-05ケーブル長(m)【トーチ】1.7【アース】2定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)【溶接ノンガスワイヤ】0.8定格入力電流(A)25.3出力電流範囲(A)DC30~80溶接板厚(mm)鉄0.8~4,ステンレス0.8~1.5電源ケーブル3m
ガススプリング式27型ディスプレイアーム GOPPAガススプリング式27型ディスプレイアームGOPPA
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。
セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1材質鉄(ブラック)質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180°使用環境温度(℃)0~40駆動方式アーム:ガススプリング式取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事)回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
グランドキーパー 八ツ矢工業グランドキーパー八ツ矢工業
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
グラウンドの地ならしに。
材質先端/木、柄/スチールパイプ、金具/鉄質量(g)2000寸法(cm)木板:88×10全長(cm)140
アルミレーキ 八ツ矢工業アルミレーキ八ツ矢工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軽くてすべり良いので押し引きがラク。土間ならしに最適
材質先端/アルミ、柄/スチールパイプ、金具/鉄全長(cm)140
脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800-2 アーテック[学校教材・教育玩具]脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800-2アーテック[学校教材・教育玩具]
29,000税込31,900
1台
3日以内出荷
キャスター付きでラクラク移動!回転・固定可能な大型ホワイトボード!幅1800mmの大きな書き込みスペースを備えた両面ホワイトボードです。回転・固定できるセンターストッパー付きで、効率よく情報を整理・共有できます。キャスター付きで移動も簡単、会議室や教室での活用におすすめです。クロス・マーカー・マグネットが付属しており、すぐに使用が可能です。会議・授業・研修など、幅広いシーンで活躍する便利なアイテムです。
セット内容ホワイトボードパーツセット(9種)×1、ボルト×8、ナベワッシャービス×5、ビス×2、ナベワッシャータッピンビス×1、ドライバー付レンチ×1、スパナ×1、ホワイトボードマーカー黒×1、ホワイトボードマーカー赤×1、マグネット×4、マイクロファイバー(字消し用クロス)×1材質アルミ合金、鉄寸法(mm)組立時:1715×1885×530、ホワイトボード本体:900×1800種類脚付き・無地包装形態箱入り表示内容無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1765×860
強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
159税込175
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付き材質(ワッシャー)鉄/ユニクロめっき
ワークデスク(片袖デスク) フアナ HN型 ナイキワークデスク(片袖デスク) フアナ HN型ナイキ
139,800税込153,780
1台
45日以内出荷
ゆるやかにつながるオフィスラウンジともフィットする軽快なデザインと優美なカラーが印象的なデスクです。個人ワークをサポートする基本機能も充実しています。働き方や収納量に応じて袖の種類や数が選べ、さらに各オプションが様々なワークスタイルをサポートします。強度に優れ、ほぼ100%再資源化が可能な鉄を使用しており、環境保全にもつながります。斜めの角度でデザインされた脚形状はすっきりとした印象を与え、出入りの際には膝と干渉しにくい形状となっています。オプションのデスクトップパネルは両面共にメモなどの掲示に便利なマグネットが使用できます。※マグネットの磁力によっては使用できない場合があります天板裏にワンタッチで開閉できるフックを配置し、横方向の配線が簡単に行えます。奥側左右の脚には配線カバーを備え、立ち上げ配線が可能です。小型の機器、電源OAタップなどが設置できるケーブルトレーです。トレー下にはフックを備えており、余長配線の整理が可能です。
用途事務用付属品横渡配線フック:4個 ケーブルトレー:1個トラスコ品番663-2255材質天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上天板:サテンブラック/本体:サテンアッシュトープ高さ(mm)720タイプ片袖タイプ奥行(mm)685間口(mm)1400色(天板)サテンブラック均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
エホート 六角軸スパイラルステップステン EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルステップステンEFFORT(エホート)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個ほか
8日以内出荷
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(110本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
今注目されている低頭タイプのドリルねじ不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所美観重視水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(70本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら