CBボックスに別売のプラスチック引出し、バスケット、棚板を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組(1段分)。
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約253×387×8
耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり]
材質ポリプロピレン
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
アズワン品番4-1632-13
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌々日出荷
大容量なのに無駄なスペースなくコンパクトに収納できる
横置きにしても漏れない構造
サイドにくぼみがあり持ち運びやすく、注ぎやすいデザイン
材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)(約)80×175×275
色ワームグレー
容量(L)(約)2.5
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。
小分け作業の時間短縮ができます。
内容物が直接取り出せます。
クリーンに作業ができます。
さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3
色アイボリー
高さ(mm)約380(投入高さ)
タイプ角型鋼管
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330
適合容器ペール缶
危険物の類別非危険物
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カートリッジをキャビネットの側板に設置し交換ラクラク。従来タイプのビルトイン形カートリッジと同様にキャビネットへの床置きもできます。
タイプ横置き用
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。
幅(mm)152
高さ(mm)301
奥行(mm)99
材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)2.2
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!
収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
横置き使用でどこでも収納ボックスや市販のインナーボックスがぴったり入るサイズ感。横向き3段まで積み重ね可能。収納箇所は2ヶ所。シンプルなデザインで、どんなインテリアとも相性抜群。インナーボックスを入れれば、ミニチェストに早代わり。
用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。ディスプレイラック、テレビ台、本棚としても
耐荷重(kg)10
組立時間約30-40分
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質線香・香炉:ABS樹脂
質量(g)64
使用電池単4形乾電池×2個(テスト用付属)
小物の整理に便利な、CBボックス用のプラスチック製引出しです。MDが収納できる深さになっています。
CBボックスを縦置きで使用する場合にはCXH-38Pを、横置きで使用する場合にはCXH-27Pをご利用ください。CBボックス1段につき、縦置きならCXH-38Pが最大4個、横置きならCXH-27Pが最大4個入ります。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)約1.5(全体)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×220×85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×270×90
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
CBボックス用の棚板です。棚板を利用することで、1段の収納スペースに棚の数を増やすことができます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約380×250×10
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
リム径(inch)12
タイプT/L
パターンBT601SS
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
種別バットキーパー
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。
取扱説明書(1.1MB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段)
耐荷重(kg)約5/段
材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー
段数3
質量(kg)2.1
スタッキング可能(4段まで)
セット内容棚板13枚、連結部品16個
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
洗練された水切りバスケット。ワイド幅でたっぷり水切りできます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。薄皿も引っ掛けて立て掛けられる形状にしました。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。
材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)467×330×150
質量(kg)2.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
背面がフラットなタイプなので、市販されている両面テープで簡単に壁面に取り付けができます。
壁面に取り付けたり、カウンターに取り付けたりと、フレキシブルに使えます。
仕様横置き1段
材質ポリスチレン
色クリア
質量(g)24
内寸法(mm)W94×D20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×32×43
収納枚数(枚)約80
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
CBボックス用のキャスターです。キャスターを取り付けることで楽に移動できます。また専用取り付けネジが付属してあります。
材質キャスター/ポリプロピレン金具・ネジ/スチール(メッキ)
色ホワイト
耐荷重(kg)約10(1個当たり)
1袋(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
段数を増やすためのCBボックス専用の棚板です。一段の収納スペースを棚板を利用することで2段、3段と分けることができます。
ご使用の際には「CBボックス用レールボード CXR-27」が別途必要です。
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約250×270×10
対象CX-1、CX-2、CX-3 CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H
材質プリント紙化粧パーティクルボード
ディバイダー(仕切り板)の取り外しができる横置きタイプの名刺立てです。
200枚までのカードを100枚ずつに分けて設置できるので、複数のカードを機能的に収納できます。
厚みのある底面台座と透明度の高いアクリルで、上質なイメージを演出します。
材質アクリル
色クリア
質量(g)97
内寸法(mm)W100×D23
収納枚数約200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×79
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
段数を増やすためのCBボックス専用の棚板です。
一段の収納スペースを棚板を利用することで2段、3段と分けることができます。
適合CX-1、CX-2、CX-3 CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H
材質プリント紙化粧パーティクルボード
色ブラウン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約25×27×1
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
洗練された水切りバスケット。スリム形状でもお皿をたっぷり水切りできます。その秘密はワイヤー線を8mm間隔でつけたこと、同じスペースでもお皿を水切る最小の間隔をあけて立て掛けられます。コップ等の小物も安定させて置くことができます。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなど水切りできる箸置き付。
材質本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)467×230×150
質量(kg)1.65
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
包丁を調理中にサッと取り出しやすく、置きやすいスタンドです。通気性に優れ包丁も衛生的に保てます。食洗機対応。
材質18-8ステンレス、クッションゴム:シリコーンゴム
質量(g)445
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×75×95
仕切内寸法(mm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。
用途スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。 。iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。スタンバイモード対応機種のみ 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 。充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 。スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。充電対応機種は対応表をご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
付属品ケーブル
質量(g)約137.5
使用温度範囲(℃)0~40
最大出力(W)5
ケーブル長(m)約1
対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×84×116
LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
保証期間1年間
使用地区日本(保証対象)
ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
各種認証Qi (BPP)
使用湿度範囲(%RH)10~85
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途UNねじ加工用。内外径加工用。
コーティングTiAlN
適合被削材種P、M、 K、H、S
QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート
用途ISOねじ加工用。内外径加工用。
コーティングTiAlN
適合被削材種P、M、 K、H、S
32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。
テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。
一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。
地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。
DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。
会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、
様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50
適合モニターサイズ32~60インチ(型)
付属品本体、日本語説明書
質量(kg)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742
保証期間1年
VESAマウント(mm)最大800×600
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
外寸(mm)600×400×H100
EBM品番5359500
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
CBボックスをシステム活用するためのバスケットです。キッチンやサニタリー周りの小物(調味料、レトルト類、タオル等)を収納するのに便利です。
CBボックスを縦置きで使用する場合はCXB-38を、横置きで使用する場合はCXB-27をご利用ください。
色シルバー
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)約4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×200×120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約268×270×126
対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)
対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
色ブラック
備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
規格【電気用品安全法】PSEマーク表示
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13
コネクタ形状USB Micro-B×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
回転数非固定
保証期間1年間
使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
フォーマット形式【出荷時】NTFS
LED【アクセスLED】○
ボタン数【1Click】なし
ファン無し
入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター)
ドライブ数1
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年1月現在
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)
使用温度範囲(℃)0~35
ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル
色ブラック
保証期間1年間
仕様【保証対象地域】日本
質量(g)約290(ケーブル、コネクター含む)
ケーブル長(cm)約150
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:600VA/480W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB60RE。使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mm
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)約14kg
定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛蓄電池
定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%
充電時間12時間
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間7分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大600/480
停電切替時間無瞬断
出力周波数50/60Hz±0.5%
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ