16,888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)




見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂 種類リンク
1パック(50個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。 材質ナイロン 仕様白色 2018年トラスコ掲載ページ10 0449 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインシリコンリング
RoHS
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える! 材質(本体)シリコンゴム 種類ワイヤーキャッチ 材質(ねじ部)ABS樹脂 材質(ワイヤー部)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
1セット(5個)
1,098 税込1,208
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング1HB用Oリング PTFE
ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
トラスコ品番789-9840 材質PTFE 質量(g)10 適合ハウジング1HB
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂 種類リンク
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
44 税込48
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし 材質耐衝撃性コーポリマー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり 使いやすいミドルサイズです。 サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245 外寸法・高さ(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)320 外寸法・間口(mm)370 有効内寸法・間口(mm)285 有効内寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・高さ(mm)233
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア 材質コーポリマー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア 材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー) タイプ中皿なし 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161 材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー) 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144 材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 入数32 材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!。タフさが自慢!。丈夫な高衝撃性コーポリマー使用。強固で持ちやすいワイドハンドル。既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります。収納時でも積み重ね可能
質量(kg)0.59 容量(L)約10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209 圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253] 引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 材質フッ素ゴム(FPM) 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 機能耐薬品性 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、たっぷり深さをとった中皿、仕切板・ロック機能付、積重ね可
タイプ中皿あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新機能を満載!ビッグサイズで新登場! ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納! 7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。 従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。 蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番487-4129 質量(kg)1.2 グリーン 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90 仕切板12枚 仕切数(個)15 色(フタ)クリア 材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー 材質(取手)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。 強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。
材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.05 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)295 外寸法・間口(mm)560 有効内寸法・間口(mm)468 有効内寸法・奥行(mm)198 有効内寸法・高さ(mm)212
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番487-3891 適合機種SB-370/SB-465 材質高耐衝撃性コーポリマー 幅(mm)313(上部)/287(下部) グレー 高さ(mm)169 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷

細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。 これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。 積み下ろしに便利なサイド取手付き。 選べる3色が分類・仕分けに便利! 工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍!
質量(kg)1.1 材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.01MB) 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍! アイデア次第で収納物いろいろ! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番487-4137 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.8 クリア 高さ(mm)90 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 奥行(mm)290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90 仕切数(個)なし 仕切りフリー 材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー 材質(取手)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷