20,879件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック 材質ファイル=PP、ベルト=ナイロン サイズA4 規格A4ヨコ ポケット数6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)縦目盛ゲージ 快段目盛
エコ商品
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
仕様引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。 エスコ品番EA661BB-5 本体寸法(mm)307×150×420(H) 仕切板EB661BC-11(48枚入)(別売) 引出し寸法(mm)67×153×41(H) 適合仕切板EB661BC-11(48枚入) 有効内寸法・間口(mm)64 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
9,650 税込10,615
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途小槌・ヨキに最適 寸法(mm)28×5×15 質量(g)17
1個
199 税込219
4日以内出荷

ミヤザキ食器京千段 小鉢
京千段シリーズ
食器の種類和食器 直径(Φmm)138 高さ(mm)40 TKG品番9-2366-0801 TKG品番(2017)6-2157-0901
1個
399 税込439
3日以内出荷

段付タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)130 トラスコ品番779-6102 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)195 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1袋(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(10個)
459 税込505
4日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック三段
製品サイズ(約):幅45×奥行20×高さ45cm。製品重量(約):2.6kg。耐荷重(約):30kg/棚1枚、全体40kg。主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)、スリーブ(樹脂)。生産国:中国。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)450 質量(kg)2.6 メッキ 高さ(mm)450 奥行(mm)200
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5915 材質アルミ製 質量(kg)6.1 段数2 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)600~700 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。 トラスコ品番706-5912 材質アルミ製 質量(kg)4 段数3 天板寸法(mm)△290 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)マイナス段付ビット
差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。
全長L(mm)50 差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
1個
1,998 税込2,198
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
仕様●サイズ(mm):680×1000×51●重量(kg):約5.0●適合段差(cm):9~26●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:8cm●耐荷重:300kg アズワン品番7-4845-03
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
仕様●サイズ(mm):680×1750×61●重量(kg):約9.2●適合段差(cm):15~45●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:10cm●耐荷重:300kg アズワン品番7-4845-06
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。高いグリップ力で雨の日も安心です。ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
仕様●サイズ(mm):680×2600×61●重量(kg):約16.0●適合段差(cm):23~68●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:10cm●耐荷重:300kg アズワン品番7-4845-09
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ニューストロング販売ステップキー(段付)
エコ商品
●広範囲で使用できます。
用途●機械のテーブル溝に合わせて使用。●段付。 トラスコ品番837-8443 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール
各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる 材質 質量(kg)9.3 本体寸法(mm)550×550×505 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有) 関連資料(0.75MB) 最大荷重(kN)0.49(収納時) 取扱説明書(0.87MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)センタリング・ピン、段付き
エコ商品
仕様【システム】V70・L12・L16 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三段、逆盆式。
キャスター径(Φmm)75(静音) 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)約6 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×800 棚間隔(mm)270 松吉医科器械コード23-7307-00
1台
36,980 税込40,678
15日以内出荷

グラデーションの綺麗なコードです。
長さ(m)30 サイズ(Φmm)5 材質綿
1巻(30m)
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。 耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。
用途階段の養生 材質(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)730 寸法(mm)(踏み板)200+35
1ケース(14枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷


材質黄銅、POM 水量(L/min)10.1(水圧0.05MPa時) 高さ(cm)140(水圧0.05MPa時) 落下直径(m)1(水圧0.05MPa時)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付トーションビット
エコ商品
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。 インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ! 段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。 種類スリムトーション、段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 熱処理区分H RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(5本)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1巻(10m)
459 税込505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)7 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油、合成作動油
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール 材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン 本体質量(kg)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80 グリーン購入法適合 サイズA4 タイプ深型、タテ型 棚段数9段 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。 形状段付ブラケット・段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個(30個)
419 税込461
4日以内出荷


カナツー段積み台車
エコ商品
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130 材質(車輪)スーパーラバー 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)890 材質(車輪・金具)ナイロン 長さ外寸(mm)910 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1130 材質(荷台)高性能プラスチック
1台ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)段無しスロット・テノン
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格およびJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
用途精密機器のプラスネジ回しに 全長(mm)65 トラスコ品番856-3513 材質特殊合金鋼 質量(g)10 種類段付 先端サイズNo.0 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0658 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1巻(10m)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,390 税込14,729
4日以内出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換 付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質SPCC 板厚(mm)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接仕上げの完成品です。病院をはじめ病院をはじめ、工場や店舗、オフィスなどの様々な場面で活躍します。
仕様ゴム脚 材質ステンレス製 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400
1台
28,980 税込31,878
11日以内出荷

関連キーワード