27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)121 仕上錫メッキ 太さ(sq)20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)92 仕上錫メッキ 太さ(sq)15
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50 仕上錫メッキ
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200
1巻(200m)
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170 芯数553 太さ(sq)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MADEINJAPANの高品質仕様 鉛フリー、RoHS指令対応 使用している電線は、独自の技術で製造されており性能はもちろんのこと、まずその取り回しのし易さ(線材の柔軟性)にお客様から驚きと喜びの声をいただいております。
用途バッテリーの連結時に使用するジョイントケーブル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。
材質 長さ(m)5 電流(A)100 電圧(V)12/24 電線仕様4.4sq×2本
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
内径(Φmm)【端子】片側8/片側10 太さ(sq)15
1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用 質量(g)70 タイプ大・小ポール共通(-)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MADE IN JAPANの高品質仕様 錆びないビニールコーティング処理済み
用途自動車用バッテリーの固定として セット内容締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用 質量(g)70 タイプ大・小ポール共通(-)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バッテリー連結ケーブル モノタロウ 動画あり
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子) 材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3 長さ(m)100 芯数7 許容電流(A)8 外径(mm)(銅線)0.7 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)