家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
温度調節範囲(℃)50~250
鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄
質量(kg)4.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140
TKG品番9-0979-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
付属品本体・取扱説明書
材質ABS樹脂・PP耐熱強化ナイロン・スチール
質量(kg)【バスケット】0.5
容量(L)【バスケット】1.3(目皿を入れた状態)
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)2.5
電源コード(m)1.5
寸法(cm)31.5×20.5×27
温度ヒューズ157℃
電流ヒューズ2A/250V
タイマー【S/M/L】30分/40分/50分(10分単位で追加過熱できます)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
オーブンでココットが楽しめる小さい鉄鍋です。たまご料理からデザートまでレシピの数は無限大です。
材質鉄鋳物
質量(g)930
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)117×90×48
TKG品番9-0071-1101
TKG品番(2017)6-0071-0801
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)130
寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110
使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130
TKG品番9-2127-1101
TKG品番(2017)6-1961-1101
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
密閉型なので、蒸し焼き効果を高め、芋のもつ甘さと水気を逃すことなく、おいしく焼きあがります。とうもろこし・もち・なすび等もおいしく妬くことが出来ます。
直径(Φmm)245
高さ(mm)140
質量(g)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)2.8
質量(kg)1.32
サイズ(cm)20
外形寸法(mm)236×219
深さ(mm)109
底径(Φmm)138
底面の厚さ(mm)1.6
TKG品番9-0431-0301
TKG品番(2017)6-0388-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シンプルな操作です。
下部の路の熱を利用し保温陳列スペース。
全ての電気部品が日本メーカー製です。
材質ステンレス、鉄
電源(三相/V)200
コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。
質量(g)770
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
容量(g)最大調理:200(肉の場合)
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×13
定格時間3分(3分使用ごとに20分以上休止)
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2
サイズ38型
間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430
TKG品番9-1025-0501
TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。上段は焼き芋の保温スペースとしてご利用いただけます。上蓋が2段階の開閉式になっているため、外気による保温スペースの熱が逃げにくい仕様になっています。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)
材質鉄
質量(kg)約40
タイプ保温スペースあり
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
業界初!ひと目で中身がわかる焼きいも袋。耐熱220℃で焼き芋器、レンジOK。ミシン目入りで手を汚さずに食べられます。
材質未晒紙/OPET+HS-PET
短辺(mm)170
長辺(mm)290
レンジ可
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質堆積岩
質量(kg)10
蓄熱率が高く料理が冷めにくいです。
材質鉄鋳物黒ホーロー加工
ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)300×360
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く、一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)
材質鉄
質量(kg)約36
タイプ保温スペースなし
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
本体とフタが別々にもご使用できます。内外面共に熱に強いシリコンフッ素焼付塗装。本体はグラタンやリゾット、フタはステーキやコーンバターなどに。
容量(mL)本体/約300
質量(g)本体/約670、フタ/約480
直径×深さ(mm)本体/120×38、フタ/120×14.5
TKG品番9-0071-0901
TKG品番(2017)6-0071-0601
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード