カテゴリ

  • 照明(9,112)
    • 投光器(1,603)
    • 多目的灯(305)
    • ワークランプ・ハンドランプ(777)
    • ソーラー式センサーライト(164)
    • クランプライト(110)
  • 制御機器(2,714)
    • LED照明(583)
  • 空調・電設資材(22,224)
    • 一体型LEDベースライト(4,977)
    • その他LEDベースライト(441)
    • 電球ソケット・レセプタクル(196)
    • シーリングライト(1,146)
  • パソコン/周辺機器(11,159)
  • 測定用品(1,513)
  • メカニカル部品(640)
  • 機構部品(546)
  • 電気材料(453)
  • 住設機器(344)
  • 建材・エクステリア(304)
  • 医療(254)
  • 防犯用品(220)
  • 家電(210)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(183)
  • 店舗什器・備品(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(135)
  • 船舶用品・漁業資材(133)
  • ねじ・ボルト・釘(124)
  • カー用品(109)
  • 梱包用品(98)
  • 安全用品(95)
  • 科学研究・開発用品(95)
  • オフィス家具(88)
  • トラック用品・パーツ(87)
  • 建築金物(85)
  • 物流用品(79)
  • 防災用品(72)
  • 測定関連サービス(72)
  • 完成車(72)
  • 電動工具(68)
  • 学童・教育用品(67)
  • 切削工具(62)
  • 事務用品(62)
  • バイク部品(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 自動車純正部品(38)
  • クリーンルーム用品(37)
  • 厨房用品(36)
  • バッテリー・電装(36)
  • 清掃用品(34)
  • 安全標識(33)
  • 作業服(33)
  • 自動車補修部品(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 救急・衛生(23)
  • 作業工具(21)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • テープ(14)
  • 日用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 塗料(13)
  • ヘルスケア(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 農業機械(9)
  • 介護用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 理美容(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52,124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシームレス照明 トライトLEDシームレス照明トライト
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
LED省エネ バーライト ノア[照明]LED省エネ バーライトノア[照明](21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエアOnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)オンスクエア(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LED
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に定格電力(W)7電球の種類LED仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)500定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)ノア[照明](40件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし
LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GW
延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止めエレコム(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂ブラック定格15A/125V/1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26機能【絶縁キャップ付きプラグ】○(L極/N極のみ)、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ3ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2全光束(Lm)725色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]省エネタップ(雷ガード)ノア[照明](15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング
Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明Z-LIGHT LEDアームスタンド山田照明(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9電球の種類LED材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)調光の可否
開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用 オーム電機開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
天井がすっきり、きれいになります開閉式なので、後付けできます
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
エンドキャップ ODELIC(オーデリック)エンドキャップODELIC(オーデリック)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
レール端に使用
極性再生紙使用マーク適合
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624
Zライト 山田照明Zライト山田照明(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)ローヤル電機(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ三菱電機
699税込769
1個(2個)
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラ ODELIC(オーデリック)オーデリック ベース型(絶縁台型)人検知カメラODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
エクステリア専用の別売人検知カメラです 人検知カメラ モード切替型 ベース型(絶縁台型) 壁面取付専用 録画/照明点灯(モード切替型)機能付 防雨型
用途アプローチ・玄関仕様【人検知カメラ】動画録画保存、Wifi通信動画確認、暗視撮影照明6hタイマー、連続点灯設定可能、フェードアウト機能付、点灯保持1分
電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)電柱用取付バンドENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入オンスクエア(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
オンスクエア OL-300シリーズセンサーライトの取付に最適!マグネット式で穴を開けずに取付!耐久性に優れた、メッキ&ステンレス仕様マグネットフックなら簡単に脱着可能!必要な時だけ設置!センサーライトの他にもフック穴のある製品に取付可能です。
材質本体:スチール、ネジ:ステンレス直径(Φmm)20
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置アームスシステム(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)28時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
間接照明 コイズミ(小泉成器)間接照明コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
照明カバー INAX(LIXIL)照明カバーINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
消費電力(W)6.3仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式幅(mm)490質量(kg)1.3高さ(mm)130奥行(mm)110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
LEDリング照明 アズワンLEDリング照明アズワン
23,700税込26,070
1個
当日出荷
LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具三菱電機
46,980税込51,678
1組
当日出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84
間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/シングルラインDAIKO(大光電機)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷から5日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器ポリカ製 直付照明(半球)栄興電器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。取付ピッチ(mm)66.7
ファイバー照明装置用フォーカシングレンズ シグマ光機ファイバー照明装置用フォーカシングレンズシグマ光機
43,980税込48,378
1個
当日出荷
ライトガイドの先端に接続して、光を均一なスポット光にするための集光レンズユニットです。フォーカシング機能があるため、簡単にスポット光・拡散光を得ることができます。ライトガイドΦ7mmの先端に接続し使用します。
仕様製品名:ファイバー照明装置用フォーカシングレンズアズワン品番61-6985-92
...