93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂 寸法(mm)約370×360×490 ベージュ 質量(g)1920 容量(L)約18
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 ねじ規格GL-45
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)15 外寸(mm)Φ307×402
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 容量(mL)500
1セット
88,980 税込97,878
6日以内出荷

ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
289,800 税込318,780
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)11 外寸(mm)Φ307×332
1個ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビタントニオ(Vitantonio)容器
700ml のヨーグルトまたはいろいろな発酵食品や低温調理を作るときに使用します。調理後、容器が高温になることがありますので、取り扱いにご注意ください。※目盛りは目安です。
1個
899 税込989
7日以内出荷

1ケース(4パック×1個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2162チューブコネクター付スクリューキャップ
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE) 付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付 仕様オートクレーブ可能
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)11 外寸(mm)Φ307×332
1個ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビタントニオ(Vitantonio)発酵メーカー
発酵に必要な温度帯と時間が設定可能。設定温度範囲:25 から65℃。設定時間範囲:30 分から 48 時間。塩麹:55℃・8時間。味噌:55℃・8時間〇甘酒:55℃・7時間。ヨーグルト:40℃・5時間。発酵あんこ:60℃・10時間〇パン:30℃・50分(1次発酵) 30℃・60分(2時発酵)。容器2個、付属しています。容器のまま保存するために2つ。〇容器を移し替える際の、移し替える側の容器を消毒する手間が省けます。(一度の消毒でOK)〇四角い容器は収納しやすく、透明なので中身も確認できます。〇容器容量:1リットル。電子レンジでの消毒が可能。容器に水を100ml入れて、加熱します。500から700W:5分
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g)約980 容量(L)約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1箱(1000本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食べきりサイズの小分け容器で作れるヨーグルトメーカー。 牛乳に市販のヨーグルトを混ぜるだけで作れる。 容器はふた付きなので、冷蔵庫での保管も楽々。 温度調整ができるから、色々と作れる。レシピ付き。
用途ヨーグルトメーカー、ヨーグルト、自家製ヨーグルト、乳酸菌、甘酒、甘酒メーカーとして。 付属品小分け容器×4個(最大容量 180ml) 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×120×132 保証期間お買い上げ日より1年 時間設定1~48時間
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

洗えて便利な、ドイツ製プラスチックのラウンド(丸)型発酵かごです。 フランスパン系のブールやカンパーニュなどを作る際、独特の模様を付けることができます。 かごの内側に霧吹きをして、粉をふってはたいてからパン生地を入れて発酵させると、綺麗に模様がつきやすいです。 こちらの発酵かごに最適なパン生地量は、500g程度です。
材質プラスチック 寸法(Φ×mm)直径200×H85
1個(1個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

袋がそのまま容器になり、開封後すぐにぬか漬けを始められます。毎日のかき混ぜも不要で初心者でも簡単。縦長形態で冷蔵庫のドリンクホルダーにも入ります。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(500g×10個)
4,998 税込5,398
3日以内出荷

ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。 ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。 パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。 (プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。 菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます 発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。 自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応 ホワイト 容量(mL)(牛乳パック)1000まで 質量(g)630 消費電力(W)40 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274 機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒 容器容量(L)0.9 設定温度(℃)25~65 タイマー時間1~48
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

レモン果汁を発酵させて作ったレモンの酢を使った希釈タイプのレモンの酢ドリンクです。スッキリさわやかなレモンの味わいとツンとしないまろやかな酸味で飲みやすく、健康やキレイのために毎日手軽に続けられます。
容量500ml 区分常温 容器紙パック 保存環境常温 入数12本
1セット(500mL×12個)
9,598 税込10,366
3日以内出荷

イタリア、モデナ地方の伝統的な製法で作ったバルサミコです。ワインを発酵させて作ったワインビネガーに濃縮したぶどう果汁を加えて熟成しているので、芳醇な香りとふくよかな甘みが感じられます。
1箱(250mL×12本)
7,598 税込8,206
3日以内出荷

レモン果汁を発酵させて作ったレモンの酢を使ったレモンの酢ドリンクです。 スッキリさわやかなレモンの味わいとツンとしないまろやかな酸味で飲みやすく、健康やキレイのために毎日手軽に続けられます。
容量(L)1 容器紙パック 本数6 カロリー(kcal)18 原材料レモン果汁(レモン(アルゼンチン))、醸造酢、砂糖、レモン果皮エキス/酸味料、ビタミンC、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)
1ケース(1L×6本)
2,198 税込2,374
9日以内出荷

●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷


液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GLS-80 ねじ規格GLS-80
1セット
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充分な乳酸発酵の工程を経て、らっきょう本来の旨さを存分に引き出した、歯切れの良い甘酢漬らっきょう。
1箱(115g×12個)
4,298 税込4,642
5日以内出荷

メーカー独自の新製法「黒発酵法(特許出願中)」を応用し、お料理やドリンクなどお使いいただく幅を広げました。国産りんご果汁使用。りんご果汁に米を少量加えることで、味に奥行き間を出すことを実現しました。
1箱(500mL×12本)
2,698 税込2,914
5日以内出荷

黒豆(とうち)を塩漬けして発酵させ、にんにくを加えた粗めのペーストです。炒め物や蒸し物、麻婆豆腐に独特の風味を加えます。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(100g×12個)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

米を原材料に独自の発酵方法と熟成期間によって醸造されており、米由来の甘みと香りが特長です。飲用だけでなくお料理の隠し味など幅広くお使いいただけます。
1箱(900mL×6本)
6,598 税込7,126
5日以内出荷

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分) 種別(簡易セット)AH-1
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷

発酵工程は一切行わない独自製法で生まれた新ホップ飲料。発酵工程から生まれるアルコール分は0%で、泡立ち豊かで見た目にもお楽しみいただけます。カロリーオフ、プリン体、保存料無添加、カロリーは13キロカロリー(100mlあたり)と健康志向の方にも好評です。
容量(mL)350 種類レモンビア シリーズハイサワー 容器 本数12
1箱(350mL×12本)
1,798 税込1,942
5日以内出荷

タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT>
1台で11役!圧力調理の「時間」に着目した電気圧力鍋「TIGER COOKPOT」。1台11役で肉料理から発酵や炊飯までマルチに活躍(うま圧・高速・スロー・低温・無水・発酵・ベイク・炊飯・茹で・温め・炒め)。・選べる2つのモード。【オートモード(42メニュー)】。それぞれのメニューに合わせた火かげん、調理時間で自動調理します。【マニュアルモード】。「うま圧」「高速」「スロー」「無水」「温め」「発酵」「ベイク」「炒め」の8つのメニューから選べ、火かげんや調理時間を料理やそのときの状況に合わせて手動で設定可能です。・食材は柔らかいのに、おいしい食感も味わえるおいしさにこだわった「うま圧」。タイガー独自の最適でやさしい圧力(約1.15気圧)で、調理を開始してから食べられるまでの行程時間を短くしました。食材のおいしい食感を味わうことができ、時短とおいしさの両方を叶えます。・お手入れパーツは内なべ、つゆ受け、内ぶたの3点だけ。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。
定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.1 機能(自動メニュー数)43、(手動メニュー数)8、(最大予約設定時間)12時間、(最大保温時間)12時間 設定温度(℃)(発酵)30-60 最高圧力(kPa)15
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガー魔法瓶炊飯器
マイコンながらもふっくらおいしく炊けるコンパクトジャー炊飯器
最大炊飯量3合(0.54L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2 質量(kg)2.7 加熱方式釜包みヒーター 最大消費電力(W)350 区分E(最大炊飯容量) 年間消費電力量(kWh/年)39 消費電力量(Wh)90.1(1回当りの炊飯時)、13.0(1時間当りの保温時) 高さ(cm)38.5(ふた開き時) 本体質量(kg)2.7 省エネ基準達成率(%)100 モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/冷凍ご飯/無洗米/炊込み/玄米/おこわ/クッキング高温/クッキング低温/パン発酵/パン焼き 保証期間1年(内なべ) 機能【内なべ】遠赤黒特厚釜/内なべ約3mm/内なべ洗米OK、【便利/使いやすさ】クリア液晶(グレー)/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示/12時間保温、【お手入れやすさ】お手入れ部品2点/フラット天面パネル/お手入れシボフレーム/内ぶたディンプル加工
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

パルミスト500gと処理キットが全部入ったお得なセットです。 簡単で臭いが少なく、混ぜる手間もありません。 パルミストを買い足せば繰り返し使えます。 【初めての人でも簡単確実に、たい肥が完成】バケツ式のように定期的にかき混ぜたり、発酵液を取り出したりする必要がないので、初心者でも簡単です。 【1サイクルで約7kgの生ごみを処理】4人家族の標準的な生ごみ量=約7kgを1サイクル(14日)でたい肥にします。 【これ一つで毎日生ごみを投入可能】発酵用の巾着袋が2枚付いています。1杯目が満杯になったら、もう1枚を使って毎日生ごみが投入できるので、新たな発酵容器を買い増す必要がなく、大変お得です。 【バケツ型に比べて約2倍の速さで出来上がり】密閉型バケツを使う方式に比べて発酵速度は約2倍。二重の袋構造により不快害虫も防ぎます。
セット内容外袋(ファスナー付筒型袋)1枚、巾着袋2枚、パルミスト1袋、取扱説明書1枚 材質ポリプロピレン不織布(かんたんコンポストBAG)、発酵フスマ(パルミスト) 名称コンポスト 登録保証
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アイリスオーヤマヨーグルトメーカー
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで 付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック 材質PP、ABS ホワイト 容量(mL)専用容器:900 質量(g)800 定格消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み) 電源コード(m)約1.2 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 温度設定範囲(℃)25~65 時間設定1~48時間
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

置くだけでいつの間にか巣を駆除する、スズメバチ用の駆除エサ剤です。 約2週間効果が持続します。(使用環境により異なります) 【スズメバチの巣ごと駆除するメカニズム】 (1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。 (2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。 (3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。 (4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。 (5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。 (6)巣が壊滅する。 【ハチの巣コロリのこだわり】 誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。 しっかり導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場かあり、容器内へしっかり導きます。 よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。 【適用害虫】スズメバチ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 【組み立て方法】 (1)下容器の天面のシールをはがしてください。駆除エサが浸みたマットが入っています。取り出さないでください。 (2)フタを下容器に、カチッと音がするまで押し込んでください。 【設置方法】 ※注意喚起シールを下容器の側面に貼り付けてから設置してください。 置いて設置:容器の入り口がふさがらないような平坦な場所に置いてください。※風が強い時は回収してください。 吊るして設置:付属の吊り下げひもをフタ部の突起穴に通してしっかり吊るしてください。※容器がゆれないように安定したところに設置してください。 ※設置後はハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置方法】 巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。※2個設置する場合は容器同士を10m程度離して設置すると、ハチが見つけやすくなります。1日から2日たって誘引されない場合は設置場所を変えてください。 予防的に設置する際は、ハチをよく見かける場所やおうち周りに設置。 【ハチの巣コロリの設置のタイミング】 予防:4月上旬から5月下旬 駆除:6月上旬から10月下旬 【ミツバチが嫌がる成分を配合しています】 ※ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。 ※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。 【容器の回収方法】 ハチが周りにいないことを確認してください。 ハチが中に入っていないか確認してください。 容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを開けずに中にいるハチが出てくるのを待ってから回収してください。 内容液を流出させないように注意してください。 フタを開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れて廃棄してください。 【駆除した巣の回収方法】 巣の様子を見て、数日間ハチの出入りがないことを確認したうえで行ってください。 巣の回収の際は、皮膚の露出のない防護服、手袋、長靴、保護メガネなどハチの針が皮膚まで届かないものを着用して、日没後に行ってください。 回収後の巣は、袋に入れたり、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。 ※卵、蛹には効果がありません。卵のふ化期・蛹の羽化期と重なった際はハチが巣から出てくる可能性があります。また、刺されないように注意し、刺された際は速やかに医師の診療を受けてください。念のため、スズメバチ用駆除エアゾールを準備して作業を行ってください。 セット内容フタ×2、下容器×2、吊り下げひも×2、注意喚起シール 種別置き型 容量2個 シリーズハチの巣コロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×138×111 使用の目安巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。 有効成分フィプロニル 適合害虫スズメバチ 有効期間2週間 使用場所巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)
1パック(2個)
1,990 税込2,189
当日出荷

●近づかずに設置!駆除エサ ●1個入:約2週間効果持続※使用環境により異なります。 ●スプレーで退治するのが怖い・巣の場所が分からない場合に 【巣の場所がわからないのに巣を退治できるメカニズム】 (1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。 (2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。 (3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。 (4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。 (5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。 (6)巣が壊滅する。 ※ミツバチが嫌がる成分を配合しています:ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。 【スズメバチの巣撃滅のこだわり】 ・誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。 ・導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場があり、しっかり導きます。 ・よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。 【対象害虫】スズメバチ 【内容量】1個入(セット内容:フタ×1、下容器×1、吊り下げひも×1、注意喚起シール×1)
用途スズメバチの駆除 成分【有効成分】フィプロニル タイプ吊り型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×90×110 対象害虫スズメバチ 適合害虫スズメバチ 有効期間約2週間 使用場所ハチをよく見かける場所(ハチの通り道や樹液が出ている木等) 剤形吊り型
1個
989 税込1,088
当日出荷

天然発酵アルコール(エタノール溶剤配合) たっぷり80ml入り お出かけにも便利なコンパクト容器 ユーカリの香り
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 香りユーカリ 有効成分ベンゼトニウム塩化物 エタノール含有率(%)57 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(80mL)ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕掛けたその日から飛来したハチを強力誘引、捕獲するハチ用捕獲器です。入ったら二度と出られないハチ地獄処方です。 持続期間は約1ヵ月です。(使用環境により異なります) 【驚くほどにハチが捕れる5つの秘密】 (1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引!翌日には効果実感。※使用環境により異なります。 (2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 (3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 (4)逃さず沈む、入ったら2度と出られないハチ地獄処方:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。 (5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 ※ミツバチは誘引・捕獲されません。 【適用害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)コガネムシ、ガ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 (1)誘引捕獲液の入った袋を開けずによく振ってください。 (2)袋を開封して下容器の中にすべて入れてください。(誘引捕獲液がこぼれないよう注意してください) (3)下容器に示されたラインまで水を加えてください。 (4)フタと下容器側面のマークを合わせてはめ、フタに記載された「まわす」という印字方向にカチッとはまるまでまわしてください。 【組み立て・設置方法】 (1)フタの部分に屋根をカチッとはまるように取り付けます。 (2)注意喚起シールを下容器の側面に貼り付け、付属の吊下げひもをフタの上部の穴に通して庭木などに吊るしてください。 ※設置後は、ハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置場所】 ※直射日光のなるべく当たらない所に設置してください。 地面より1mから3mくらいのところ ハチをよく見かける場所 緑が多くある場所 【設置の目安】 お庭等に1個(約10坪あたり1個) 【持続期間の目安】 夏:約20日から30日間 春・秋:約30日から40日間 ※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。 ※容器内の誘引捕獲液がなくなったり、ハチがいっぱいになったら新しいものに交換してください。 【ハチがホイホイの設置目安カレンダー】 4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。女王バチをこの時期に捕まえて巣作りを防ぎましょう。 6月から8月:巣が大きくなり、徐々に働きバチが増えてきます。攻撃性が高まる前に捕まえて、被害にあわないようにしましょう。 8月から10月:最も巣が大きくなる時期です。攻撃性も高まるので設置の際は十分注意してください。 セット内容吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、誘引捕獲液、注意喚起シール 種別置き型 容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×136×116 使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個) 適合害虫ハチ(スズメバチ/アシナガバチ/ドロバチ等)、コガネムシ、ガ 有効期間1ヶ月 使用場所地面より1mから3mくらいのところ、ハチをよく見かける場所、緑が多くある場所 使用期間夏:約20日から30日間春・秋:約30日から40日間※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。
1個
599 税込659
当日出荷