「砥ぎ ガイド」の検索結果
砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。
カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。
適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)8以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
包丁を挟むだけで、研ぎに最適な角度をキープしてくれる包丁研ぎガイド。
包丁の背側に取り付けて、刃と一緒に砥石に寝かせて使うだけで、砥ぎに最適な角度が得られます。
材質ステンレススチール
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×1
アズワン品番65-1222-41
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用します
トラスコ品番852-9587
材質本体の材質:アルミ合金
長さ(mm)カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。
クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。
スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
幅(mm)20
厚さ(mm)15
全長(mm)110
質量(g)15
使用砥石アルミナ系セラミック
材質(クリップ)6ナイロン
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
包丁研ぎ用角度アシストクリップ
用途包丁の研ぎに
寸法(mm)58×19×16
材質ABS樹脂/アルミ系セラミック
質量(g)20
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
庖丁に取り付けるだけで、誰でも簡単に、適切な角度で刃を砥石に当てて研ぐことができます。
小型から大型まで、様々なサイズの庖丁に取り付け可能です。
精度の高い日本製セラミックを採用しており、耐摩耗性に優れ、研ぎの安定感が持続します。
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×35×20
河怡替刃式鉋の替刃の研ぎ器です。
本来替刃式ですので、替刃は使い捨てですが、少し研ぐこともできます。
角度が付いていますので、替刃をセットするだけで、簡単に研げます。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付)
【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度6000
寸法(mm)210×73×22
材質特殊砥材
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ18
付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)40
絶縁方式2重絶縁
定格時間(分)30
砥石内径(mm)45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番115-3972
材質本体:スチールボルトキャップ、グリップ:アッシュ、ボルトキャップ:ABS
質量(g)460
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)10
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
金工・木工の研磨用ペーパーです。シャフト径3.0mmのロールペーパーです。
用途金工、木工用研磨ペーパー。
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨
幅(mm)20
砥材アルミナ
内径(Φmm)8
種別ACバンド
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個
材質ゴム
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。
これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用
材質(ガイドスロット)ポリアミド
幅(mm)158
高さ(mm)57
材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド
質量(g)65
タイプ両刀
奥行(mm)58
使用砥石ファインセラミックス
アズワン品番65-1225-47
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
材質:ステンレススチール。荒砥ぎ、仕上げ研ぎができます。両刃ナイフ用。水洗いを避け、お手入れしてください。切れ味を保つ最も簡単な方法。ダイヤモンド・ロッドとセラミック・スチールの2段式プルスルー。V字型ナイフ・シャープナーは、シャープニング・スティールや砥石を使うのが苦手な方に特に適しています。このシャープナーでは、ナイフをガイドノッチに数回通すだけで、ダイヤモンドロッドのノッチは粗研ぎ用(鈍い刃物用)、セラミックノッチは細研ぎ用(粗研ぎまたは中程度の切れ味の刃物用)として使用できます。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)210×42×65
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷