用途刃物研ぎに
寸法(mm)175×55×16
研磨対象ステンレス包丁
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
材質特殊砥材
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度6000
寸法(mm)210×73×22
材質特殊砥材
1丁で2役コンビ砥石。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。
#1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに/#3000:より優れた切れ味に。
セット内容すべりにくいゴム砥石台付
粒度#1000(中砥石)/3000(仕上砥石)
材質(本体)ホワイトアランダム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×57×40
材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃)
材質(すべり止め)合成ゴム
アズワン品番64-4069-67
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物
粒度#120(荒研ぎ用)
寸法(mm)176×52×15
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付)
【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
用途ステンレス包丁・打刃物包丁等各種包丁用
寸法(mm)205×75×36
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物
粒度#1000(仕上用)
寸法(mm)176×52×15
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物
粒度#4000(超仕上用)
寸法(mm)176×52×15
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
寸法(mm)210×70×15
RoHS指令(10物質対応)対応
両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度150・1000
適合材ステンレスなど
仕様荒研ぎ用・中仕上げ用
砥材炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)
砥石寸法(mm)175×55×25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途中研ぎ/仕上研ぎ用
仕様両面タイプ
粒度#1000/#6000
寸法(mm)185×63×25
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物
粒度#220(中研ぎ用)
寸法(mm)176×52×15
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
中仕上げ用
用途一般家庭包丁研ぎ用
トラスコ品番818-3857
粒度#1000
寸法(mm)176×52×15(砥石のみ)
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一家に一丁。料理や作業の前のひと研ぎに。、リーズナブルな家庭用砥石シリーズ。、スエヒロNSM法による厳選された砥粒により一般家庭用包丁研粒度でそろえました。、打刃物、ステンレス等の包丁刃付けに適しています。
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁用
粒度#400(荒研ぎ用)
寸法(mm)220×80×70
研磨対象ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度3000
仕様仕上げ研ぎ用
砥材溶融アルミナ質
砥石寸法(mm)175×55×16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物
粒度#6000
寸法(mm)176×52×15
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。
中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。
用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番
適合材ステンレスなど
砥材溶融アルミナ質
材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック
砥石寸法(mm)175×55×25
取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中仕上砥石。セラミック製法。 刃物研ぎの最高峰、究極の研ぎ味。
研磨力抜群、吸い付くように研げる。
刃付きが早け、目詰まりが少なく、トイシの寿命が長い。
洋包丁なら、このトイシ1丁でOK。
用途打刃物・ステンレス刃物両用・かんな・のみ・ハサミ・各種包丁・その他精密刃物
粒度2000
長さ(mm)205
幅(mm)70
厚さ(mm)25
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
包丁メーカーが考えた、使いやすい本格砥石研磨力に優れ、目詰まりしにくい砥石と、使いやすさを追求した研ぎ台のセット。
包丁の研ぎ方の説明文付きなので、初めての方でもお使い頂けます。ステンレス・ハガネ兼用タイプ。
品質表示:仕上砥石/WA#3000相当台/ABS樹脂滑り止め部/合成ゴム
粒度#3000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。
超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。
適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等
粒度400
寸法(mm)約210×75×16
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
厳選した砥材で究極の研ぎ味を発揮!
キングデラックス#1000に比べ刃付きが早く鋭利な刃がつきます。
刃先を痛めにくい。
研ぎすべりがなく研ぎ味抜群。
長寿命。
用途打刃物・ステンレス刃物両用。
かんな・のみ・ハサミ・各種包丁、その他精密刃物。
粒度1000
寸法(mm)205×70×34
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
切れなくなった時に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。中仕上げ用なので、切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
材質砥材:溶融アルミナ質
粒度1000
寸法(mm)175×55×16
タイプ中仕上げ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃がかけた時などに。安定台付きで安心な家庭用砥石です。荒研ぎ用なので、刃がカケた時などにお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
材質砥材:炭化珪素質
粒度150
寸法(mm)175×55×16
タイプ荒研ぎ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1丁で2役コンビ砥石。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。
#220:刃欠けの修正に/#1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに。
セット内容すべりにくいゴム砥石台付
粒度#220(荒砥石)/1000(中砥石)
材質(本体)ホワイトアランダム
材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃)
材質(すべり止め)合成ゴム
アズワン品番64-4069-66
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1丁2役のコンビネーション砥石です。
荒研ぎから中仕上げまでこれ1丁でOKです。
ステンレス包丁、打刃物包丁などに使用できます。
ワイド幅でゆとりをもって研げます。
仕様●用途:ステンレス包丁、打刃物、一般刃物を研ぐ際に●粒度:GC♯180(荒砥石)、WA♯1,000(中仕上砥石)●耐熱温度(約):70度●台付き●ワイド幅
アズワン品番68-4576-67
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。
これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用
材質(ガイドスロット)ポリアミド
幅(mm)158
高さ(mm)57
材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド
質量(g)65
タイプ両刀
奥行(mm)58
使用砥石ファインセラミックス
アズワン品番65-1225-47
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス、打刃物用砥石です。
用途ステンレス、打刃物用砥石
仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。
粒度1000(中仕上砥石)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×50×20
アズワン品番64-3665-58
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アルミナセラミック研磨砥石。水砥ぎ式。両刃はもちろん出刃(左利きも出来ます。) などの片刃や菜切、ステンレス庖丁なども研げます。
質量(g)330
砥粒種類両刃・片刃兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×75×60
TKG品番9-0354-1501
TKG品番(2017)6-0326-1501
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
ステンレス包丁・フッ素加工包丁専用です
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×15×40
質量(g)18
材質本体:ABS樹脂、砥石:アルミナセラミック
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質砥石(母材):アルミ合金
粒度#400
回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径20
定格時間(分)10
取扱説明書(1.16MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途超仕上用
粒度#6000
寸法(mm)185×63×20
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
鋼、割込み、ステンレスなどの包丁がとげます。
ぺティーナイフから出刃包丁まで両刃・片刃の区別なくあらゆる家庭用包丁に使用できます。
包丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。
左右兼用ですからきき腕で使えます。
砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上がりがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。
色白、赤
材質(本体)ABS樹脂
タイプ両刃・片刃兼用
使用砥石アルミナ#400
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ