128,244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(30個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)182 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)11
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1パック(17個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

穴径(Φmm)25 材質S65C 硬度HRc44-52 エスコ品番EA949DB-25 形状穴用スナップリング
1個
830 税込913
3日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハンマーキャスター420Y・自在車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
材質(車輪)ナイロン一体車輪 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
479 税込527
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(70mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)158 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
マットブルー 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥深くまで届くペン先長さ24mm扱いやすい細見の軸速乾性アルコール系インキ(染料)
用途ねじ穴決めなどにマーキングに 奥行(mm)15 幅(mm)140 高さ(mm)10 線の太さ細見
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)11
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ブラック キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
932 税込1,025
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 外径(Φmm)125 形状ディスクタイプ 種別マジック式(穴アリ) 適合材金属、木工 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

カール事務器2穴パンチ
エコ商品
仕様カートン数:12個 ブルー 質量(g)820 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×160×137 穿孔能力(枚)45 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

アリシス(2穴パンチ) カール事務器 動画あり
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車 長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ 動画あり
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大) 材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穴数2 穿孔奥行(mm)13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
1パック(100枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポケットの挿入口が端まで開くので、書類を入れやすくなっています。とじ穴部分をテープで補強しているので、とじ穴が破れにくくなっています。
サイズA4-S 穴数2 ポケットR-PP
1冊(20枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm 材質PP アイボリー
1セット
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 下穴用