161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに 仕様表示ラベル付 材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
1袋(18個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の小分けや調色に便利な容器です。 キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ 材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な筆付きタイプ!! キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
幅(mm)53 高さ(mm)90 奥行(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インダストリーコーワ容器付ハケ タッチアップ補修用
RoHS
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。 タイプタッチアップ補修用 種類 材質(毛)化繊100% 主な用途補修塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
759 税込835
当日出荷

液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
78 税込86
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用 タイプ無地 材質(キャップ)樹脂
1缶
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトル。クロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り。溶剤塗料、水性塗料の両方に対応。透明ボトル
内容量(mL)20
1箱(100個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器
小ハケ付の容器です。ふたの先に小刷毛がついています
用途容器 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハケ:化繊 半透明
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適 タイプ高粘度用 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器 ひょうたん(80cc)
RoHS
表示ラベル付き
容量(mL)80 材質本体・フタ・筆芯:ポリプロピレン、筆毛:塩化ビニル・アクリルの共重合体 高さ(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)24 底寸法(mm)53
1セット(50個)
特価
2,098 税込2,308
当日出荷

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。 トラスコ品番161-2258 セット内容容器の内蓋 質量(g)50 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途塗装用、低粘度用 刷毛幅(mm)25 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
769 税込846
当日出荷

吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロン・スチール セット内容ボトル、フタ、刷毛つり具 内径×高さH(Φmm×mm)86×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ボトル付の糊刷毛です。 ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。 細かな箇所の糊付や補修に便利です。
刷毛幅(mm)約35
1セット
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 硬化時間(時間)約12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙ねんど・紙・木・一般工芸に適したねんどニス
用途ねんどニス 寸法(Φ×高さH)(mm)52×95 容量(mL)80 材質(ニス)合成樹脂・有機溶剤・水/(容器)PVC/(ニス切り)PE/(キャップ)PP/(外装フィルム)PS
1個
409 税込450
欠品中

容器内には、仕切り板が付いており、筆に付いた塗料を調えることが出来ます。 また容器側面には筆置き付き、蓋にはロックが付いているため、持ち運びに便利です。
用途多めの塗料を使用したい時などに。 トラスコ品番206-5622 材質ABS樹脂 容量(mL)200 質量(g)120.0 寸法(外径×高さ)(mm)110×50
1個
519 税込571
当日出荷

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
付属品Wパレット付きケース、筆×3本、定規、ミニ布巾 インク色ハンザイエロー オペーク、ナフソールレッド ライト、キナクリドンマゼンタウルトラマリン バイオレット、セルリアンブルー ディープ、フタロブルー (グリーン シェード)、ライトグリーン、パーマネントグリーン ライト、イエローオーカー、バーントシェナー、ジェットブラック、チタニウムホワイト×2
1セット(13本×11mL)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1セット(15mL)
特価
743 税込817
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

09130 ワイパービビリ止め SOFT99 動画あり
ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。
用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
839 税込923
当日出荷

耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

09027 サビ落としセット SOFT99 動画あり
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用 付属品サビ止め油(第四類第二石油類) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
839 税込923
当日出荷

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.ZFT 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 チャンピオンイエロー4 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
欠品中

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.WAF 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 メロウディープレッドP メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.6×3 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 アーバンカーキ メーカートヨタ/レクサス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.4V6 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 ベージュ メーカートヨタ/レクサス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.8W2 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 グレイッシュブルー メーカートヨタ/レクサス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
欠品中

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.ZVL 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 ミディアムグレー メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
599 税込659
当日出荷

摂津金属工業補修用タッチペン
RoHS
塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タミヤセメント(流し込みタイプ)より乾燥が速いのが特徴。大きなパーツ同士から繊細なパーツの取り付けまでスピーディーな組み立てが楽しめます。 接着剤のはみ出しが少なく接着面がきれいに仕上がるのもうれしいポイントです。キャップには接着剤の流し込みに便利な極細面相筆付き。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(40mL)
369 税込406
当日出荷

強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止め剤。自動車・バイク・自転車等の金属部分に塗るだけで、サビの腐食進行を抑制。筆付きキャップで塗りやすく、ペイント補修前の下塗り用にも使えます。
用途自動車、バイク、自転車の金属部分のサビ止め 成分合成樹脂 (アクリル)、 亜鉛粉末、有機溶剤色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状非水溶性
1個(14mL)
899 税込989
当日出荷

エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途エレキギター専用のノイズ対策 成分アルコール系 水溶性 適合材エレキギターなどのキャビティ 主な用途エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16mL 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性エレキギター専用ノイズ対策 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(0.29MB) 危険物の性状水溶性
1本(40mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

約1.0mmの極細ペン先で筆圧と傾きを検知し、表現豊かに描画ができる。Surface対応の充電可能なアクティブタッチペンです。USB Type-C(TM)ケーブル付きの充電式です。 ※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。
用途充電可能なアクティブタッチペンです。コネクターはUSB Type-C(TM)です。 。筆圧と傾きを検知し、筆記具のような濃淡のあるリアルな表現が可能です。 。※お使いのアプリ、端末によっては、筆圧感知、傾き感知機能をご使用いただけないことがあります。 。SurfaceなどのMicrosoft Pen Protocol 2.0に対応した端末でご使用できます。 。※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。 。ペン先とポイントの位置ズレ、レイテンシー(遅延)が大幅に改善し、ストレスなく操作ができます。 ※メーカーの汎用アクティブタッチペンとの比較 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。※お使いのアプリ、端末によっては、パームリジェクション機能をご使用いただけない場合があります。 。ペン先には導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じるなど、ペンの反応が悪くなることがあります。 。面倒なペアリングなどは不要、電源をオンにするだけでご使用いただけます。 。連続で約150時間、ご使用いただけます。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く使用できなくなる場合があります。 。画面にペン先を近づけると自動的に起動し、使用が終わると自動でスリープします。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPMPP02)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。本製品はACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力ACアダプターを別途ご用意ください。 。選択・消しゴムボタンを搭載しています。簡単に範囲選択や文字の消去が可能です。 。※初めてご使用になる前は必ず充電してください。 。※3カ月に一度充電してください。 仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○ 付属品USB Type-C(TM)ケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:ABS+ポリカーボネート 全長(mm)約160 ブラック 直径(Φmm)約10 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h292をご覧ください。 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】4096段階 充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 使用時間(時間)約150※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 ペン先径(Φmm)約1.0
1個
6,798 税込7,478
当日出荷