845件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! クリア 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量184mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。 成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤 寸法(Φ×mm)66×163 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
1本(0.3L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。 クリア トラスコ品番440-3495 質量(g)450 タイプ水性 危険等級 製品サイズ(mm)200×Φ66 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
649 税込714
当日出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分合成樹脂(アクリル) タイプスプレー 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプシリコン樹脂塗料 乾燥時間(分)30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際も、溶融せずに形を保つ難燃性を配合しています。
用途耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番460-3036 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1070 質量(kg)13 透明 タイプ防炎タイプ 長さ(m)30 耐熱温度(℃)120
1本
45,980 税込50,578
欠品中

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです! オーブンを使用する場合は、中身をいっぱいに満たしてカップの9割が浸るように湯せんしてからオーブンにかけて下さい。 (カップ上部に何も入っていない部分があると温度が高くなり変形する恐れがございます) 適合専用BOX:55826・55827・7700・7703・7704もございます。
仕様【オーブン】スチームオーブン・ウォーターオーブン使用不可 材質RX(耐熱樹脂) 寸法(mm)50×58×H55 容量(mL)95 耐熱温度(℃)約110
1個(20個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
829 税込912
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
9日以内出荷

1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。 乾燥時間(分)10~15(常温) 耐熱温度(℃)150 成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球形状ミニレフランプ 電球の種類レフランプ
1個
849 税込934
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)300 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭光電機工業耐熱透明カラーレフ球60W ブルー
エコ商品
全長(mm)101 ガラス球:耐熱透明ブル- 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

全長(mm)126 ガラス球:耐熱透明イエロー 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

全長(mm)62 ガラス球:耐熱透明レッド 定格電圧(V)110 口金E17 ガラス球径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
9日以内出荷

耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
透明 仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃) 乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50 保存温度(℃)20 香り特性 ベースシリコン樹脂 危険等級 比率最小固体:0.117 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! グレー 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量173mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,898 税込3,188
当日出荷

自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料 成分トルエン 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)300 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明 材質フッ化ビニリデン樹脂 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~150 収縮温度135℃ 収縮率2:1
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。
材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明・防炎・耐熱 耐熱温度(℃)120 質量(g/m2)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,098 税込10,008
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレー
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。 仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外 耐熱温度(℃)200(完全乾燥後) 密度約0.89g/mL(DIN51757) 固形分約47%(DIN53216) 粘度(23℃)(Pa・s[P])約25 硬化時間(時間)約1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量327mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士メディシィエ【100℃耐熱】テープライト(クリア・青)
エコ商品
100℃耐熱で、珍しい青色のLEDテープライトです。鮮やかな青色で、印象的な空間を演出します。動作温度100度まで可能。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB) (0.45MB) グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷

耐熱温度120℃の屋内用の糸入り透明ビニールカーテンです。
材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.47 透明 タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能透明糸入り・防炎・耐熱 耐熱温度(℃)120 質量(g/m2)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

カジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックス「未晒紙ボックスKM-77」の専用透明フタです。嵌合タイプ。 電子レンジ使用可
材質耐熱OPS 外寸法(横×縦×高さ)(mm)210×135×20 電子レンジ
1パック(50枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

カジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックス「未晒紙ボックスKM-74」の専用透明フタです。嵌合タイプ。 電子レンジ使用可
材質耐熱OPS 外寸法(横×縦×高さ)(mm)219×83×20 電子レンジ
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

カジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックス「未晒紙ボックスKM-76」の専用透明フタです。嵌合タイプ。 電子レンジ使用可
材質耐熱OPS 外寸法(横×縦×高さ)(mm)182×128×20 電子レンジ
1パック(50枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

カジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックス「未晒紙ボックスKM-75」の専用透明フタです。嵌合タイプ。 電子レンジ使用可
材質耐熱OPS 外寸法(横×縦×高さ)(mm)145×145×20 電子レンジ
1パック(50枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷