36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
材質特殊工具鋼
1セット(2脚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに 質量(kg)43.5 ハンドル長さ(mm)980 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)70~610
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等 ストローク(mm)約245 本体寸法(mm)約388×105×79 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23) 最高位(mm)350 最低位(mm)105 ハンドル寸法(mm)約450 最大耐荷重(t)1
1個
2,351 税込2,586
当日出荷

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20~45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニバンもらくらくUP! 両輪をらくらくジャッキアップ。 安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3 エスコ品番EA993LB-3E 質量(kg)17.7 使用温度範囲(℃)-10~60 最高位(mm)430 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)620 使用作動油ISO VG10 揚幅(mm)290 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ 動画あり
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t)3 寸法(mm)(サドル)98 質量(kg)43 ハンドル径(Φmm)32 最高位(mm)508 最低位(mm)103 ハンドル長さ(mm)1250 使用作動油ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃ 揚幅(mm)405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162 取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

マサダ製作所オイルジャッキ
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用 最低高さ(mm)305 操作力(N)353 ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。 セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚 材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V) 寸法(mm)梱包:(約)530×90×80 トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長崎ジャッキホイールドーリ
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
209,800 税込230,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz 最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120 付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ 質量(kg)2.1 オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ダブルピストン搭載
能力(t)(最大)3.25 ※車両重量ではありません 質量(kg)44 最大使用荷重31.85kN 最高位(mm)535 最低位(mm)98 ハンドル長さ(mm)1230 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×780×170
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書(2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t)2 ストローク(mm)約300 質量(kg)3.2 最高位(mm)約410 最低位(mm)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96 適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)2 質量(kg)13 ハンドル径(Φmm)21.3 最高位(mm)370 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG 10 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 六角対辺(mm)21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用用途、車種に合わせて高さを変えて3段階で停止が可能。ローダウン車にも最適なカースロープのジャッキサポートです。ジャッキが入らない車の補助工具としてお使い頂けます。製品設置面に滑止め付きでガレージなどの滑りやすい床の作業時でも車両に。押されて動きにくく、表面は滑りにくい形状で安定した乗り上げができます。2つ合わせても約2.5kgと軽いため、女性でも簡単に持ち運びできます。
材質PP 耐荷重(kg)1500(2脚使用時) 本体質量(kg)1.3(1脚) 寸法(cm)リフト量:4/7/9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×21×12
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。
用途普通車用のパンク修理に。 トラスコ品番149-3334 容量(mL)385 質量(g)388 使用温度範囲(℃)常温 容器スプレー
1缶
3,998 税込4,398
当日出荷

ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
用途パンク修理に。 トラスコ品番522-8094 材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤 容量(mL)400
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

無色・無臭の高粘着性(垂れない)グリースです。金属の回転、摩擦部分の動きを滑らかにします。自動車のドア・トランク・ボンネットのヒンジ、ジャッキ、自動車のチェーン等の回転部分の潤滑に。ご家庭内のドアヒンジ、門扉、工具等稼動部分のスベリを良くします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
669 税込736
当日出荷

能力(t)(最大)1.0 最大使用荷重9.8kN 本体質量(kg)6.78 最高位(mm)355 最低位(mm)138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138 適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

布製タイヤチェーン ISSE スノーソックス SUPER スノーソックス 動画あり
イッセ・スノーソックス スーパー。日本チェーン規制適合品。よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ 材質ポリオレフィン 質量(g)1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500 関連資料サイズ表(0.72MB) (1.49MB)
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)1 付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース 種別コンパクトα ストローク(mm)約239 ブルー 質量(g)6800 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153 地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
9,998 税込10,998
当日出荷