140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700 シルバー 径(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
399 税込439
当日出荷

通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
グレー 材質スチール
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質スチール
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール、ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×98×125
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)1.2×2100 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2100 アズワン品番64-9568-07 ケーブル種類インナーケーブル
1セット
699 税込769
当日出荷

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
649 税込714
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに 材質スチール 径(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自転車ワイヤー錠の定番
用途ダイヤル錠・ボタン式 質量(g)189 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×26 キー方式ダイヤル錠・ボタン式
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質スチール 下部寸法(mm)320×243 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前155・後210 質量(g)1130 上部寸法(mm)395×300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷

便利なフロントバスケットが付いたスタイリッシュな折りたたみ自転車。アップダウンの状況に対応するシマノグリップシフト6段変速を装備し、近所へのお買い物からちょっと遠くのお出掛けまでサポートする軽いフットワーク。工具不要で簡単に折り畳んで、車での持ち運びもOK!シーンに応じて活躍するライフスタイルを広げてくれる1台です。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等 サイズ20型 寸法(cm)D×W×H:約145×56×101 ワイヤー錠(同梱) 折りたたみ寸法(cm)D×W×H:約84×60×72 変速段数シマノ外装6段 総質量(kg)約17.5
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ステンレス製なのでサビにくいです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質ステンレス 下部寸法(mm)315×240 シルバー 付属品取付ねじ(材質:ステンレス) 高さ(mm)前200・後240 質量(g)850 上部寸法(mm)370×305
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ブレーキとシフトケーブル、インナーとアウターの切断作業に使えます。
用途自転車ワイヤ切断用ケーブルカッター。 幅(mm)最小65 全長(mm)160 質量(g)201
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠。40cmでも存在感をしっかりアピール。シリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル。大切な自転車をかわいく守ります。
用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm 長さ(mm)400 ライムグリーン 寸法(Φmm)8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠。40cmでも存在感をしっかりアピール。シリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル。大切な自転車をかわいく守ります。
用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm 長さ(mm)400 スカイブルー 寸法(Φmm)8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠。40cmでも存在感をしっかりアピール。シリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル。大切な自転車をかわいく守ります。
用途ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm 長さ(mm)400 アザレアピンク 寸法(Φmm)8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ワイドタイプなので鞄もすっぽり入ります。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質スチール 下部寸法(mm)210×420 付属品なし 高さ(mm)前270・後270 質量(g)1592 上部寸法(mm)270×490
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車 その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 本体高さ(mm)870~940 適応身長(cm)135~ 本体長さ(mm)1270 適応体重(kg)70以下 サドルの高さ(mm)600~850 本体幅(mm)510
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.2×2000 ケーブル種類インナーケーブル
1本
819 税込901
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スポーティーなストレート基調のメインフレームに、左右非対称のバックフレームデザインを組み合わせた、クールでユニークな折りたたみ自転車。車体色の艶消しカラーが、よりクールな印象を引き立てるモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等 仕様前照灯:LEDハンドルライト(同梱) 幅(mm)550 質量(kg)約17 サイズ20型 高さ(mm)990 奥行(mm)1480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×840×560 ワイヤー錠(同梱) 変速段数シマノ外装6段
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯性の高いディンプルキー
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ブラック ロック鍵式 太さ(mm)10
1本
698 税込768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ステンレス製取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約950 容量(L)約17 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前240/後210 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×270×前245/後215 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約310×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約325×215
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ウェーブキー3本 ブラック ロック鍵式 太さ(mm)18
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠 ブラック ワイヤー長(mm)600 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)8
1本
598 税込658
5日以内出荷

ソフトワイヤー採用
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ブラック ワイヤー長(mm)900 ロック鍵式 太さ(mm)10
1本
679 税込747
5日以内出荷

L-STARLOCK#2
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途自転車防犯ワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)4
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルなケーブルロックで、巻いてコンパクトにすることが可能です。ループタイプで様々な使い方が可能です。1800mmのロングサイズ、複数代の自転車をまとめて固定する際に便利
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品シリンダーキー3本 ピンク ワイヤー長(mm)1800 ロック鍵式 太さ(mm)8
1本
898 税込988
5日以内出荷

お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)10
1本
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-STARLOCK#1
鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ブラック ワイヤー長(mm)600 ロック鍵式 太さ(mm)12
1本
978 税込1,076
5日以内出荷

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)2000 ブラック 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)1.2 加工PTFE加工
1本
829 税込912
当日出荷

極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途自転車防犯ワイヤー錠 ブラック ワイヤー長(mm)900 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)18
1本
1,898 税込2,088
欠品中

ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 ワイヤー長(mm)600 ロック鍵式 太さ(mm)10
1本
498 税込548
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)