狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
材質18-0ステンレス
全長(mm)215
板厚(mm)1
幅W×全長(mm)35×215
刃先(mm)60
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。
イカの皮むきにも便利。
材質(刃)ステンレス鋼
質量(g)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×45×20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質(本体)樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
適合流体空気
今までに無い画期的なウロコ取りで特許取得済みの商品です。
材質取手及び先端部/食品用高強度ゴム、ハンドル部/ステンレス
質量(g)272
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×110×100
TKG品番9-0529-1101
TKG品番(2017)6-0473-1701
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。
コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業
全長(mm)約210
材質(本体)竹
質量(g)80
本体寸法(mm)30×210×30
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm)48×280
TKG品番9-0419-0501
TKG品番(2017)6-0383-2101
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
材質(刃)ステンレス
外寸(mm)155×93×10
EBM品番7306510
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
刃長(cm)15
材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)260
質量(g)200
背厚(mm)3
TKG品番9-0316-2101
TKG品番(2017)6-0288-2101
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質天然竹
質量(g)約100
寸法(縦×横)(mm)約240×33
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
材質本体:天然竹、金具:鉄(クロムめっき)
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ35×長さ180
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
うろこの飛びにくいカバー付き。
ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂
質量(g)87
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)212×56×28
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
刃長(cm)14.5
種別骨すき角型 (東型鳥魚庖丁)
材質モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)270
質量(g)180
背厚(mm)2.6
TKG品番9-0312-0501
TKG品番(2017)6-0286-0501
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに
ノズル接続径G1/8(PF1/8)
プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード