ポリカーボネート製で耐久性抜群です。食器洗浄機にもかけられます。
野菜・果実を洗った後や、肉・魚及び冷凍食品の解凍後の水切りに最適です。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)-40~99
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工
板厚(mm)4
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。
解凍トレーとしても威力を発揮します。
材質アルミ
質量(kg)1.09
板厚(mm)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×404×20
底内寸法(mm)580×380
TKG品番9-0733-0201
TKG品番(2017)6-0650-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛
厚さ(mm)1
寸法(mm)210×297(A4サイズ)
質量(g)90
耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
色シルバー
材質硬質アルミ材
加工アルマイト加工
商品タイプバット
フレンチサイズ。
「急速冷凍→解凍→焼く」がこれ一枚でOK!とても使い勝手のよい天板です。
用途※オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体の保存には適しません。
材質アルミ・アルマイト加工
外寸(mm)604×404×H20
板厚(mm)1.5
内寸(mm)底:580×380
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
『スピード解凍プレート』は、アルミ合金の優れた熱伝導性を利用し、食材を自然解凍する便利なキッチンツールです。粗熱取りにも大活躍します。アルミ合金のプレートが食材の冷気を素早く吸収し、ムラなく効率的に解凍します。電気を使わずに自然解凍ができるので、経済的で環境にも優しいです。冷凍食材をプレートの上に置くだけで、あとは自然に解凍されるので、誰でも簡単に使用できます。複数の水路設計により解凍しながら水切りを行えます。本体は洗って繰り返し使用できて経済的で、生魚や生肉の嫌な匂いも残りません。
用途冷凍食品の急速解凍や粗熱取りに。
寸法(cm)29.5×20.5×0.2
機能解凍効率上昇率:2~4.8(倍)
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質プレート/アルミニウム
質量(kg)約1.8
電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)150×150
本体サイズ(mm)150×150×72
アズワン品番1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115
付属品交換プラグ
材質ステンレス及びアルミ
質量(kg)8.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)200
プレート寸法(mm)485×285
温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番9-1639-0301
TKG品番(2017)6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ
色シルバー
加工アルマイト加工
商品タイプバット
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)5~105
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる角皿スチーム機能を搭載したオーブンレンジです。赤外線センサーで「お好み温度」あたためなら、熱く仕上げるだけでなく生チョコを上手に溶かしたり、アイスを食べ頃’-10℃など低温仕上げにも使えます。庫内4面遠赤の上下ヒーター式石窯ドームオーブンなら、ノンフライ調理もOK。油を使わずヘルシーなフライが簡単に作れます。便利な解凍やあたためだけでなく、豊富な自動メニューで毎日の調理に活躍します。
その他自動メニュー(総レシピ数、自動メニュー)、液晶表示(バックライトなし)、庫内遠赤・脱臭ブラックコート(天井・扉部・底面除く)
質量(kg)14
色ホワイト
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)オーブン・グリル機能:1220/オーブン1150・グリル800、レンジ機能:1430/短時間高周波出力1000(最大3分)・定格連続高周波出力600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:480×390×350、庫内有効:376×320×198
寸法(cm)【設置寸法】左1.5・右4.5・上方10以上、背面ぴったり(熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。)
機能【オーブン・グリル】温度:100~250℃・発酵30/35/40/45℃、加熱方式:石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上:ガラス管ヒーター)、庫内4面遠赤(底・奥・左右)、ノンフライ調理、石窯グリル、【スチーム】スチーム方式:角皿式、スチーム調理:角皿スチーム調理、【レンジ】センサー:赤外線センサー・温度センサー、温め機能(ごはん/おかず/お好み温度/飲み物/茹で野菜/コンビニ弁当※抜粋)、解凍(解凍/さしみ)
年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能58・オーブン15.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
調理時間の短縮!ガス代を最大50%節約!・普通の鍋と比較して、底の面積が約3.5倍もあります。 底UPイメージ・フィンが炎をつかむ様にして熱を伝えます。 特殊フィン形状の鍋底により熱伝導率が大幅にアップ! 省エネ・CO2削減にも一役買います。
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
温度設定範囲(℃)0~105
仕様冷熱源:ペルチェモジュール
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
トレーの縁はワイヤーが入っているので変形しにくくなっています。
板厚(mm)0.8
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)11700
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180
高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
生肉~半解凍も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
寸法(mm)皿:390×奥行630×高さ810
質量(kg)90
本体高級錫メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×630×810
電動機(kW)2.2(3馬力)・三相(200V)
処理能力(kg/h)280/1
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
生肉~半解凍も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
寸法(mm)皿:360×545×深さ80
質量(kg)79
本体高級錫メッキ 着脱自由
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×740×430
電動機(kW)2.2(3馬力)・三相(200V)
処理能力(kg/h)500/1
1台
¥749,800
税込¥824,780
3日以内出荷
グリルの「ヒーター」と発熱する「2ヒート皿」で、食材を上下から焼き上げることで、食材を裏返す手間がなくなり、簡単においしく『外はパリッと、中まで熱々』に仕上げます。ヒーターと発熱する「2ヒート皿」によって上下から食材を焼き上げるグリル調理とレンジ調理を同時に行うことによって、同時調理が可能。調理の手間と時間が省けます。出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ解凍」(特許取得済み)で、熱の通しすぎや加熱ムラを防止します。冷凍保存したひき肉や刺身のサクなど、やさしく解凍して解凍ムラを抑えます。
付属品角皿、2ヒート皿、レシピブック、取扱説明書(保証書)
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】幅374×高さ180×奥行310
外形寸法(mm)468×338×384
容量(L)23
消費電力(W)1420
本体質量(kg)15
センサー蒸気・温度センサー
温度調節【オーブン】温度調節範囲発酵(30~65℃)、100~250℃
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
ドアタテ開き
年間消費電力量(kWh/年)73.4
設置寸法(mm)468×高さ438×奥行384
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。
質量(kg)12.8
消費電力(W)950/1250(50/60Hz)
出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍
電源AC100V(50/60Hz)
対応(自動メニュー)13種
電源コード(m)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204
庫内容量(L)23
5馬力のハイパワー!
上皿特殊加工(材料が投入口に落ちやすくなるように設計)
防水可逆型押釦スイッチ付き(簡単に逆転可能)
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
生肉~半解凍の肉も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
寸法(mm)皿:435×710×深さ120 (一部220)
質量(kg)143
本体高級錫メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×880×1000
電動機(kW)3.7(5馬力)・三相(200V)
処理能力(kg/h)900/1
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
フッ素コート加工のオーブントースター用の調理皿。切り身魚や唐揚げなどフライもの、冷凍食品の解凍・加熱やあたため直しに便利、また食材から出る脂が、トレーの溝に落ちるので、脂の多い食材もヘルシーに調理できます。
材質本体/ガルバリウム鋼板(フッ素樹脂コート)PTFE
高さ(mm)15
質量(g)128
縦(mm)152
横(mm)245
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー
仕様自動メニュー:19種類
付属品角皿
質量(kg)13.1
出力(W)オーブン:1300、グリル:1300
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330
温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250
電源コード(m)1.5
発振周波数グリル:2450MH
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6
高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電
付属品角皿
質量(kg)13
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850
機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能
温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200
発振周波数(電子レンジ)2450MHz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18
電源コード1.4m
高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2
年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ
解凍も上手にできる出力3段切替
置きやすい幅44cmのコンパクト設計
待機電力「ゼロ」の省エネ設計
シングルに最適な17L庫内容量
仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無
付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)
質量(kg)11
色ホワイト
定格消費電力(W)1150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258
センサー無
電源コード(m)1.5
電源電圧(V)単相100
扉開閉方式横開き式
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
タイマー15分
レンジ出力(W)700、500、200相当
庫内容量(L)17L
省エネ基準達成率(%)100(区分A)
待機時消費電力(W)0
ボタン仕様メカ式
春夏にぴったりなフルーティーなレモン味のあんを、もち生地で包んだ大福です。レモンあんには、柔らかな酸味と程よい甘み、爽やかな香りが特徴の瀬戸内産のレモンピール・果汁を使用することで、夏の和菓子にピッタリな味わいに仕上げました。生地には、もちの風味が穏やかな国内産もち粉を使用しており、程よい弾力ともち感で、レモンあんがしっかりと楽しめます。自然解凍の他、電子レンジを利用した時短解凍も可能です。切り離してそのままお皿替わりになるトレーを採用しているため、洗い物を出すことなく手軽に食べられます。食べたいときに食べたい分だけ解凍してお楽しみいただけます。
用途解凍後はお早めにお召し上がりください。一度解凍した商品を再び凍らせると品質が変わることがありますので、避けてください。商品裏面に霜がついている場合は霜を落としてから解凍してください。-18℃以下の冷凍庫で保管してください。ご家庭の冷凍庫は温度変動が大きいので、購入後は賞味期限内であっても早めにお召し上がりください。製品中の黒い粒等はレモンや生あん由来の皮や繊維です。
食べたい時にいつでも手軽に食べられる本格的な冷凍和菓子北海道産小豆使用。北海道産小豆使用のつぶあんと北海道産生クリームをブレンドしたホイップクリームを国産もち米を杵つきした柔らかなもち生地で包みました。お皿がいらない切り離せるトレーで、電子レンジ解凍も対応可能です。
量だけではなく味も大満足の飽きの来ない大容量スパゲティです。お皿にのせてレンジ加熱するだけで簡単に大盛りスパゲティを作ることが出来ます。お仕事でお疲れの時の夕食やお休みの時のランチにもぴったり。バターのコクを追加し、さらにコク深い味わいに。トッピングにはソーセージを使用しました。
用途一度解凍したものを再凍結すると、品質が変わることがあります。
量だけではなく味も大満足の飽きの来ない大容量スパゲティです。お皿にのせてレンジ加熱するだけで簡単に大盛りスパゲティを作ることが出来ます。お仕事でお疲れの時の夕食やお休みの時のランチにもぴったり。チーズを増量し風味をきかせ、黒胡椒がアクセント。トッピングにはベーコンを使用
用途一度解凍したものを再凍結すると、品質が変わることがあります。
食べたい時にいつでも手軽に食べられる本格的な冷凍和菓子北海道産小豆、国産もち米使用。北海道産小豆を使用のつぶあんを、国産もち米から作ったおはぎ生地で包みました。風味豊かな国産きなこをたっぷりまぶしています。お皿がいらない切り離せるトレーで、電子レンジ解凍も対応可能です。
量だけではなく味も大満足の飽きの来ない大容量スパゲティです。お皿にのせてレンジ加熱するだけで簡単に大盛りスパゲティを作ることが出来ます。お仕事でお疲れの時の夕食やお休みの時のランチにもぴったり。再仕込み醤油を使用し、粒立ちの良いたらこを使用したソースで旨み広がる味わいになっています。
用途一度解凍したものを再凍結すると、品質が変わることがあります。
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
量だけではなく味も大満足の飽きの来ない大容量スパゲティです。お皿にのせてレンジ加熱するだけで簡単に大盛りスパゲティを作ることが出来ます。お仕事でお疲れの時の夕食やお休みの時のランチにもぴったり。コクのあるデミグラスソース量を増量し、さらにコク深い味わいが楽しめます。
用途一度解凍したものを再凍結すると、品質が変わることがあります。
【解凍上手でメニューも豊富だから忙しい日も簡単おうちごはん。さらにピタッと置けて省スペース】。・「ピタッと置き」とコンパクト設計でキッチンスペースを有効に使える。・「解凍あたため上手」で冷凍食品もムラなく食べごろに調理。・解凍が上手にできる「やさしさ解凍」冷凍保存でかしこく節約。・「さっピカコート」と拭きやすい内部構造でお手入れラクラク、いつも清潔。・手軽な操作で、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」。・34種類の自動メニューで、忙しい日も手軽におうちごはん
仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューです
セット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書)
色ブラック
電源(V)交流100
消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370
構造庫内:フラット式
コード長さ(m)約1.5
本体質量(kg)約14.6(付属品含まず)
センサー湿度センサー、温度センサー
周波数50/60Hz共用
温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30~65 、100~250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2
高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。
庫内容量(L)約20
年間消費電力量(kWh/年)70.2
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1
2
次へ