421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルベルト対応ロングキャリア「RC-63a」用のステンレス製ダボ止め貫通ボルト ゆるみ防止のナイロンナット付き
付属品ナイロンナット、ワッシャー 材質ステンレス
1個
279 税込307
当日出荷

材質SUSXM-7相当(A2) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。 サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25 ピッチ(mm)1.25
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7(1/2) 二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷



ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。 255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。
種類電工ハンマー 全長(mm)255 寸法(mm)255 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g)420 寸法a(mm)255 寸法b(mm)105 寸法c(mm)24 寸法d(mm)140 寸法e(mm)43 適合ソケット17mm トラスコ品番344-4961
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ニューストロング販売Tスロットナット 貫通品
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質/仕上S45C/黒染 焼入硬度HRC30
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類電工ハンマー 全長(mm)185 寸法(mm)185 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g)370 寸法a(mm)182 寸法b(mm)105 寸法c(mm)24 寸法d(mm)140 寸法e(mm)42 適合ソケット17mm トラスコ品番369-4119
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。 種類電工ハンマー 全長(mm)205 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ 質量(g)380 適合ソケット17mm トラスコ品番436-2438
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。
トラスコ品番396-1826 セット内容マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)6.3 差込角(inch)1/4 寸法(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

差し替え式インパクト貫通ドライバー(921)専用に使えます。強力に締め付けられたボルトやねじを外せます。打撃を加えても壊れにくい丈夫なビットです。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)70 差込角(mm)6.35
1本
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。 セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本) 材質化粧板/グラスウールボード 板厚(mm)化粧板/5 化粧板/表面:白色、裏面:黄色
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。 ぴったりフィット、隙間なし。 段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。 取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。
用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。 材質PP 寸法(mm)Φ50×7
1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通カバー付き
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食シリーズステンレス角フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通形カバー付き
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。 付属品専用打込棒 材質ナイロン6 全長(mm)71.5 直径(Φmm)16 下穴径(Φmm)16 ボルト径W1/2 最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427) 有効ネジ長さ(mm)25 下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
1箱(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルト
耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 材質(外筒)スチール(SWRCH6A) ねじ山種類ウィット
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)