バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)1
色黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
適当な長さに切って使える超徳用虫ゴム2.5m。
色ブラック
長さ(m)2.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
1セット(2組)
¥399
税込¥439
当日出荷
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
お徳用です。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。
バルブ形式英式
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
自転車用パンク修理セット。
チューブを傷つけず軽くて強い。
セット内容丸パッチゴム:Φ25mm×2、角パッチゴム:24×34mm(×2)、角パッチゴム:27×42mm(×1)、タイヤレバー×2、ゴムのり(22ml)×1、英式バルブキャップ×2、虫ゴム×2
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
アズワン品番64-7952-73
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用
色CP
バルブ形式英式
1セット(2本)
¥269
税込¥296
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
色黒色
1セット
¥93
税込¥102
当日出荷
虫ゴム-4個とバルブキャップ-1個入り。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。
バルブ形式英式
1セット
¥77
税込¥85
当日出荷
虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
英式バルブ用虫ゴムセット
用途バルブ用虫ゴム
セット内容虫ゴム×4個、バルブキャップ×1個
1セット
¥60
税込¥66
当日出荷
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
虫ゴム不要のプランジャー
用途英式用バルブ用
セット内容バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
サイクリングのお供に。
便利なバラ売りもご用意しました。
材質天然ゴム
質量(g)7
寸法(m)1
アズワン品番64-7952-70
1袋
¥390
税込¥429
当日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ロング虫ゴム
用途バルブ関連
色ブラック
質量(g)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×22
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
虫ゴム交換不要のスペシャルバルブ採用の厚さ約1.4mmのチューブです。
用途修理交換用
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
材質ステンレス
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。
バルブ形式英式
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム
寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm
質量(g)7
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
オイルの混入を防ぐため、オイルの種別〈PAG or POE〉に使い分ける際に最適なゲージマニホールド。
日本JPA規格に基づいて独自のノウハウを生かしたこだわりのプロ仕様。
気密性を高めたチャージホースと新開発の低圧、高圧カプラーによるガス漏れを防止。
1234yfは134aに比べて水分に弱い〈化学反応を起こす〉ため、エア咬みのリスクを抑えるため、本体側に真空ポンプ専用接続口が追加搭載され、付属のコントロールバルブ付真空ポンプ接続ホースをつければ、サービス缶と真空ポンプを同時に接続することが可能。
その便利さが分かるプロ好みの仕様。
オイルの種別(PAGorPOE)を使い分けるためのシール付き。
サービス缶と真空ポンプを同時接続できるプロ仕様。
用途車の冷媒ガスの圧力チェックやガ移充填作業に。
対応冷媒種別1234yf
セット内容ゲージマ二ホールドの本体、150cmのホース(赤・青・黄)、新型低圧側カプラー(青・赤)、180cm真空ポンプ用ホース(コントロールバルブ付き)、R1234yf缶切りバイブ、真空ポンプ用のアダプター、R1234yf缶切りバルブ用アダプター、R1234yfチャージングホース用クイックカプラー、予備品(缶切りバルブゴム×1、虫回し×1、バルブコアー×1、ホース用パッキン×2)
危険物の類別非危険物
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
一般的な交換用、英式バルブです
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
バルブ形式英式
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)
材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
アルミニウム製米式用バルブキャップ
材質アルミニウム
バルブ形式米式
用途内容:パッチ 4枚、ゴムのり8CC 1個、サンドペーパー 1枚、虫ゴム 2個
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
用途内容:パッチ 5枚、ゴムのり8CC 1個、サンドペーパー 1枚、虫ゴム 2個
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
質量(g)110
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ