こんなお得な商品も!
検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
配線コードの検電が出来ます。
通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC
コード長さ(m)0.8
検電範囲(V)(DC)6~24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源1.5V R03単4電池3本
表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
検電テスター DC6~24V専用
モノタロウ
¥399
税込¥439
使いやすいベーシックタイプ
LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に
コード長さ(m)0.8
電圧許容範囲DC6V~24V用
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。
通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。
配線の導通チェックが行えます。
感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)
トラスコ品番276-0045
質量(g)29
先端マイナスタイプ
交流電圧(V)70~250
直流電圧(V)1.5~3.0
使用電池ボタン電池LR44×2個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)PP(前後共)
検電範囲(V)(DC)6~24
コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書(0.3MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
電装部品の動作確認等に大活躍!常電・アース・ACCの3系統を同時に確認できるよう配色違いの3本セットです。車両外から電源を取ったり、電装品の確認をしたりするのに最適な長さです。
適合●AVS0.75、2Aまで対応
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)
スイッチ電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)DC9(006P電池)
パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンセントに電源がきているか確認できます。
水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
電圧(V)100
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書
トラスコ品番494-9803
周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。
中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能
活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能
分電盤側に送信機が不要
検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能
持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ
バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)
検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能
接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]
耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)
使用周囲温度(℃)-10~40
絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。
電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。
使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS
質量(g)約17
保存温度(℃)-30~90
使用周囲温度(℃)-20~75
出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)
最大ネジ締付トルク(N・m)0.7
使用周囲湿度(%RH)≦80
保存湿度(%RH)≦80
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
質量(g)約150
極数3極(アース極を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
定格周波数(Hz)50/60
使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など
コード長さ(mm)(電源コード)約135
表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤)
寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず)
アズワン品番65-0289-09
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0
質量(g)75
構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度(動作)設定電流±5%
使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数概略100回程度
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
仕様●設定電流:0.5A 固定●過電流耐量:120A(連続)●動作ヒステリシス幅:動作点約-10%で出力OFF●ONデレー:0.3s/0→0.5A~0.05s/0→2A以上 (typ)●OFFデレー:0.2s/0.5A→0~0.6s/2A以上→0 (typ)
質量(g)45
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度動作:0.4±0.1A
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
締付トルク(N・m)0.3(ねじ)
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数概略100回程度
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g)16
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下
インピーダンス(Ω)75
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
用途パスボックス・各種ケース
仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。
内径(Φmm)8
長さ(cm)50
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴
使用電圧(V)DC24
仕上機械加工面にニッケルメッキ
コネクタリード線か二極コネクター
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ)
質量(g)45
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度動作:0.9±0.1A
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
締付トルク(N・m)0.3(ねじ)
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数概略100回程度
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
オーバーラン保護機能付です。音と光で高感度の位置を検出します。全周4ヵ所で確認できる赤いランプ付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース
消費電力(W)7.4
定格電圧(V)DC24±5%
消費電流(mA)310
通電率100%(連続定格)
使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76
タキゲンコード50304
1個
¥14,616
税込¥16,078
当日出荷
刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。
底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途Z方向の基準位置の設定に。
トラスコ品番208-3129
ストローク(mm)2
幅(mm)50
寸法(mm)(ツール受け)Φ18
質量(kg)0.32
高さ(mm)50
奥行(mm)50
電源コイン型電池LR-44×2個(付属)
測定精度±5μm
アズワン品番64-8723-94
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ