1,149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか) 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)4~43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず) 寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示) 計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化) ディスプレイ3桁赤色LED・km/h 警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB 保管温度範囲(℃)-1~52 計測精度±3% 速度設定【計測/警報】4速より選択 サービス分類レンタル
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×2 取付穴(mm)Φ2.5穴4スミ アズワン品番64-7981-48
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

ユニット構内標識
取付方式穴2(上下各1) 材質鉄板(普通山)(穴上1・下110mmΦ) 寸法(mm)680×400 質量(kg)1.1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×2 取付穴(mm)Φ2.5穴4スミ アズワン品番64-7981-46
1枚
3,170 税込3,487
欠品中

フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に トラスコ品番820-2426 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×2 質量(g)300 穴径(Φmm)2.5 (穴4スミ) エコマーク認定認定 表示内容フォークリフト制限速度10 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
用途倉庫内の制限速度表示に。 寸法(mm)600×450×2厚 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード) 質量(g)490 取付方式2.5mmΦ穴4スミ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容構内制限速度 MAXIMUM SPEED 取付方式穴2(上下各1) 材質スチール 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番441-2931 質量(kg)1.7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8 日本緑十字社品番108011
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

3WAYベース(ポールセット) ユニット 動画あり
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。 ポールを差し込むだけの簡単設置。 注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式 材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付) 質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性に優れたデザインです。 取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に 材質鉄板 質量(kg)1.2 取付穴上1、下1 寸法(縦×横)(mm)680×400 取付け方法ボルト止め(ボルト別売) 厚さ(mm)0.8 取付穴径(Φmm)10
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm 仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 区分路面 質量(g)682 取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高速度を標示した標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置。車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置 材質アルミニウム 厚さ(mm)1 寸法(Φmm)600 取付金具組数2、寸法Φ60.5、平リブ
1枚
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか) 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)4~43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず) 寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示) 計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化) ディスプレイ3桁赤色LED・km/h 警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB 保管温度範囲(℃)-1~52 計測精度±3% 速度設定【計測/警報】4速より選択 サービス分類レンタル
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。 3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様取付金具付 外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800 質量(kg)5.5 トラスコ品番334-6811 材質(本体)スチール 材質(ポール)ポリエチレン(PE)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷


電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか) 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)4~43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず) 寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示) 計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化) ディスプレイ3桁赤色LED・km/h 警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB 保管温度範囲(℃)-1~52 計測精度±3% 速度設定【計測/警報】4速より選択 サービス分類レンタル
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONA48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
仕様バックライトカラーが3色切り替え可能(白、青、橙)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAΦ60タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SR5900P ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム 動画あり
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック トラスコ品番470-3421 質量(g)1100(テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源ACアダプタ 対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139 動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~36mm) 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO ヘッド構成360dpi・384dot インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

VELONA電気式タコメーターの表示が安定しない場合に使用。本品をパルス線に割り込み接続すれば、メーター表示を不安定にさせるノイズを軽減させます。
抵抗(MΩ)1
1個
899 税込989
翌々日出荷

MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10 タイプT/L パターンMB90
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)GPSスピードメーター
55mm液晶パネル。1時間から8時間まで疲労運転アラームを設定可能。速度警告アラーム付
用途GPSを利用して走行速度を表示します。 電源USB 動作電圧DC5V 液晶モニター 色(本体) 速度調節方式50-150(KM/H)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529) 制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御 電源電圧三相200Vクラス 信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能 交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-40~70 周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可 保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 トルクブースト手動トルクブースト 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 標高(m)3000以下 耐振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 定格出力電圧(V)3相200~240 周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向) 動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変) 周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時) 加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6 寸法54.1×39.3×18.5 cm 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下 型番VY249HF 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync コントラスト比1300:1(typ) 液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック 調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5° RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書 質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104 適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ) アズワン品番64-0910-80 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブルテスター_
RoHS
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 ブラック ケーブル長(m)305 表示方式LED 対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ 使用電池単四乾電池×2本 測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定 適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト パワーユニット
未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載。2ステーション方式。フィードバック機能を搭載。ソフトスタート及びクイックストップ機能付き。正逆回転選択とデジタル回転速度表示。LOADメーター搭載。セルフ診断機能。エラーコード表示。フットコントローラーの接続可能
ヒューズ容量(A)2 定格入力AC100V 50/60Hz 30W
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式レシプロ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 搭載左右角度調節(スウィーベル) -高さ調節 -縦回転(ピボット) - 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HF-P 液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
当日出荷