63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷




相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理クロメート
1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)


相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイロジック丸プレート
キャスター、アジャスター取付用の受座
外径(Φmm)50 穴径(mm)4 適合ねじ径(Φmm)3.5
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


実用新案;第3210613号取得品。両面使える丸形鉄プレートを採用!。鉄プレート部分で釘などを打ち込むことが出来ます。鉄プレートが傷んだら、裏返して使用できます。
用途杭打ち作業に! 全長(mm)360 頭部寸法(mm)75
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質 表面処理ニッケル
1個ほか
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質 表面処理ニッケル
1個ほか
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくいため、長くお使いいただけます。、塩化物や酸などの耐食性に優れています。、鉄の約4割軽く、手や腕への負担が少なくなります。、人体にも無害。金属アレルギーの方でも安心です。、熱伝導が高く、熱容量も小さい。、金属加工の街、新潟県燕市製造。日本製です。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単 プレートの穴から余分な油が落ちるのでヘルシー 栓抜きにも使えるフックハンドル付き 耐摩耗性試験100万回クリア
サイズ(cm)33 材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄、表面加工/プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう、フックハンドル:焼付塗装 寸法(mm)335×335×40 質量(g)700
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS316-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,871 税込2,058
翌々日出荷

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AG(赤川器物製作所)チタン丸型 プレート
サビにくいため、長くお使いいただけます。、塩化物や酸などの耐食性に優れています。、鉄の約4割軽く、手や腕への負担が少なくなります。、人体にも無害。金属アレルギーの方でも安心です。、熱伝導が高く、熱容量も小さい。、金属加工の街、新潟県燕市製造。日本製です。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄用)
エコ商品
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷、汚れに強い4層マーブルコーティング。
材質本体:鉄(表面加工=ほうろう)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、フックハンドル:鉄(焼付け塗装) 寸法(mm)外径335×40 質量(g)700
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃厚(mm)1.8 穴径(mm)20 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 適合材鉄・ステンレス
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AG(赤川器物製作所)チタン丸深型プレート 18cm
サビにくいため、長くお使いいただけます。 塩化物や酸などの耐食性に優れています。 鉄の約4割軽く、手や腕への負担が少なくなります。 人体にも無害。金属アレルギーの方でも安心です。 熱伝導が高く、熱容量も小さい。 金属加工の街、新潟県燕市製造。日本製です。
仕様●規格:18cm●サイズ:190mm×H36mm●材質:純チタン アズワン品番67-3057-95
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10 G(細目)M10×1.5 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 刃数40 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2 適合材鉄・ステンレス
1枚
9,798 税込10,778
5日以内出荷