26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。 厚さ(mm)1.0 材質
1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(20個)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
1セット(4個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,140 税込1,254
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5個)
429 税込472
当日出荷

ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質 厚さ(mm)1 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
409 税込450
当日出荷


ノーマルナットと比べ、長いサイズのキャップナットSETです。ネジ山のかかり幅が多く、ゆるみにくくなっています。勿論モンキー、カブ系エンジンに対応するワッシャー(一部銅ワッシャー)も付属しています。
サイズM6×12 主な適合車種モンキー/カブ系エンジン
1セット(4個)
649 税込714
当日出荷

1袋(30個)
725 税込798
当日出荷

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EZ45A6 充電ケーブルカッター用 スプリングワッシャー付M4ボタンヘッド
1個
609 税込670
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアースストラップ 1袋 10個入
Schneider Electric アースリード線のセクション 6 mm 2 2 m 2、Spacial のスペースは 160 mm、アイレット穴は 6.4 mm です。この製品は、多目的アース線です。アース接続位置でのナットとワッシャによる固定Terminal の場合は黄銅と銅合金、シースの場合は PVC の緑色と黄色PVC (ポリ塩化ビニル)と黄銅 / 銅合金 Terminal Material ナット及びワッシャ固定モード
仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:160 x 10mm●コード番号:219-9706 アズワン品番65-8063-58
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

AS-80 スタッド溶接機 オートスポッター ヒラネ 動画あり
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具 質量(kg)38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330 定格容量1.4KVA(50%使用時) 入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内) 使用率(%)6 電源電圧(V)200 ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側 危険物の類別非危険物 関連資料(0.46MB) 最大出力電流(A)2000
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

AS-60 スタッド溶接機 ミニスポッター ヒラネ 動画あり
溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる。エアークーリング絞り(PAT)対応機種
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具 質量(kg)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300 定格容量1.4KVA(50%使用時) 入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内) 使用率(%)5 電源電圧(V)200 ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側 危険物の類別非危険物 関連資料(0.43MB) 最大出力電流(A)2200
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
1セット
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)