922件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール 材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) トラスコ品番790-0686 幅(mm)915 厚さ(mm)約1.5 質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり) シルバー 長さ(m)20
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPHC 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど 質量(kg)0.5~423.9 板厚(mm)1.6~12.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,425 税込2,668
5日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

SECC (SEHC) 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,560 税込2,816
5日以内出荷

ナベヤ鋼製プレート
エコ商品
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
厚さ(mm)1.6 全長(mm)73 内寸幅(mm)楕円部分/10 高さ内寸(mm)楕円部分/23 幅外寸(mm)楕円部分/19 危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(バランスウェイト)亜鉛鉄板t3.2、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0 表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(ガード)メラミン塗装 温度ヒューズ120℃ 色調(フード)マンセル2.5Y7/1、(ガード)マンセル2.5Y7/1
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式 仕上メッキ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
用途塗布面積:15~18[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%) トラスコ品番851-2368 材質変性エポキシ
1缶
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1セット(10個)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)72±5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)120±5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな鉄フライパン。熱伝導率が良く、保湿性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることができます。鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理できます。使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。ハンドル一体型フライパンは調理時にハンドル部が高熱になることがあるため、専用のコルクハンドルカバーをご用意しています。
適合対応熱源:IH・ガス火 材質 表面処理ハードテンパー加工 底板寸法(mm)1.6
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂 質量(kg)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×5.7×4、最大:300×5.7×4 入数1本
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン 材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4 入数1本
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SPHC-P 【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)1.6~3.2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,150 税込3,465
5日以内出荷

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製 ドア片扉
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械 材質亜鉛めっき鋼板、SWRM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L300×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)175 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10040
1個
639 税込703
4日以内出荷

鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9601 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.8 有効寸法(mm)3~25
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L150×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)90 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)20 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10058
1個
499 税込549
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L1800×W38×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)1180 寸法L1(mm)1800 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)38 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10045
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷