119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭で手軽にサビを除去できる強力サビ落としです。金属表面をキズつけずにサビ落としが出来ます。
用途自転車の金属部のメンテナンス時にご使用下さい。 金色
1本(60g)
999 税込1,099
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉 対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
2,398 税込2,638
当日出荷

09027 サビ落としセット SOFT99 動画あり
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用 付属品サビ止め油(第四類第二石油類) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
839 税込923
当日出荷

C00256 茂木和哉 サビ落とし 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。 スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。 浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。 さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。 従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。 タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ 仕様サビ用スプレー 成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤 使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。 液性中性 本体サイズ(mm)83×45×H158 主な用途サビ落とし 使用場所サビ アズワン品番64-1225-92 危険物の類別非危険物 商品タイプ液体スプレー 繰り返し・詰め替え対応
1本(200mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(110g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。 種類強力除錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(5枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ミラコンサビアウト
金属表面のサビ、くもり、油汚れをつけ置きせずに、落とせます。防錆効果もあります。
用途金属製品のサビ取り、つや出し、汚れ落とし 成分研磨剤(17%アルミナ系鉱物)、ノニオン界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコンオイル、脂肪酸類 液性アルカリ性
1本(100mL)
619 税込681
当日出荷

サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り 成分イソプロピルアルコール 使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。 危険物の類別非危険物 ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。 使用可能材質 繰り返し・詰め替え対応
1本(320mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3 寸法(mm)15×25×75(L) 危険物の類別非危険物
1個
535 税込589
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適 質量(g)488 対応材質鉄、金属部品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 全長(mm)250 材質(ブラシ部)鋼線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーチッパー モノタロウ 動画あり
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1)5000 付属品チゼル1本 ストローク(mm)33 全長(mm)341 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 空気接続口PT1/4 関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1)3000 適合適合シャンク径12.6Φmm丸型 ストローク(mm)58 全長(mm)257 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)約 0.21 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 適合径(Φmm)12.6 取扱説明書(4.6MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1)4800 付属品チゼル1本 ストローク(mm)28 全長(mm)235 質量(kg)1.12 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)約0.057 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。 手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工、金属 接着剤G/G
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

貫通式で叩いても使うことが可能。 ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。 仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用エアーホース内径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 全長(mm)250 材質(ブラシ部)ステンレス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 動画あり
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm)ピストン/28.2 寸法(mm)幅86×全長378 質量(kg)2.8 空気使用量(L/min)232 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)4600 ピストン径(Φmm)25 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.0MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に 打撃数(min-1[回/分])6000 付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本 本体質量(kg)0.94(エアホース含む) 空気消費量(m3/min)0.16 針の標準の長さ(mm)180 針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー 差込角(mm)12.7 ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM 全長(mm)156 質量(kg)(トイシカバー付)0.645 最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300 方式(ハンドル)ロール 砥石寸法(mm)50×4×9.5 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 頭部高さ(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンゴや大豆を原料とした植物性の錆び落としクリーナーです。植物の酸の力でさび、カルシウム、スケールなどの無機物の汚れを安全に洗浄します。
用途サビ落としに
1個(500mL)
989 税込1,088
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa)0.7 内寸法(mm)奥行470×580×280 本体質量(kg)18 空気消費量(L/min)70~140 ノズル口径(Φmm)3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510 ホッパー容量(g)6000~10000 付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。
全長(mm)120 先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)馬毛
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)